2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。 I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。 仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。 仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用 トラスコ品番515-9351 材質/仕上高抗張力鋼 質量(kg)5.2 寸法L(mm)128 寸法H(mm)275 寸法D(mm)25 寸法H2(mm)65 最大使用荷重(kg)1200
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷