レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・型鋼(L型、I型、H型)構造物ブロック等のつり上げ移動等に最適です。・反転作業が可能です。・フランジの短い形鋼つりに最適です
種別横吊
構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼など)や平鋼板の横(水平)吊りクランプ(形鋼の長手方向2点吊り)に最適タイプです。
スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップします。
用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。
仕様下あご先割れ(2分割)タイプ、ワークの取り外しが容易な取手付
アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高効率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。
受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。
S型はねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。また、一旦クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。
型式S型
AIBシリーズの中でもっとも汎用性がある横吊りクランプ。
強力に品物をグリップする部分はハイテン鋼材を採用しています。
さまざまな厳しい現場でも確実に「グリップ」ができるよう設計されています
RoHS指令(10物質対応)対応
細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。安定した横吊り運搬作業ができ、形鋼の反転にも使用できます。
用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。構造用形鋼(H方・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。
仕様十字・細目
材質特殊鋼
2018年トラスコ掲載ページ7 1304
軽量・小型の横吊り専用クランプです。
立て起こし作業が、簡単に行えます。
ロックスプリング付クランプなので、無負荷になっても外れません。
用途形鋼の立て起こし・運搬に。
仕様横吊り専用
鋼板等の立吊用クランプの軽量型。
重要部分は全て本体に内蔵保護し突起物がなく、取扱い作業が簡単。
ストッパーにより、カムを開放状態に保持し装着が簡単、かつストッパーのセットを外さないかぎり吊上げができないので安全確認が容易。
吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。
本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。
カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。
本体は焼き付け塗装仕上。
用途平板の立吊。形鋼の吊上げ。平板の反転。パイプの吊上げ
種別立吊
横つりと縦つりの兼用型クランプです。縦起こし・反転作業も可能です。
横つりの基本使用荷重が大幅アップ(大きさは従来品と変わらず基本使用荷重は1.5倍(メーカー比)アップ)。
用途鉄骨梁等H形鋼の建て方や運搬。
山留材や切張材の横つり・縦つり
種別縦吊・横吊兼用
材質高張力鋼
構造用形鋼(H形・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。自在シャックル及び円弧状パッドにより安定した横(水平)吊クランプ状態を保持。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実なグリップ。吊り上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体は特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靱かつ抜群の耐久性。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。
用途形鋼の吊上げ。形鋼の反転
種別横吊
レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。・クランプの先端がクサビ形状になっている
種別横吊クランプ
H形鋼、I形鋼、T形鋼、L形鋼などの吊り上げ、水平吊り用クランプです。
引き起こしや水平移動に便利で、もし立て起こしの時に縦吊り状態になっても外れることはありません。
用途鉄板、形鋼の運搬作業。
仕様セーフティーロック付、2点吊り用
ワンタッチで簡単取り付け、ツータッチで安全に取り外し。取り付け、取り外しが簡単に行えるため、作業時間の短縮に貢献します。
用途H鋼 縦吊り・横吊り兼用。荷おろし作業と建て方作業に抜群の安全性を発揮します。取り外しが安易なため姿勢が悪くなる高所作業でも安全に作業できます。
寸法(mm)(懐)50
質量(kg)1.7
フトコロ(mm)50
外形寸法D(mm)32
外形寸法W(mm)164
外形寸法H(mm)142
安全率5倍
ピン径(Φmm)16
フランジ厚(mm)(H鋼)20まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
型鋼(L型、I型、H型)構造物ブロックなどの吊り上げ移動などに最適です。
反転作業が可能です。
フランジの短い形鋼吊りに最適です。
用途H形鋼、I形鋼などの横つり作業に
仕様安全ロック付
トラスコ品番851-6169
質量(kg)11
寸法d(mm)60
寸法A(mm)77
寸法t(mm)16
寸法B(mm)40
有効寸法(mm)5~37
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
構造用形鋼(H形、I形、T形、L形)や平鋼板の横吊クランプ。スプリング締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体は特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。(HLC1WH・HLC5Hは高抗張力鋼の溶接構造)。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。取り付け・取り外しが安全かつ容易な取手付。
用途形鋼の吊上げ
形鋼の反転
パイプの吊上げ
平板の吊上げ
種別横吊
材質特殊合金鋼
ばねの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要です。また無負荷状態でもクランプは外れません。
吊り上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構です。
安全点検が容易な、本体に確認安全ポイント付。
用途鋼板・平板・敷鉄板・H型鋼などの横(水平)吊りクランプ。
仕様下あご先割れ(2分割)タイプ
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。
型式N型
細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。平板の反転作業も可能です。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプです。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途鋼板・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。鋼板形鋼などの縦吊り作業。平板の反転作業。
1台
¥60,980
税込¥67,078
当日出荷
形鋼(L形、I形、H形)構造物ブロックなどの吊り上げ移動などに最適です。
反転作業が可能です。
フランジの短い形鋼吊りに最適です。
用途H形鋼、I形鋼などの横つり作業に
仕様安全ロック付
トラスコ品番468-8589
質量(kg)2.4
寸法d(mm)45
寸法A(mm)47
寸法t(mm)14
寸法B(mm)20
有効寸法(mm)2~18
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
関連キーワード