幅広なステンレス鋼製平蝶番です。折り曲げての使用も想定しています。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/研磨
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平蝶番
材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)/素地
仕上研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10143
1個
¥90
税込¥99
4日以内出荷
折曲げて使用できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)35
扉寸法(縦×横)(mm)300×150
表面仕上げステンレス鋼板(SUS304)
タキゲンコード10643
1個
¥298
税込¥328
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)扉:15
質量(g)25
寸法L(mm)36
寸法t(mm)2
寸法D1(Φmm)5
寸法D2(Φmm)9.5
寸法N(mm)3
寸法W1(mm)23
寸法W2(mm)11.5
扉寸法(縦×横)(mm)300×150
寸法W3(mm)11.5
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード10652
1個
¥221
税込¥243
4日以内出荷
軸は抜き差し可能です。
材質(本体)A:ステンレス鋼(SUS304)B:ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平蝶番
材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)
仕上本体A:研磨本体B:研磨軸:素地
RoHS指令(10物質対応)対応
面付けタイプ。木箱や木製扉に。掘り込み不要で取り付け簡単。
用途蝶番
材質(本体)鉄
種類平丁番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類平蝶番
折曲げて使用できます。
用途配分電盤・制御盤
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)45
扉寸法(縦×横)(mm)400×200
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10140
1個
¥216
税込¥238
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)扉:3.5
質量(g)17
寸法L(mm)20
寸法t(mm)1
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)5.5
寸法N(mm)3
寸法W1(mm)90
寸法W2(mm)45
扉寸法(縦×横)(mm)300×100
寸法W3(mm)45
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード10648
1個
¥177
税込¥195
当日出荷
ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)115
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上鏡面研磨
耐荷重(N/ペア)118
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
折曲げて使用できます。
用途配分電盤・制御盤
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)5.8(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)35
扉寸法(縦×横)(mm)300×150
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10139
1個
¥194
税込¥213
4日以内出荷
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
折曲げて使用できます。
用途配分電盤・制御盤
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)85
扉寸法(縦×横)(mm)500×250
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10138
1個
¥250
税込¥275
4日以内出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)扉:25
質量(g)88
寸法L(mm)50
寸法t(mm)2
寸法D1(Φmm)5
寸法D2(Φmm)9.5
寸法N(mm)3
寸法W1(mm)92
寸法W2(mm)36
扉寸法(縦×横)(mm)400×200
寸法W3(mm)56
表面仕上げ光沢仕上
タキゲンコード10647
1個
¥517
税込¥569
当日出荷
質量(g)20
寸法L(mm)30
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)6.5
寸法N(mm)3
寸法W1(mm)45
寸法W2(mm)16
扉寸法(縦×横)(mm)300×150
寸法W3(mm)29
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
折曲げて使用できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)16(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)85
扉寸法(縦×横)(mm)500×250
表面仕上げステンレス鋼板(SUS304)
タキゲンコード10642
1個
¥485
税込¥534
当日出荷
折曲げて使用できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)6.9(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)45
扉寸法(縦×横)(mm)400×200
表面仕上げステンレス鋼板(SUS304)
タキゲンコード10644
1個
¥310
税込¥341
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)69
扉寸法(縦×横)(mm)800×400
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード10650
1個
¥497
税込¥547
4日以内出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)76
扉寸法(縦×横)(mm)800×400
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード10649
1個
¥476
税込¥524
4日以内出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)25
扉寸法(縦×横)(mm)300×150
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10145
1個
¥102
税込¥112
4日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質鉄
寸法(mm)78×152
種類ウエスタン蝶番
仕上銅古美メッキ
使用ビス(mm)3.5×16×5本
ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)75
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上鏡面研磨
耐荷重(N/ペア)118
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ピンが抜差しで取付けが簡単です。
用途に合わせ折り曲げて使用します。
用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード