商品豆知識
オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。
材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー
質量(kg)3.4
寸法A(mm)133
寸法F(mm)240
寸法D(mm)51.5
寸法E(mm)260
寸法B(mm)158
寸法C(mm)88
定格荷重(kg)500
寸法G(mm)11.5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20
比率4.1:1(ギヤ)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
エルボが上向きのためホースが付けやすく、インシュロックで確実に締められます。VP・VU管兼用
用途洗濯用防水パン用
材質SUS304
取付け簡単!お手軽操作!
風によるネットのふくらみをおさえるあおり止めストッパー付き!
ワンタッチオープン!チョンとツマミを上げるだけ網戸が自動オープン!
ネットは上品なタテシマ模様!
取付可能幅(mm)500~850
取付可能高さ(mm)1650~1870
材質(枠材)アルミニウム、(ネット)ポリエステル
色(枠材)ブロンズ、(ネット)グレー
1台
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
シンプル構造でスムーズな排水が出来ます。トラップの掃除が簡単。トラップを外して管内を掃除出来ます。別売のツナギニップルがあります。
呼び50
ねじ(mm)N:104
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
業務用エアコン、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等ドレン配管用横引逆止弁。
二重の防臭効果逆止弁と封水トラップの二重構造により高い防臭効果を発揮します。 独自構造の逆止弁封水が切れても独自構造の逆止弁が臭気の逆流や虫、小動物の進入を防止します。
簡単メンテナンスフタ、逆止弁が取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。
内部の確認がバッチリ本体が透明だから内部の確認が容易です。
キッチン用排水トラップ。
封水深50で臭気上がりを防ぎます。
材質(本体)PP
取付穴径(Φmm)158
最大取付物厚さ(mm)10
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
使いやすいのに圧巻の低価格!
横書きの原稿や書類を修正しやすい、ヨコ引きタイプの使いきり修正テープです。
ビジネス文章修正に最適です。
用途横書き文章の修正に。
テープ幅(mm)5
テープ長さ(m)12
材質先端部品・ギア:POM、本体:PS
タイプヨコ引き 使いきり
本体寸法(mm)縦50×横100×厚さ16
商品タイプ本体(使い切り)
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
印刷面を塩ビフィルム層でコーティングすることによって従来のインクジェット印刷のものと比較して、耐候性、耐摩耗性に優れております。
防炎生地(防炎認定商品)となります。
形状ロールタイプ
厚さ(mm)0.43
色迷彩柄
伸び(%)縦23×横25
質量(g/m2)530
耐水性(mm)1000以上
特性耐候性、耐摩耗性、防炎性
引張強度N/3cm(kgf/3cm)縦588(60)×横490(50)
引裂強度縦9×横8
小型軽量タイプ
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。
質量(kg)9.7(本体のみ)
タイプ電動式
電流(A)6
消費電力(W)550
コード長さ(m)5
機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付
吊上速度(cm/s)(無負荷時)60、(60kg吊上時)46
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)205×250×320
スプリットドラム
天井設置も可能です。
用途横引き・吊上げ用
仕様●引張能力:908kg●最大巻取長さ:7.1mm×14.9m(片側7.45m)●ギア比:40:1●重量(kg):4.62●ドラム幅:81mm●ドラムハブ直径:38mm
アズワン品番65-2312-77
1台
¥42,500
税込¥46,750
翌日出荷
材質ポリエチレン
床下立上最小寸法が120ミリで狭小部の排水配管に便利です。
上部差込口はパイプ同径、下部はソケット仕様で配管材の簡略化になります。
寸法d2(mm)60
寸法H(mm)210
材質PVC
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ
封水深50ミリ
呼50VP・VU管兼用(パイプ外径シール)
材質ABS、TPE
色ホワイト
アズワン品番64-6502-95
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
横引き。
用途EA468CJ-231用。
材質ABS
質量(g)540
1個
¥7,660
税込¥8,426
翌日出荷
床排水トラップD-STD-PUや洗濯機排水トラップD-STCB等御使用の際に床下寸法に余裕のない場合に御使用下さい。高さは現場に合わせて120mm以上でカットして下さい。
床下寸法がないときの排水配管に便利。120ミリ以上での切断が可能なので、床下寸法に合わせてご使用ください。
材質PVC
アズワン品番64-6503-12
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
材質ABS樹脂、TPE、PA
色ホワイト
深さ(mm)【封水】50
アズワン品番65-2127-99
1個
¥4,840
税込¥5,324
翌日出荷
うずを発生させることにより、洗濯機からの排水をスムーズに行います。
排水ホースを接続したまま目皿を取外せるので、お手入れが簡単にできます。
色スーパーホワイト
寸法VP・VU50
適合品番MB6060
適合配管VP・VU50
商品タイプ横引
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
渦の力で、排水をスムーズに行います。
排水ホースを接続したまま、トラップのお手入れが可能です。
エルボを上向きに設計したことで排水ホースが接続しやすくなりました。
サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。
VP50を差し込むとトラップ底面がフラットになり、汚れを溜めません。
仕上げ床から排水管差込部まで床厚み35mmまで対応します。
透明なので接続確認が容易に行う事が出来ます。
材質本体:ABS、エルボ:TPE
色スーパーホワイト
寸法VP・VU50
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
透明なので接続確認が容易に出来ます。目皿が脱着式。
洗濯機用エルボは360°回転します。
サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。
材質本体:ABS、エルボ:TPO
色スーパーホワイト
寸法VP・VU50
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
ボルト2本止め継ぎ金具です。ボルト4本止めと比べ、接続作業を約半分に短縮できます。
ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ。目皿は簡単に取外し、掃除ができます。封水深50ミリ。呼50VP・VU管兼用(外面接続)
材質ABS
色ホワイト
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
横引き配管の場合のダクト(カバー)落下防止に使用します。
種類支持金具
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ。本体外側が透明で、検査時に床下点検ができます。目皿は簡単に取外し、掃除ができます。封水深50ミリ。呼50VP・VU管兼用(外面接続)
材質ABS
色チャコール
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
流入口は、T14AS(ATS)-50用の目皿(共栓)と枠が共通です。
パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
耐熱樹脂を使用しており、耐熱性、耐食性に優れています。
床下立上最小寸法が120ミリで狭小部の排水配管に便利です。
上部差込口はパイプ同径、下部はソケット仕様で配管材の簡略化になります。
材質耐熱PVC
渦の力で洗濯機からの排水をスムーズに行い、従来品と同等の排水性能を確保しました。
排水ホースを接続したまま目皿が取り外し可能なので、トラップのお手入れが簡単に出来ます。
横引本体を透明にすることにより、パイプとの接続確認が容易です。
付属品ホース抜け防止用バンド
材質本体:ABS、エルボ:TPE
色スーパーホワイト
寸法VP・VU50
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ