完全データ入稿でオリジナルの幕を製作できます。建築現場の注意喚起や店舗の広告などに活用できます。必ずデータ入稿に関する注意事項をご確認のうえ購入してください。丈夫なターポリン製で雨や風にも耐久性があり屋外での使用に最適です。周囲ロープ縫込み補強。4辺をしっかり補強するので強度があります。ハトメ450mmピッチ加工。4隅以外にもハトメがあるため、風が強い場所でもしっかり止めることが可能です。
用途オリジナル幕・オーダー幕・現場シート・懸垂幕・横断幕・店舗・宣伝広告・注意喚起
材質ターポリン(防炎)
加工内容周囲ロープ縫込み、ハトメ450mmピッチ加工
関連資料(1.9MB)
サービス分類オーダー・加工
ナイロンターポリンは強度があり雨に強い為、屋外で使用する事ができます。
仕様4隅ハトメ、ヒモ付
材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール)
寸法(mm)450×1580
質量(g)332
取付方式垂れ幕
完全データ入稿でオリジナルの幕を製作できます。建築現場の注意喚起や店舗の広告などに活用できます。必ずデータ入稿に関する注意事項をご確認のうえ購入してください。丈夫なターポリン製で雨や風にも耐久性があり屋外での使用に最適です。周囲ロープ縫込み補強。4辺をしっかり補強するので強度があります。ハトメ450mmピッチ加工。4隅以外にもハトメがあるため、風が強い場所でもしっかり止めることが可能です。
用途オリジナル幕・オーダー幕・現場シート・懸垂幕・横断幕・店舗・宣伝広告・注意喚起
材質メッシュターポリン(防炎)
加工内容周囲ロープ縫込み、ハトメ450mmピッチ加工
関連資料(1.9MB)
サービス分類オーダー・加工
軽くてしなやか!通常よりコシがあり厚めの生地が特徴。運動会・文化祭などの学級旗づくりに最適!自由に書込める白無地です!
材質ポリエステル繊維
寸法(縦×横)(mm)600×1800
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
通気性に優れた大きなメッシュを採用しています。風抜けもいいので、風の強い場所でも設置可能です。冬場の寒さにも耐える素材です。
用途安全標識
取付方式垂れ幕
仕様ナイロンメッシュ、ハトメ14ヶ所、ヒモ付き
寸法(幅W×高さH)(mm)3600×890
雨風に強いナイロンターポリン製、屋外使用可
用途工事現場等での啓発に
仕様ロープ縫製、ハトメ加工
材質ターポリンⅡ類
取付け方法垂れ幕
サービス分類オーダー・加工
従来のシンプルな文字だけの製品と違い、イメージシートはご希望のデザイン・写真・文字入れが可能で何色使用してもお値段変わらず色鮮やかな製品です。
商業施設や店舗のセール告知やお知らせとして。役所や学校の設立記念やイベントの告知、選挙のお知らせなどに。建築現場の企業PRや自社住宅の広告として、様々な用途で懸垂幕・横断幕・現場シートとして活用されています。
製品はポリエステル生地のため通気性が良く強風時のバタつきも問題ございません。またターポリン生地と比べて重さは約4分の1と軽く運搬・設置・保管も簡単になります。
周囲ロープ縫込み補強。450mmピッチでレザーのハトメ加工が施されている為強度があります。
ハトメと外せば可燃ごみとして廃棄が可能。汚れたら洗濯もできます。
ご注文後メーカーからデザイン確認依頼がございますので、そちらへご返信ください。イメージレイアウトをご確認いただいた後製作にとりかかります。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
ターポリンは風雨にも強く、丈夫です。
4隅にハトメ穴が付いていますので、簡単に使用できます。
安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール)
形状横断幕
寸法(縦×横)(mm)450×1500
取付方式垂れ幕
ご希望の文字入れが可能な商品です。営業をしながらの店舗やテナントの建物の改装・改築の必需品。ハッキリ分かりやすい色と文字で遠目からでも分かりやすく目立ちます。ご注文後メーカーよりレイアウト依頼書をお送りいたしますのでご希望の文字を記入後返信ください。イメージレイアウトをご確認いただいた後製作にとりかかります。ターポリン生地もしくはメッシュターポリン生地をお選びいただけます。周囲ロープ縫込み補強。4辺をしっかり補強するので強度があります。ハトメ450mmピッチ加工。4隅以外にもハトメがあるため、風が強い場所でもしっかり止めることが可能です。丈夫なターポリン製で雨や風にも耐久性があり屋外での使用に最適です。
用途名入れ・オリジナル幕・現場シート・営業中幕・養生幕・店頭サイン・看板・営業表示・店舗・案内・改装・改築・塗装・外壁工事
材質ターポリン(防炎)
取付方式吊り下げ
加工内容周囲ロープ縫込み、ハトメ450mmピッチ加工 。
サービス分類名入れ
取付方式垂れ幕
材質布(周囲ロープ縫い込み加工)
付属品10mPPヒモ1本
ハトメ数12
寸法(縦×横)(mm)870×5900
上部2cm再剥離糊付。マグネットが使えない場所でも使えます!。いろいろな場所に貼ることができるので、1ピッチで使って単品訴求にもおすすめです。再剥離で取り付けて撤去も簡単!。ミシン目で切って使えます。水に強く、しわになりにくい素材です。段ボールや、ビニールなど対象物によっては再剥離性が十分に得られませんのでご注意ください。目線より上の冷ケース上部に取り付け楽々なかんたんロール幕を設置することで店内の盛況感が大幅にアップします。ビニール幕と併用しても◎
用途ビニール幕・紅白幕・旭光幕・万国旗ほかの「その他ビニール幕」
材質発泡PET50
寸法(cm×m)15×10(1ピッチ:約W30cm×33枚)
1巻
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
雨風に強いナイロンターポリン製、屋外使用可
用途当該情報の明示、啓発に
仕様ハトメ4箇所、ヒモ付き
材質ターポリンⅡ類
寸法(縦×横)(mm)450×1800
取付け方法垂れ幕
サービス分類名入れ
遠くからよく見えます!
取付方式垂れ幕
材質布(穴12/10mmΦハトメ/周囲5mmロープ縫い込み加工/10mPPヒモ1本付)
寸法(mm)870×5900
質量(kg)2
運動会・文化祭などの学級旗づくりに最適!自由に書込める白無地旗です!紐付き。
その他紐付き
材質ポリエステル繊維
寸法(縦×横)(mm)900×1350
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
取り扱いが楽で両面テープ等での固定が可能。一般的な溶剤系インクを使用。
ターポリンは、最もポピュラーで低価格の看板素材です。
用途屋内・屋外両方使用可能
材質ターポリン
仕様特殊加工:防炎
厚さ(mm)0.37
耐候性6ヶ月
サービス分類オーダー・加工
建築現場、高速道路、棟梁現場など屋内外を問わず用途に合わせて選べます。
塗装養生をはじめ現場作業に欠かせません。
用途建築現場などの塗装養生
上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔)
上部芯材入りメリット:蛇腹折りにて収納可能の為、折り畳みがスムーズになります
幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。
両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm)
高さ60cm以下:1箇所
高さ:61cm以上:2箇所
ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個)
金具等の付属品は付いておりません。
防炎品認定シール付き。
材質塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸)
幅(mm)400~8000
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)500~5000
タイプ裾チェイン入加工
加工防炎・制電
伸び(%)縦/20、横/18
質量(g/m2)420
引裂強度(N)縦/60、横/60
ハトメ内径(Φmm)8
引張強度(N/3cm)縦/370、横/360
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード