内径(mm)31.8
金具両端金具1004
外径(mm)44.3
ねじ径G(PF)1-1/4
最高使用圧力(MPa)20.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層4W/S
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1.1/4
最高使用圧力(MPa)28
最小曲げ半径(mm)280
ホース内径(Φmm)31.8
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)112
補強層6W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)48.4
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)3670
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1.1/4
最高使用圧力(MPa)3.5
最小曲げ半径(mm)190
ホース内径(Φmm)31.8
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)40
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)820
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1.1/4
最高使用圧力(MPa)35
最小曲げ半径(mm)280
ホース内径(Φmm)31.8
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)140
補強層6W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)48.4
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)3670
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1.1/4
最高使用圧力(MPa)35
最小曲げ半径(mm)280
ホース内径(Φmm)31.8
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)140
補強層6W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)48.4
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)3670
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1.1/4
最高使用圧力(MPa)28
最小曲げ半径(mm)280
ホース内径(Φmm)31.8
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)112
補強層6W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)48.4
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)3670
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1.1/4
最高使用圧力(MPa)3.5
最小曲げ半径(mm)190
ホース内径(Φmm)31.8
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)40
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)820
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1.1/4、【アダプタ(G×R)】1.1/4×1.1/4
最高使用圧力(MPa)28
最小曲げ半径(mm)280
ホース内径(Φmm)31.8
材質(アダプター)鉄
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)112
補強層6W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)48.4
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)3670
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1.1/4、【アダプタ(G×R)】1.1/4×1.1/4
最高使用圧力(MPa)35
最小曲げ半径(mm)280
ホース内径(Φmm)31.8
材質(アダプター)鉄
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)140
補強層6W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)48.4
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)3670
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1.1/4、【アダプタ(G×R)】1.1/4×1.1/4
最高使用圧力(MPa)3.5
最小曲げ半径(mm)190
ホース内径(Φmm)31.8
材質(アダプター)鉄
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)40
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)820
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1.1/4、【アダプタ(G×R)】1.1/4×1.1/4
最高使用圧力(MPa)28
最小曲げ半径(mm)280
ホース内径(Φmm)31.8
材質(アダプター)鉄
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)112
補強層6W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)48.4
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)3670
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1.1/4、【アダプタ(G×R)】1.1/4×1.1/4
最高使用圧力(MPa)35
最小曲げ半径(mm)280
ホース内径(Φmm)31.8
材質(アダプター)鉄
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)140
補強層6W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)48.4
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)3670
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1.1/4、【アダプタ(G×R)】1.1/4×1.1/4
最高使用圧力(MPa)3.5
最小曲げ半径(mm)190
ホース内径(Φmm)31.8
材質(アダプター)鉄
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)40
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)820
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
内径(mm)31.8
金具両端金具1004
外径(mm)43.5
ねじ径G(PF)1-1/4
最高使用圧力(MPa)14
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層4W/S
内径(mm)31.8
金具両端金具1005+アダプタ付
外径(mm)43.5
ねじ径G(PF)1-1/4
最高使用圧力(MPa)14
仕様アダプタ品番/1009
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層4W/S
内径(mm)31.8
金具両端金具1004+アダプタ付
外径(mm)43.5
ねじ径G(PF)1-1/4
最高使用圧力(MPa)14
仕様アダプタ品番/1013
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層4W/S
内径(mm)31.8
金具両端金具1005+アダプタ付
外径(mm)44.3
ねじ径G(PF)1-1/4
最高使用圧力(MPa)20.5
仕様アダプタ品番/1009
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層4W/S
内径(mm)31.8
金具両端金具1004
外径(mm)41.2
ねじ径G(PF)1-1/4
最高使用圧力(MPa)7
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層2W/B
内径(mm)31.8
金具両端金具1004+アダプタ付
外径(mm)44.3
ねじ径G(PF)1-1/4
最高使用圧力(MPa)20.5
仕様アダプタ品番/1013
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層4W/S
内径(mm)31.8
金具両端金具1005
外径(mm)44.3
ねじ径G(PF)1-1/4
最高使用圧力(MPa)20.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層4W/S
内径(mm)31.8
金具両端金具1005
外径(mm)43.5
ねじ径G(PF)1-1/4
最高使用圧力(MPa)14
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層4W/S
内径(mm)31.8
金具両端金具1005+アダプタ付
外径(mm)41.2
ねじ径G(PF)1-1/4
最高使用圧力(MPa)7
仕様アダプタ品番/1009
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層2W/B
内径(mm)31.8
金具両端金具1004+アダプタ付
外径(mm)41.2
ねじ径G(PF)1-1/4
最高使用圧力(MPa)7
仕様アダプタ品番/1013
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層2W/B
内径(mm)31.8
金具両端金具1005
外径(mm)41.2
ねじ径G(PF)1-1/4
最高使用圧力(MPa)7
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層2W/B
関連キーワード