内径(mm)9.5
金具両端金具1004
外径(mm)18
ねじ径G(PF)3/8
最高使用圧力(MPa)20.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層2W/B
内径(mm)9.5
金具両端金具1004
外径(mm)16
ねじ径G(PF)3/8
最高使用圧力(MPa)7
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
内径(mm)9.5
金具両端金具1005
外径(mm)15.9
ねじ径G(PF)3/8
最高使用圧力(MPa)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層2Y/S
長さ(mm)60000
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4
最高使用圧力(MPa)7
最小曲げ半径(mm)50
ホース内径(Φmm)9.5
材質(アダプター)SUS304
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)15
材質(金具)SUS304
概略質量(g/m)220
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
1本
¥90,220
税込¥99,242
3日以内出荷
長さ(mm)60000
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)80
ホース内径(Φmm)12.7
材質(アダプター)SUS304
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層2W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)20.4
材質(金具)SUS304
概略質量(g/m)490
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
1本
¥96,510
税込¥106,161
翌日出荷
内径(mm)9.5
金具両端金具1004
外径(mm)15.9
ねじ径G(PF)3/8
最高使用圧力(MPa)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層2Y/S
長さ(mm)60000
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4
最高使用圧力(MPa)14
最小曲げ半径(mm)55
ホース内径(Φmm)9.5
材質(アダプター)SUS304
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)15
材質(金具)SUS304
概略質量(g/m)220
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
1本
¥83,220
税込¥91,542
3日以内出荷
長さ(mm)60000
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)60
ホース内径(Φmm)9.5
材質(アダプター)SUS304
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層2W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)16.7
材質(金具)SUS304
概略質量(g/m)360
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
1本
¥103,120
税込¥113,432
翌日出荷
長さ(mm)60000
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8
最高使用圧力(MPa)7
最小曲げ半径(mm)60
ホース内径(Φmm)12.7
材質(アダプター)SUS304
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)19.1
材質(金具)SUS304
概略質量(g/m)340
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
1本
¥134,890
税込¥148,379
翌日出荷
内径(mm)9.5
金具両端金具1005+アダプタ付
外径(mm)15.9
ねじ径G(PF)3/8
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様アダプタ品番/1009
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層2Y/S
内径(mm)9.5
金具両端金具1004+アダプタ付
外径(mm)15.9
ねじ径G(PF)3/8
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様アダプタ品番/1013
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層2Y/S
内径(mm)9.5
金具両端金具1004
外径(mm)16
ねじ径G(PF)3/8
最高使用圧力(MPa)14
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層1W/B
内径(mm)9.5
金具両端金具1005
外径(mm)18
ねじ径G(PF)3/8
最高使用圧力(MPa)20.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層2W/B
内径(mm)9.5
金具両端金具1004
外径(mm)20
ねじ径G(PF)3/8
最高使用圧力(MPa)20.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層2W/B
内径(mm)9.5
金具両端金具1004
外径(mm)17
ねじ径G(PF)3/8
最高使用圧力(MPa)7
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
内径(mm)9.5
金具両端金具1004
外径(mm)17
ねじ径G(PF)3/8
最高使用圧力(MPa)14
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層1W/B
内径(mm)9.5
金具両端金具1004+アダプタ付
外径(mm)16
ねじ径G(PF)3/8
最高使用圧力(MPa)20.5
仕様アダプタ品番/1013
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層2W/B
内径(mm)9.5
金具両端金具1005
外径(mm)16.9
ねじ径G(PF)3/8
最高使用圧力(MPa)27.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)110
補強層2W/B
内径(mm)9.5
金具両端金具1004+アダプタ付
外径(mm)16
ねじ径G(PF)3/8
最高使用圧力(MPa)14
仕様アダプタ品番/1013
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層1W/B
内径(mm)9.5
金具両端金具1005+アダプタ付
外径(mm)16.9
ねじ径G(PF)3/8
最高使用圧力(MPa)27.5
仕様アダプタ品番/1009
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)110
補強層2W/B
内径(mm)9.5
金具両端金具1004+アダプタ付
外径(mm)16
ねじ径G(PF)3/8
最高使用圧力(MPa)7
仕様アダプタ品番/1013
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
内径(mm)9.5
金具両端金具1004+アダプタ付
外径(mm)16.9
ねじ径G(PF)3/8
最高使用圧力(MPa)27.5
仕様アダプタ品番/1013
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)110
補強層2W/B
ねじ径G(PF)3/8
内径(mm)9.5
外径(mm)16
仕様アダプタ品番/1013
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
最高使用圧力(MPa)7
金具両端金具1004+アダプタ付
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
ねじ径G(PF)3/8
内径(mm)9.5
外径(mm)16
仕様アダプタ品番/1013
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
最高使用圧力(MPa)20.5
金具両端金具1004+アダプタ付
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層2W/B
内径(mm)9.5
金具両端金具1005
外径(mm)16
ねじ径G(PF)3/8
最高使用圧力(MPa)7
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
ねじ径G(PF)3/8
内径(mm)9.5
外径(mm)16
仕様アダプタ品番/1013
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
最高使用圧力(MPa)14
金具両端金具1004+アダプタ付
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層1W/B
内径(mm)9.5
金具両端金具1004
外径(mm)16.9
ねじ径G(PF)3/8
最高使用圧力(MPa)27.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)110
補強層2W/B
関連キーワード