内径(mm)19
金具両端金具1004
外径(mm)25.7
ねじ径G(PF)3/4
最高使用圧力(MPa)14
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層2W/B
内径(mm)19
金具両端金具1005
外径(mm)29.5
ねじ径G(PF)3/4
最高使用圧力(MPa)27.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)110
補強層4W/S
内径(mm)19
金具両端金具1004
外径(mm)28.8
ねじ径G(PF)3/4
最高使用圧力(MPa)20.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層2W/B
長さ(mm)60000
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)130
ホース内径(Φmm)19
材質(アダプター)SUS304
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層2W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)28.8
材質(金具)SUS304
概略質量(g/m)950
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
1本
¥161,680
税込¥177,848
翌日出荷
長さ(mm)40000
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4
最高使用圧力(MPa)14
最小曲げ半径(mm)140
ホース内径(Φmm)25.4
材質(アダプター)SUS304
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層2W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)35.9
材質(金具)SUS304
概略質量(g/m)1200
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
1本
¥146,880
税込¥161,568
翌日出荷
長さ(mm)40000
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)180
ホース内径(Φmm)25.4
材質(アダプター)SUS304
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層4W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)36
材質(金具)SUS304
概略質量(g/m)1400
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
1本
¥240,150
税込¥264,165
翌日出荷
長さ(mm)60000
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2
最高使用圧力(MPa)7
最小曲げ半径(mm)100
ホース内径(Φmm)19
材質(アダプター)SUS304
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)25.7
材質(金具)SUS304
概略質量(g/m)490
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
1本
¥99,030
税込¥108,933
翌日出荷
長さ(mm)60000
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2
最高使用圧力(MPa)14
最小曲げ半径(mm)110
ホース内径(Φmm)19
材質(アダプター)SUS304
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層2W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)28
材質(金具)SUS304
概略質量(g/m)820
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
1本
¥124,390
税込¥136,829
翌日出荷
長さ(mm)40000
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4
最高使用圧力(MPa)7
最小曲げ半径(mm)120
ホース内径(Φmm)25.4
材質(アダプター)SUS304
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)32.3
材質(金具)SUS304
概略質量(g/m)600
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
1本
¥120,760
税込¥132,836
翌日出荷
内径(mm)19
金具両端金具1004
外径(mm)28.8
ねじ径G(PF)3/4
最高使用圧力(MPa)20.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層2W/B
内径(mm)19
金具両端金具1004
外径(mm)27
ねじ径G(PF)3/4
最高使用圧力(MPa)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1Y/B
内径(mm)19
金具両端金具1005
外径(mm)27
ねじ径G(PF)3/4
最高使用圧力(MPa)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1Y/B
内径(mm)19
金具両端金具1005+アダプタ付
外径(mm)29.5
ねじ径G(PF)3/4
最高使用圧力(MPa)27.5
仕様アダプタ品番/1009
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)110
補強層4W/S
内径(mm)19
金具両端金具1004+アダプタ付
外径(mm)25.7
ねじ径G(PF)3/4
最高使用圧力(MPa)7
仕様アダプタ品番/1013
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
ねじ径G(PF)3/4
内径(mm)19
外径(mm)28.8
仕様アダプタ品番/1013
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
最高使用圧力(MPa)20.5
金具両端金具1004+アダプタ付
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層2W/B
内径(mm)19
金具両端金具1004+アダプタ付
外径(mm)27
ねじ径G(PF)3/4
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様アダプタ品番/1013
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1Y/B
ねじ径G(PF)3/4
内径(mm)19
外径(mm)25.7
仕様アダプタ品番/1013
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
最高使用圧力(MPa)14
金具両端金具1004+アダプタ付
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層2W/B
内径(mm)19
金具両端金具1004+アダプタ付
外径(mm)29.5
ねじ径G(PF)3/4
最高使用圧力(MPa)27.5
仕様アダプタ品番/1013
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)110
補強層4W/S
内径(mm)19
金具両端金具1005
外径(mm)25.7
ねじ径G(PF)3/4
最高使用圧力(MPa)7
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
内径(mm)19
金具両端金具1004+アダプタ付
外径(mm)28.8
ねじ径G(PF)3/4
最高使用圧力(MPa)20.5
仕様アダプタ品番/1013
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層2W/B
内径(mm)19
金具両端金具1004
外径(mm)29.5
ねじ径G(PF)3/4
最高使用圧力(MPa)27.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)110
補強層4W/S
内径(mm)19
金具両端金具1005+アダプタ付
外径(mm)27
ねじ径G(PF)3/4
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様アダプタ品番/1009
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1Y/B
内径(mm)19
金具両端金具1004
外径(mm)25.7
ねじ径G(PF)3/4
最高使用圧力(MPa)14
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層2W/B
ねじ径G(PF)3/4
内径(mm)19
外径(mm)25.7
仕様アダプタ品番/1013
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
最高使用圧力(MPa)7
金具両端金具1004+アダプタ付
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
内径(mm)19
金具両端金具1004
外径(mm)25.7
ねじ径G(PF)3/4
最高使用圧力(MPa)7
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
内径(mm)19
金具両端金具1004+アダプタ付
外径(mm)25.7
ねじ径G(PF)3/4
最高使用圧力(MPa)14
仕様アダプタ品番/1013
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層2W/B
内径(mm)19
金具両端金具1004
外径(mm)25.7
ねじ径G(PF)3/4
最高使用圧力(MPa)7
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
関連キーワード