25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

軽量で持ち運び、配管等の作業が容易です。耐候性、耐摩耗性、耐油性、耐寒性に優れています。低温での硬化現象はおこりません。
使用流体空気・水など 最高使用圧力(MPa)1
1本
619 税込681
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)パオンエアー
外面ゴムは耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しております。
使用流体空気・水など 材質合成ゴム、合成繊維 使用温度範囲(℃)-30~70 外面黒色コルゲート
1本
86,980 税込95,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送 使用流体一般作動油、潤滑油、重油など 外面黒色スムース・アース線なし 特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
1本
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース ブラック 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・エチレングリコール 外面黒色スムース 特性耐熱性
1本
890 税込979
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)パオンエアーホース
圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。
使用流体空気・水など 外面黒色コルゲート
1本
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

【オーダー】耐熱ホース 横浜ゴム カスタマイズ可
横浜ゴム【オーダー】耐熱ホース
エコ商品
内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
用途射出成型機などの金型温調用の耐熱ホースです。 サイズ9、12、19 使用温度範囲(℃)サイズ9=-30~120 、 サイズ12・19=-30~100 内径×外径(Φmm)9.7×18.0、12.7×21.0、19.0×29.0 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水、エチレングリコール 外面黒色スムース RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
890 税込979
翌日出荷

ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース 材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴム ブラック 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・温水 補強層特殊合成繊維 流体温度範囲(℃)120 推奨雰囲気温度(℃)5~60
1本
1,389 税込1,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 19
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 内径(Φmm)19 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)27.5 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)4 補強層1Y/B 流体温度範囲(℃)-40~100 内径(Φインチ)3/4 推奨雰囲気温度(℃)-40~80 適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

内面は耐油性に富み、外面は耐油・耐候・耐久性に優れています。 柔軟性に富み、配管が容易です。加圧変化が少なく、取扱いが簡単です。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送。 使用流体一般作動油、潤滑油、重油など
1個(1m)ほか
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

MID-OIL 【オーダー】MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム) カスタマイズ可
YOKOHAMA(横浜ゴム)【オーダー】MIDオイルホース
エコ商品
横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。柔軟性に富んでおり、配管が容易です。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送 サイズ5/6/8/9/12/15/19/25/32/38/50 使用温度範囲(℃)-30~80 内径×外径(Φmm)4.8×12.0/6.3×15.5/7.9×16.5/9.5×18.0/12.7×22.0/15.9×26.0/19.0×30.0/25.4×39.5/31.8×46.0/38.1×54.0/50.8×70.5 最高使用圧力(MPa)サイズ5~12=1.5 / サイズ15~50=1.0 使用流体一般作動油/潤滑油 外面黒色スムース RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.33MB) サービス分類オーダー・加工
1本
514 税込565
翌日出荷

YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 15
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 内径(Φmm)15.9 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)25 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)4 補強層1Y/B 流体温度範囲(℃)-40~100 内径(Φインチ)5/8 推奨雰囲気温度(℃)-40~80 適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)SPオイル 9
油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)19 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)3.9 補強層1Y/B 流体温度範囲(℃)-30~120 内径(Φインチ)3/8 推奨雰囲気温度(℃)-30~80 適合金具1001・1002・1004・1005
1本
2,071 税込2,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 25
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
内径(Φmm)25.4 外径(Φmm)34 最高使用圧力(MPa)1 材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 適合流体一般作動油 流体温度範囲(℃)-40~100 推奨雰囲気温度(℃)-40~80 適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST 内径(Φインチ)1 補強層1Y/B 最小破壊圧力(MPa)4
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

HI-MID-OIL 【オーダー】HI-MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム) カスタマイズ可
YOKOHAMA(横浜ゴム)【オーダー】HI-MIDオイルホース
エコ商品
耐熱性、耐寒性に優れ、使用温度範囲が-40℃~100℃に拡大されています。 内面ゴムは耐油性に優れ、外面ゴムは耐油性、耐候性、耐摩耗性に優れています。 耐衝撃耐力性に優れています。 MIDオイルホースに比べ軽量で柔軟性に富んでいるため、持ち運び、取り扱い、配管施工が容易です。
用途温水での使用は出来ません。 ※流体が凍結した状態では使用不可 ※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。 サイズ6/8/9/12/15/19/25/32/38/50 内径×外径(Φmm)6.3×13.8/7.9×15.2/9.5×17.0/12.7×20.5/15.9×25.0/19.0×27.5/25.4×34.0/31.8×44.0/38.1×51.5/50.8×65.0 最高使用圧力(MPa)サイズ6~12=1.5 / サイズ15~50=1.0 使用流体一般作動油/潤滑油 外面黒色スムース RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.33MB) サービス分類オーダー・加工
1本
514 税込565
翌日出荷

YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 38
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 内径(Φmm)38.1 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)51.5 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)4 補強層2Y/B 流体温度範囲(℃)-40~100 内径(Φインチ)1.5 推奨雰囲気温度(℃)-40~80 適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
1本
3,698 税込4,068
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 32
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 内径(Φmm)31.8 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)44 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)4 補強層2Y/B 流体温度範囲(℃)-40~100 内径(Φインチ)1.25 推奨雰囲気温度(℃)-40~80 適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)SPオイル 19
油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 内径(Φmm)19 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)31 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)3.9 補強層1Y/B 流体温度範囲(℃)-30~120 内径(Φインチ)3/4 推奨雰囲気温度(℃)-30~80 適合金具1001・1002・1004・1005
1本
4,229 税込4,652
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)耐油(OIL)ホース(アース線入)
エコ商品
アース線入
ブラック 内径(Φmm)25.4(±1.0) 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)37(±1.2) 最小曲げ半径(mm)260 流体温度(℃)-30~+80 適合流体一般作動油、潤滑油 最小破壊圧力(MPa)4 補強層2Y/B 概略質量(g/m)696 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内外面ゴムには耐老化性に優れた合成ゴムを使用しております。 本体補強として合成繊維コードを使用しており、十分な耐圧性能を有しています。
用途一般工場、建設機械の圧縮空気配管などに使用 ブラック 使用温度範囲(℃)-30~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 特性耐老化性・耐圧性
1本
8,298 税込9,128
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)SPオイル 12
油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 内径(Φmm)12.7 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)22.5 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)3.9 補強層1Y/B 流体温度範囲(℃)-30~120 内径(Φインチ)1/2 推奨雰囲気温度(℃)-30~80 適合金具1001・1002・1004・1005
1本
2,786 税込3,065
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 50
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 内径(Φmm)50.8 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)65 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)4 補強層2Y/B 流体温度範囲(℃)-40~100 内径(Φインチ)2 推奨雰囲気温度(℃)-40~80 適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
1本
6,498 税込7,148
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)SPオイル 15
油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
内径(Φmm)15.9 外径(Φmm)27 最高使用圧力(MPa)1 材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 適合流体一般作動油 流体温度範囲(℃)-30~120 推奨雰囲気温度(℃)-30~80 適合金具1001・1002・1004・1005 内径(Φインチ)5/8 補強層1Y/B 最小破壊圧力(MPa)3.9
1本
3,271 税込3,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)MID OIL-Eホース(アース線入)
エコ商品
アース線入
ブラック 最高使用圧力(MPa)1 流体温度(℃)-30~+80 適合流体一般作動油、潤滑油 最小破壊圧力(MPa)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
取扱い終了
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)プラストホース
エコ商品
ゴムホース(メーカー:エアーホース)に比べ約40%軽く、持ち運び、配管などの作業が容易です。 高重合度PVCを使用しているため、耐摩耗性、耐候性、耐油性に優れています。 年間を通じて柔軟性を保持し、特に-10℃までの冬場の作業でも使用が可能です。
用途圧縮空気用として自動車、鉱業、土木、建設、造船、工作機械等の各種エアーラインに、また土木、建築及び各種工場内での高圧送水用として使用されます。 ブルー 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-10~+60 最高使用圧力(MPa)1 適合流体空気・水など RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性、耐候性、耐油性、柔軟性
1本
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)