116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

内径(mm)6.3 金具両端金具1004 外径(mm)12.7 ねじ径G(PF)1/4 最高使用圧力(MPa)3.5 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層2Y/S
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

軽量で持ち運び、配管等の作業が容易です。耐候性、耐摩耗性、耐油性、耐寒性に優れています。低温での硬化現象はおこりません。
使用流体空気・水など 最高使用圧力(MPa)1
1本
619 税込681
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)パオンエアー
外面ゴムは耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しております。
使用流体空気・水など 材質合成ゴム、合成繊維 使用温度範囲(℃)-30~70 外面黒色コルゲート
1本
97,980 税込107,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
2,490 税込2,739
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送 使用流体一般作動油、潤滑油、重油など 外面黒色スムース・アース線なし 特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
1本
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)パオンエアーホース
RoHS
圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。
使用流体空気・水など 外面黒色コルゲート
1本
特価
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

軽量で、柔軟性に優れた信頼のおける合成繊維補強層ホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6規格合格品。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送 最高使用圧力(MPa)3.5 材質内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~+100 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース 材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴム ブラック 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・温水 補強層特殊合成繊維 流体温度範囲(℃)120 推奨雰囲気温度(℃)5~60
1本
1,389 税込1,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

内面は耐油性に富み、外面は耐油・耐候・耐久性に優れています。 柔軟性に富み、配管が容易です。加圧変化が少なく、取扱いが簡単です。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送。 使用流体一般作動油、潤滑油、重油など
1個(1m)ほか
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

HI-MID-OIL 【オーダー】HI-MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム) カスタマイズ可
耐熱性、耐寒性に優れ、使用温度範囲が-40℃~100℃に拡大されています。 内面ゴムは耐油性に優れ、外面ゴムは耐油性、耐候性、耐摩耗性に優れています。 耐衝撃耐力性に優れています。 MIDオイルホースに比べ軽量で柔軟性に富んでいるため、持ち運び、取り扱い、配管施工が容易です。
用途温水での使用は出来ません。 ※流体が凍結した状態では使用不可 ※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。 サイズ6/8/9/12/15/19/25/32/38/50 内径×外径(Φmm)6.3×13.8/7.9×15.2/9.5×17.0/12.7×20.5/15.9×25.0/19.0×27.5/25.4×34.0/31.8×44.0/38.1×51.5/50.8×65.0 最高使用圧力(MPa)サイズ6~12=1.5 / サイズ15~50=1.0 使用流体一般作動油/潤滑油 外面黒色スムース RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.33MB) サービス分類オーダー・加工
1本
514 税込565
翌日出荷

【オーダー】パオンエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム) カスタマイズ可
外面ゴムは耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
用途圧縮空気 サイズ6/8/9/12/15/19/25/32/38/50 使用温度範囲(℃)-30~70 内径×外径(Φmm)6.3×14.3/7.9×16.3/9.5×17.5/12.7×22.5/15.9×26.0/19.0×30.0/25.4×37.5/31.8×47.0/38.1×54.0/50.8×69.0 使用流体空気/水など 外面黒色コルゲート RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
459 税込505
翌日出荷

低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
内径(Φmm)6.3 外径(Φmm)13.8 最高使用圧力(MPa)1.5 材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 適合流体一般作動油 流体温度範囲(℃)-40~100 推奨雰囲気温度(℃)-40~80 適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST 内径(Φインチ)1/4 補強層2Y/S 最小破壊圧力(MPa)6
1本
589 税込648
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応 材質【金具】ステンレス(SUS304) 内径(Φmm)6.3 外径(Φmm)15 補強層2W/B 最高使用圧力(MPa)35 最小破壊圧力(MPa)140 最小曲げ半径(mm)90 概略質量(g/m)380 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム 適合流体一般作動油 流体温度範囲(℃)-40~100 推奨雰囲気温度(℃)-40~80 規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート) 質量(g/個)76 寸法X(mm)17 寸法Y(mm)19
1本
7,548 税込8,303
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応 材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304) 内径(Φmm)6.3 外径(Φmm)15 補強層2W/B 最高使用圧力(MPa)35 最小破壊圧力(MPa)140 最小曲げ半径(mm)90 概略質量(g/m)380 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム 適合流体一般作動油 流体温度範囲(℃)-40~100 推奨雰囲気温度(℃)-40~80 規格【金具】G1/4管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1/4オス30°シート(金具1004接続側)×R1/4 質量(g/個)【1004金具】76、【アダプタ】40 寸法X(mm)17 寸法Y(mm)19
1本
8,956 税込9,852
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応 材質【金具】ステンレス(SUS304) 内径(Φmm)6.3 外径(Φmm)13.7 補強層2W/B 最高使用圧力(MPa)28 最小破壊圧力(MPa)112 最小曲げ半径(mm)45 概略質量(g/m)280 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム 適合流体一般作動油 流体温度範囲(℃)-40~100 推奨雰囲気温度(℃)-40~80 規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート) 質量(g/個)76 寸法X(mm)17 寸法Y(mm)19
1本
7,448 税込8,193
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応 材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304) 内径(Φmm)6.3 外径(Φmm)15 補強層2W/B 最高使用圧力(MPa)35 最小破壊圧力(MPa)140 最小曲げ半径(mm)90 概略質量(g/m)380 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム 適合流体一般作動油 流体温度範囲(℃)-40~100 推奨雰囲気温度(℃)-40~80 規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/4メス30°シート(金具1009接続側)×R1/4 質量(g/個)【金具】76、【アダプタ】40 六角対辺(mm)X:17、Y:19、アダプタ:19
1本
8,956 税込9,852
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応 材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304) 内径(Φmm)6.3 外径(Φmm)13.7 補強層2W/B 最高使用圧力(MPa)28 最小破壊圧力(MPa)112 最小曲げ半径(mm)45 概略質量(g/m)280 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム 適合流体一般作動油 流体温度範囲(℃)-40~100 推奨雰囲気温度(℃)-40~80 規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/4メス30°シート(金具1009接続側)×R1/4 質量(g/個)【金具】76、【アダプタ】40 六角対辺(mm)X:17、Y:19、アダプタ:19
1本
8,856 税込9,742
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応 材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304) 内径(Φmm)6.3 外径(Φmm)13.7 補強層2W/B 最高使用圧力(MPa)28 最小破壊圧力(MPa)112 最小曲げ半径(mm)45 概略質量(g/m)280 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム 適合流体一般作動油 流体温度範囲(℃)-40~100 推奨雰囲気温度(℃)-40~80 規格【金具】G1/4管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1/4オス30°シート(金具1004接続側)×R1/4 質量(g/個)【1004金具】76、【アダプタ】40 寸法X(mm)17 寸法Y(mm)19
1本
8,856 税込9,742
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応 材質【金具】ステンレス(SUS304) 内径(Φmm)6.3 外径(Φmm)15 補強層2W/B 最高使用圧力(MPa)35 最小破壊圧力(MPa)140 最小曲げ半径(mm)90 概略質量(g/m)380 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム 適合流体一般作動油 流体温度範囲(℃)-40~100 推奨雰囲気温度(℃)-40~80 規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(メス30°シート) 質量(g/個)76 寸法X(mm)17 寸法Y(mm)19
1本
7,548 税込8,303
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応 材質【金具】ステンレス(SUS304) 内径(Φmm)6.3 外径(Φmm)13.7 補強層2W/B 最高使用圧力(MPa)28 最小破壊圧力(MPa)112 最小曲げ半径(mm)45 概略質量(g/m)280 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム 適合流体一般作動油 流体温度範囲(℃)-40~100 推奨雰囲気温度(℃)-40~80 規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(メス30°シート) 質量(g/個)76 寸法X(mm)17 寸法Y(mm)19
1本
7,448 税込8,193
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

ホースアセンブリが早く、簡単にできます。 ホースを必要な長さに切断し、油をつけて金具に差し込むだけで完了です。(専用ホース挿入器YF2045Aもございます。) 再使用可能な金具です。 金具はすべてリューザブルタイプのため、万一ホースが破損しても、その金具は有害な変形キズなどがない場合、繰り返し使用できます。 在庫を大幅に減らすことができます。 簡単に、どこでもアセンブリできるため、金具付きの特定の長さのホースを在庫する必要はありません。 ホースと金具を別々に在庫できるため、在庫を大幅に減らすことができます。
材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60 最高使用圧力(MPa)1.8 適合流体一般作動油、潤滑油、空気 最小破壊圧力(MPa)7 補強層1Y/B 長さ変化率(%)-1~-8 RoHS指令(10物質対応)対応 試験耐圧力(Mpa)3.5
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ホースアセンブリが早く、簡単にできます。 ホースを必要な長さに切断し、油をつけて金具に差し込むだけで完了です。(専用ホース挿入器YF2075Aもございます。) 再使用可能な金具です。 金具はすべてリューザブルタイプのため、万一ホースが破損しても、その金具は有害な変形キズなどがない場合、繰り返し使用できます。 在庫を大幅に減らすことができます。 簡単に、どこでもアセンブリできるため、金具付きの特定の長さのホースを在庫する必要はありません。 ホースと金具を別々に在庫できるため、在庫を大幅に減らすことができます。
材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60 最高使用圧力(MPa)1.8 適合流体一般作動油、潤滑油、空気 最小破壊圧力(MPa)7 補強層1Y/B 長さ変化率(%)-1~-8 RoHS指令(10物質対応)対応 試験耐圧力(Mpa)3.5
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

内径(mm)6.3 金具両端金具1004 外径(mm)13.2 ねじ径G(PF)1/4 最高使用圧力(MPa)7 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)28 補強層1W/B
1本
2,403 税込2,643
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

内径(mm)6.3 金具両端金具1004 外径(mm)13.2 ねじ径G(PF)1/4 最高使用圧力(MPa)14 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)56 補強層1W/B
1本
1,960 税込2,156
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

ホースアセンブリが早く、簡単にできます。 ホースを必要な長さに切断し、油をつけて金具に差し込むだけで完了です。(専用ホース挿入器YF2015Aもございます。) 再使用可能な金具です。 金具はすべてリューザブルタイプのため、万一ホースが破損しても、その金具は有害な変形キズなどがない場合、繰り返し使用できます。 在庫を大幅に減らすことができます。 簡単に、どこでもアセンブリできるため、金具付きの特定の長さのホースを在庫する必要はありません。 ホースと金具を別々に在庫できるため、在庫を大幅に減らすことができます。
材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60 最高使用圧力(MPa)1.8 適合流体一般作動油、潤滑油、空気 最小破壊圧力(MPa)7 補強層1Y/B 長さ変化率(%)-1~-8 RoHS指令(10物質対応)対応 試験耐圧力(Mpa)3.5
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

内径(mm)6.3 金具両端金具1005 外径(mm)13.2 ねじ径G(PF)1/4 最高使用圧力(MPa)20.5 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)82 補強層1W/B
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

品番【金具(両端)】1004 ねじ径【G(PF)】1/4 最高使用圧力(MPa)21 最小曲げ半径(mm)45 ホース内径(Φmm)6.3 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)84 補強層1W/B 流体温度範囲(℃)-40~+100 ホース外径(Φmm)12.4 材質(金具) 概略質量(g/m)180 推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
1本
2,000 税込2,200
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

内径(mm)6.3 金具両端金具1004 外径(mm)13.2 ねじ径G(PF)1/4 最高使用圧力(MPa)20.5 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)82 補強層1W/B
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

品番【金具(両端)】1004 ねじ径【G(PF)】1/4 最高使用圧力(MPa)10.5 最小曲げ半径(mm)45 ホース内径(Φmm)6.3 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)42 補強層1W/B 流体温度範囲(℃)-40~+100 ホース外径(Φmm)12.4 材質(金具) 概略質量(g/m)180 推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
1本
2,600 税込2,860
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

内径(mm)6.3 金具両端金具1005+アダプタ付 外径(mm)13.2 ねじ径R(PT)1/4 最高使用圧力(MPa)7 仕様アダプタ品番/1009 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)28 補強層1W/B
1本
2,299 税込2,529
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

内径(mm)6.3 金具両端金具1005 外径(mm)12.7 ねじ径G(PF)1/4 最高使用圧力(MPa)3.5 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層2Y/S
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)ストーブホース
RoHS
内面ゴムは耐油性に優れ、外面ゴムは耐油性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
ブラック 使用温度範囲(℃)-30~+80 内径(Φmm)6.3 最高使用圧力(MPa)0.2 外径(Φmm)14 最小曲げ半径(mm)100 質量(kg/m)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内径(mm)6.3 金具両端金具1005 外径(mm)13.2 ねじ径R(PT)1/4 最高使用圧力(MPa)14 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)56 補強層1W/B
1本
2,447 税込2,692
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

内径(mm)6.3 金具両端金具1004 外径(mm)13.2 ねじ径G(PF)1/4 最高使用圧力(MPa)14 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)56 補強層1W/B
1本
2,447 税込2,692
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

内径(mm)6.3 金具両端金具1005+アダプタ付 外径(mm)13.2 ねじ径R(PT)1/4 最高使用圧力(MPa)20.5 仕様アダプタ品番/1009 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)82 補強層1W/B
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

品番【金具(両端)】1005 ねじ径【G(PF)】1/4 最高使用圧力(MPa)21 最小曲げ半径(mm)45 ホース内径(Φmm)6.3 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)84 補強層1W/B 流体温度範囲(℃)-40~+100 ホース外径(Φmm)12.4 材質(金具) 概略質量(g/m)180 推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
1本
2,000 税込2,200
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

ねじ径R(PT)1/4 内径(mm)6.3 外径(mm)13.2 仕様アダプタ品番/1009 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム 最高使用圧力(MPa)7 金具両端金具1005+アダプタ付 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)28 補強層1W/B
1本
2,663 税込2,929
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

内径(mm)6.3 金具両端金具1005 外径(mm)13.2 最高使用圧力(MPa)14 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)56 補強層1W/B
1本
2,123 税込2,335
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

品番【金具(両端)】1005 ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4 最高使用圧力(MPa)21 最小曲げ半径(mm)45 ホース内径(Φmm)6.3 材質(アダプター) 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)84 補強層1W/B 流体温度範囲(℃)-40~+100 ホース外径(Φmm)12.4 材質(金具) 概略質量(g/m)180 推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
1本
2,270 税込2,497
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)