38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコン洗浄用のアルカリ性液体洗剤。 アルミフィンに付着する白粉・油・ヤニ等の頑固な汚れの洗浄に威力を発揮。 Agイオン配合。タバコ等の悪臭を軽減。 10~50倍に水で希釈して使用。 他の薬品と区別がつきやすい黄色。
1本(10kg)
8,198 税込9,018
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)多目的洗浄剤 ハイセーフティー
エコ商品
材質に対する影響を抑え、すすぎ、二度拭きが不要です。様々な場所に使用でき、作業効率をアップします。アルミ対応で腐食しません。安全・安全・作業性を求めた多目的洗浄剤です。エアフィルタや熱交換器を洗浄することで、消費電力を20~40%削減できCO2排出量を削減できます。
用途多目的用途の洗浄剤(エアコン、カーペット、室内、厨房、浴室等の洗浄用)に。 トラスコ品番360-4614 材質主成分:ケイ酸塩、アミン系溶剤、2-アミノエタノール、 無色~微白色透明 容量(mL)9980 容量(L)10 容量(kg)10 容量(g)10000 希釈倍率原液~10倍 pH値12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
当日出荷


軽量、折りたたみ式でコンパクト設計です。エアコン本体と壁の隙間に入れやすい専用形状です。
用途壁掛けエアコン用洗浄シート専用支持金具 トラスコ品番149-2874 材質アルミ 寸法(mm)330×370×120×35 大きさ370×120×35
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

スプレーするだけで、簡単に消臭・除菌が行えます。 抗菌剤を配合しています。 直接スプレーしてください。
液性中性 トラスコ品番824-7960
1箱(480mL×10本)
14,980 税込16,478
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)アルカリ排水中和剤
フルーツ酸が主成分です。 液体中和剤で作業性良好です。 シルバーNプラス1Lに対して本品640mlを使用してください。
用途エアコン洗浄剤、はく離廃液などの中和処理に。 トラスコ品番790-0805 液性アルカリ アズワン品番64-7723-83
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)エアコン洗浄セット SNJ-Y-1
エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。 エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。
セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ、KYC-20A
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

アルミフィンを傷めず洗浄後の中和処理が不要です。 生分解性の高い界面活性剤を配合しています。 10倍に希釈して噴霧洗浄し、水洗いしてください。
用途アルミフィン・フィルターの洗浄に。 トラスコ品番208-3433 質量(kg)10 無色~淡黄色透明 容量(L)9.9 容量(kg)10 主成分非イオン系界面活性剤、キレート剤、除菌剤、銀イオン 使用希釈倍率10倍 アズワン品番64-7723-79
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

ツヤ出し剤・帯電防止剤配合。 レザー・プラスチックなど多目的に使用できます。 ツヤ出し剤配合で洗浄面を傷めず汚れを落とします。 乾拭きだけで水拭き不要です。
液性弱アルカリ性 トラスコ品番781-1900 標準使用量原液 アズワン品番64-7723-86
1箱(450mL×20本)
22,980 税込25,278
9日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)Agイレーサー
HydroAg+技術により、エアコン内部の熱交換器に発生するカビやウィルスの繁殖を抑制し、嫌なにおいの発生を抑えます。
用途エアコンやエバポレーターの洗浄除菌・抗菌に。 トラスコ品番189-6871 材質主成分:エタノール 無色~乳白色 容量(kg)0.24 アズワン品番64-5224-14
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

吸水量(L/min)2.9/3.5 最高圧力(MPa)(ポンプ)3.5
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横浜油脂工業(Linda)エアコン洗浄セット SNJ-Y-2
エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。 エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。
セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

1本(5kg)
4,698 税込5,168
当日出荷

エアコン室外機を汚れや塩害・腐食から守り、アルミフィン洗浄後の白粉(錆)防止にも優れた効果を発揮します。
用途エアコン室外機アルミフィン保護用。 トラスコ品番256-0541 材質主成分:水溶性アクリル樹脂、メタノール、エタノール、プロピルアルコール、アンモニア、ジメチルエーテル 淡黄色 容量(mL)480 タイプ弱アルカリ性 容量(L)0.48 容量(kg)0.5 容量(g)500 希釈倍率原液使用 縦(mm)65 横(mm)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
919 税込1,011
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)剥離 正宗 弐
高濃縮アルカリ、強力溶解アルカリ成分により塗膜溶解力を極限まで高めました。 高度な微分散技術採用により溶剤の能力を最大限に引出し、高い浸透力を実現しました。 作業中の泡立ちを極力抑え、低粘度のサラサラ汚水のため作業労力が大幅に軽減されます。また、低臭設計なのであらゆる現場で対応可能です。
希釈倍率15~20倍 アズワン品番64-9077-10
1個(18kg)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)イレーサープロ
エアコンの消臭・除菌剤 スプレーするだけで、簡単に消臭・除菌が行えます。 抗菌剤を配合しています。 直接スプレーしてください。
液性中性 アズワン品番64-7723-85
1個(480mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

作業時間を大幅に短縮し、アルミフィンを保護します。 腐食・白化防止、除菌効果があります。
用途洗浄後のアルミフィンの中和及び仕上げに。 トラスコ品番208-3431 質量(kg)10 無色透明 容量(L)9.7 容量(kg)10 主成分防錆剤、除菌剤 アズワン品番64-7723-80
1個
6,898 税込7,588
当日出荷


横浜油脂工業(Linda)エアコンDVD
お掃除ロボット付きエアコンの洗浄方法をマスターできるDVD
1枚
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明、軽量、ソフトで作業性に優れたエアコン洗浄シートです。両端まで洗浄しやすいワイドな洗浄窓です。洗浄時の水はね飛散を低減、洗浄ノズルが差し込みやすいです。シートの底に水がたまりにくい新形状で、シート内の水残りを防ぎます。
用途壁掛けエアコン室内機の洗浄に。 トラスコ品番149-2872 材質EMMA脱ダイオキシンフィルム 寸法(mm)880×400×400 適合サイズ(mm)880×400 大きさA3 径(mm)清掃能力パイプ:100
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷

冷却冷水系で発生するスライム(藻)、スケール、腐食を抑制します。レジオネラ属菌を除菌し、繁殖を抑制します。有効期間は通常3ヶ月です。30RTに対し1個投入してください。冷風機のウォータータンクに投入することで、水質の悪化が抑えられます。
用途冷却水系のスライム(藻)・スケール・腐食の抑制およびレジオネラ属菌等の除菌総合コントロール剤に。冷風機の水質管理に。 トラスコ品番206-5343 材質主成分:有機窒素硫黄系包接化合物、有機窒素化合物、有機酸、無機酸塩・有機リン酸塩・リン酸塩 淡褐色錠剤・白色錠剤・無色~半透明球状ガラス魂 希釈倍率30RTに対し一個投入 アズワン品番64-9077-40
1本
6,098 税込6,708
当日出荷

調理器具等の除菌、浄化、細菌の生存阻止に効果があります。 食品にかかっても無害です。 逆さでも使用できます。
液性中性 トラスコ品番118-4000
1箱(355mL×24本)
25,980 税込28,578
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)エアコン洗浄機 KYC-20A
小型軽量タイプのため持ち運び、移動にも便利です。
寸法(mm)250×230×210 質量(kg)9 吸水量(L/min)2.9/3.5
1台
76,980 税込84,678
5日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)エアコン洗浄セット SNJ-Y-1M
エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。 エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。
セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ、ACジェットver.2
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

スタミナがあり、ディッピング洗浄作業時に大幅なコストダウンができます。 リモネン配合で、ほのかなシトラスの香りです。
用途グリスフィルターやレンジフード等に付着し、炭化した油汚れの分解・除去。 液性アルカリ性 標準使用量原液~10倍
1本(4kg)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横浜油脂工業(Linda)シルバーNファースト5kg
エコ商品
強力な洗浄力と除菌効果でエアコンアルミフィンのメンテナンスに最適です。エアフィルタや熱交換器を洗浄することで、消費電力を20~40%削減できCO2排出量を削減します。
用途アルミフィン・フィルター・空気清浄機の集塵板の油汚れ、ヤニ等の洗浄に。 トラスコ品番354-2179 材質主成分:水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、キレート剤、陰イオン界面活性剤、消臭剤、銀イオン 黄色透明 タイプアルカリ性 容量(L)4.1 容量(kg)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)消臭剤イレーサーT
・トイレ・生ゴミ等の悪臭を香りでごまかすことなく化学的(カップリング効果)に除去します。 エアコン・ショーケースの消臭にも。 希釈液を直接噴霧してください。
液性弱アルカリ性 エスコ品番EA922AJ-22 標準使用量原液~100倍
1本(4kg)
4,998 税込5,498
当日出荷

エアコン内部の防カビ抗菌コート 洗浄後アルミフィンやドレンパンに噴霧。 カビや金の発生を抑制。カビ臭を抑えます。 非流出系のため、効果が長期間持続。
液性弱アルカリ性 アズワン品番64-7723-82
1個(2kg)
14,980 税込16,478
当日出荷

ツヤ出し剤・帯電防止剤配合。 レザー・プラスチックなど多目的に使用できます。 ツヤ出し剤配合で洗浄面を傷めず汚れを落とします。 乾拭きだけで水拭き不要です。
液性弱アルカリ性 トラスコ品番781-1918 標準使用量2倍
1箱(4L×2本)
8,498 税込9,348
当日出荷

エアコン内部のアルミフィン・ドレンパン等の防カビ・抗菌に(※フィルターには使用できません) カビの発生を抑えることで、嫌なカビ臭さを抑制。
商品タイプ業務用 液性弱アルカリ性 エスコ品番EA922AJ-24A 希釈原液使用
1個
17,700 税込19,470
翌々日出荷

無リンタイプで環境面を配慮し、アルカリ洗浄剤のpH を中和する。
用途アルミフィン洗浄後の洗浄液中和に。 使用方法作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。 容量(kg)10 使用量【洗浄剤1Lに対する中和剤使用量】(シルバーNプラス)640mL(グリラー)425mL(シルバーマイルド)486mL アズワン品番64-6748-47
1本(10kg)
11,980 税込13,178
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)エコクリーンOH06
エコ商品
分散力が強く短時間での洗浄が可能です。 中性タイプで配管を傷めず、中和処理が不要です。 医薬用外劇物に該当しません。
用途水冷式空調機の冷却水回路に発生するスライムの除去及び浮き錆の除去・除菌 トラスコ品番828-3007 アズワン品番64-9077-37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

エアコン内部のアルミフィンに付着した油汚れ・ヤニ等を落とします。 棒状に噴霧するのでフィンの奥まで入り、泡状になって汚れを浮き上がらせます。
液性アルカリ性
1箱(420mL×10本)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植物由来の酸原料を使用し素材を傷めにくい。 高浸透、膨潤作用でスケール・エフロを強力除去。 フッ酸不使用により作業環境を守ります。
液性酸性 トラスコ品番828-4075 標準使用量原液~5倍
1本(4kg)
9,998 税込10,998
翌日出荷

透明、軽量、ソフトで作業性に優れたエアコン洗浄シートです。4方向の洗浄窓で、どの方向からでも洗浄可能なので作業性がアップします。洗浄シートの脱落防止付で、マジックテープで仮止めフックを固定でき、作業中のシートの落下を防止します。
用途天井カセット型エアコン室内機の洗浄に。 トラスコ品番149-2873 材質EMMA脱ダイオキシンフィルム 寸法(mm)900×900 適合サイズ(mm)900×900 大きさA3 径(mm)清掃能力パイプ:100
1枚
20,980 税込23,078
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)洗浄除菌・消臭ミスト”Agイレーサー”
エコ商品
富士フイルム株式会社のHydro Ag+技術により、菌の増殖を抑制します。エアコン内部を丸ごと洗浄します。洗浄後も持続除菌します。SIAA認証取得品です。(抗菌加工・抗ウイルス加工)
用途カーエアコンやエバポレーターの洗浄除菌・抗菌に。 付属品ノズル、施工シール トラスコ品番667-0171 材質主成分:エタノール 無色~乳白色 容量(mL)60 タイプエアゾール 希釈倍率原液使用 縦(mm)60 横(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

取り外し可能なカートリッジタンクで作業に合わせて楽々交換ができます。高圧・多水量のプロ仕様。家庭用エアコンから業務用エアコンまで快適に洗浄が行えます。
仕様●寸法:幅×奥行×高さ:290×360×455●重量:5.9kg●ポンプ形式:ユニフロー式(ツインピストン)●バッテリー:リチウムイオン18V 5.0Ah●吸水量、吐出ホース:2.2L/min、5mm×5m●充電時間、作業時間:120min、45~200min●ポンプ最高圧力:2.2Mpa●付属品:大孫の手ノズル、レバーコック2型、肩掛けバンド、より戻し金具、5mm×5mホース、専用充電器、専用リチウムイオンバッテリー18V 5.0Ah、カートリッジタンク(10L樹脂製)×2個 アズワン品番65-5651-71
1セット
139,800 税込153,780
4日以内出荷

BZ10 ファインシリカ 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
横浜油脂工業(Linda)ファインシリカ
強力被膜取り ●ガラス面についたギラギラ油膜や頑固な被膜を簡単に除去します ●球状微粒子クリスタライザーを使った中性タイプであるため、ガラス面を傷つけることなくご使用いただけます
用途強力被膜取り トラスコ品番799-4753 質量(g)600 容量(g)600 危険物の類別非危険物
1セット(6個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷