汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
チャックで簡単開閉できるチャック付ポリ袋の横長タイプ!
このチャック袋はチャック部分が他社と比べて若干太めで、閉めやすさ抜群!
簡単にジッパーが閉じられて大変使い易くなっています。
クリアなビニールで、品質も検品しています。
横長の、幅広タイプのジップ袋は入口が広いので封入した小物類が取り出しやすい!
横長の小物を分けたり薬や横型書類を整理する等、様々なシーンで活躍します。
色透明
種類チャック付ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
オープンフィールドネットワーク向けの小型キャビネット!
限られたスペースを有効に利用できる、横長の小型キャビネットです。
リモートⅠ/Oや端子台など、デバイスレベル機器の収納に最適です。
ハンドルはドライバーで開閉可能な、小型ハンドルを採用しています。
色ライトベージュ
仕様防塵パッキン付
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドル小型ハンドル
保護等級IP4X
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)
扉開閉方式片開(下開き)
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
限られたスペースを有効に利用できる横長の小型キャビネットです。
リモートⅠ/Oや端子台など、デバイスレベル機器の収納に適しています。
ハンドルはドライバーで開閉可能な小型ハンドルを採用しています。
扉は下開きで、扉を支えるステー付です。
仕様屋内用
材質本体:鉄
質量(kg)6.6
色本体:ライトベージュ(5Y7/1)
タイプCH形ボックス・横長タイプ
規格IP4X
有効深さ(mm)103
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(鉄製基板)1.6
キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.2
扉形式片扉(下開き)
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
仕様水切構造防塵、防水パッキン付
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)
保護等級IP53
扉開閉方式片扉(下開き)
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
・横長穴仕様のため、扉の前後調整が可能です。・バネ入りで扉が自動に閉まる自閉式です。・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。・SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。・左右兼用型です。・2.3mmライナーは不要です。
用途・点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)434
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
取付扉厚(mm)35~45用
1個
¥629
税込¥692
6日以内出荷
・横長穴仕様のため、扉の前後調整が可能です。・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。・SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。・左右兼用型です。・2.3mmライナーは不要です。
用途・点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)441
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
取付扉厚(mm)35~45用
1個
¥549
税込¥604
6日以内出荷
1式(50枚)
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
1式(50枚)
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
横長・小型なので広範囲を強力に照らします。
投光器やセンサーライト等に最適です。
消費電力(W)150
材質ガラス
全長(mm)118
質量(g)7
口金R7s
外径(Φmm)(ガラス球)11
定格寿命(時間)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類ハロゲン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
縦長付・横長付兼用
材質本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)
色器具:白
消費電力(W)8.1
定格電圧AC100V専用
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)68×354×57
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
電源容量(VA)15
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
従来光源白熱灯100W相当
横長・小型なので広範囲を強力に照らします。
投光器やセンサーライト等に最適です。
消費電力(W)100
材質ガラス
全長(mm)78
質量(g)6
口金R7s
外径(Φmm)(ガラス球)9
定格寿命(時間)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類ハロゲン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ステンレス製で、錆びにくくて丈夫なカゴです。横幅で、ワイドなデザインです。横長のバッグ、カバンが入れやすいです。
付属品取付金具
材質ステンレス
色ステンレス
質量(g)約1000
容量(L)約17
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約440×295×前120/後180
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約455×310×前125/後185
材質(取付金具)ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約405×255
底部寸法(幅×奥行)(mm)約420×270
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
大人気シリーズ「スタッキングコンテナ」に横長サイズのワイドが登場です。高さもあるので、収納の幅がグーンとUP!。ご家庭用にも、会社にも、業務用としてバックヤードの整理にも使える、便利なダンボール製の組み立て式コンテナボックスです。
用途収納、整理、倉庫、整理棚、バックヤード
材質ダンボール
幅(mm)560
色クラフト
サイズW
高さ(mm)264
奥行(mm)365
段数1
耐荷重(kg)10
質量(g/個)995
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.94MB)
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×303×240(内寸)、560×365×264(外寸)
FlexScanシリーズ最大の37.5型横長大画面に、フルHDの約3倍に相当するUWQHD+(3840×1600)高解像度の膨大な情報を表示することが可能です。緩やかな弧を描いて湾曲した横長の1画面に、複数のウィンドウを自由なレイアウトで一覧表示できるので、作業効率が向上し、仕事の生産性が高まります。
仕様色域:(標準値)sRGBカバー率100%・DCI-P3カバー率94%、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:70°
付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)・DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド
質量(kg)約13.2、 (モニター部)約9.5
サイズ37.5型 (95.3 cm)
消費電力(W)28、節電時:0.5以下
適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)
温度(℃)5~35
湿度(%RH)20 - 80
表面処理アンチグレア
表示領域 (横×縦):879.7×366.5 mm
入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz
最大消費電力(W)194
コントラスト比(標準値)1000:1
画素ピッチ0.229×0.229 mm
表示色約1677万色: 8-bit対応
解像度(推奨)3840×1600
保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)
視野角178° / 178°
応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)
入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 2.2 / 1.4)×2、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI×2
密度111 ppi
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)893.9×240×411-603.7、(モニター部)893.9×109.8×398.2
スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W
主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(画面同時表示)Picture by Picture (2 PbyP)、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON)
出力端子(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)・ラインアウト (ステレオミニジャック)
取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
グリーン購入法適合
アスペクト比24:10
走査周波数USB Type-C: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz・59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz・59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz・49 - 51 Hz・59 - 61 Hz
パネル駆動方式IPS
昇降範囲(mm)192.7
対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応
輝度(cd/m2)350
USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B×2、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大85 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×4、USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
21:9の横長画面が快適な作業性と映像への没入感を演出、29インチウルトラワイド液晶モニター。各種ゲーミング機能搭載。ブルーライト低減モード、フリッカーセーフ対応
仕様●アクセサリー:電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル、(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書●チルト角度:前 : -5°~後 : 15°●パネルタイプ:IPS●応答速度(標準値):5ms(GTG 応答速度Faster設定時)●視野角(水平/垂直):178°/ 178°(CR≧10)●輝度(標準値):250cd/m2
質量(kg)4.5(スタンド付き)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)689 × 405 × 224(スタンド付き)
コントラスト比1000:1
表示色約1,677万色
解像度2560×1080
出入力端子HDMI入力×2、ヘッドホン (ステレオミニジャック)
画面サイズ29インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アスペクト比21:9
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
T溝上部からのインサートが可能な為、横長のテーブルでの使用に便利です。
T溝内での接着面積が小さい為、締め込みが容易です。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易、見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横長の配管が難しい箇所のスリム化に。ワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60
最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気、工業用水、真空
芯数6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能
最高使用圧力(kPa)真空:100
耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易、見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横長の配管が難しい箇所のスリム化に。ワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60
最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気、工業用水、真空
芯数4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能
最高使用圧力(kPa)真空:100
耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易、見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横長の配管が難しい箇所のスリム化に。ワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60
最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気、工業用水、真空
芯数8
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能
最高使用圧力(kPa)真空:100
軽量、薄型、作業しやすい特別仕様の広範囲の白色の明かり。
また、樹脂ボディで、耐腐食性がMAXなので塩カル対策品としても。
楕円形の横長の光なので、作業スペースを広く照らしてくれます。是非光の照射範囲を作業灯選びの際にご考慮下さい。
用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。
付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個
材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:特殊放熱性樹脂、ブラケット(ステー):ステンレス
形状角型
幅(mm)108
高さ(mm)128
質量(g)270
タイプ広角
奥行(mm)27.5
電圧(V)DC12・24
消費電力(W)8
ワイヤー長(mm)360(切りっぱなし)
保証期間1年間
防塵防水性能IP68
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×108×27.5
明るさ(Lm)700
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)9
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
人気の角型タイプ。軽くて扱いやすいのに、大光量です。しかも、特別仕様の作業しやすい広範囲の白色の明かりとなっていて、欲しいところに光が注がれます。楕円形の横長の光なので、作業スペースを広く照らしてくれます。是非光の照射範囲を作業灯選びの際にご考慮下さい。
用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。
付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個
材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:アルミダイキャスト、ブラケット(ステー):ステンレス(SUS304/1.6mm)
形状角型
幅(mm)109
高さ(mm)128
質量(g)320
タイプ広角
奥行(mm)41
電圧(V)DC12・24
消費電力(W)14
ワイヤー長(mm)360(オスメスギボシ端子付き)
保証期間1年間
防塵防水性能IP68
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×109×41
明るさ(Lm)1100
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)9
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
34.1型・3440×1440の横長大画面・高解像度で圧倒的な情報量を一覧表示。Webカメラとマイクを搭載し、快適なWeb会議環境を構築できます。また、ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示・音声再生・USB機器接続のみならず、ノートPCへの94Wの給電、有線LANへの接続を実現します。
仕様●コンピュータ接続 (アップストリーム):【USB 5Gbps】 Type-B,【USB 5Gbps】 Type-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery最大94 W給電)●スウィーベル:90°●チルト:上35° / 下5°●昇降:195 mm●明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON)●映像信号ケーブル:USB Type-C (2 m), DisplayPort (2 m)●画素密度:109 ppi●画面同時表示:Picture by Picture (2 PbyP)●色域 (標準値):sRGB相当●表示領域 (横×縦):799.8×334.8
付属品2芯アダプタ付電源コード (2 m)、USB Type-A~USB Type-Bケーブル (2 m)、コネクタカバー、剥がれ防止ガイド、保証書付きセットアップガイド
質量(kg)約12.1、モニター部:約9.2
サイズ34.1型 (86.7 cm)
表面処理アンチグレア
対応モニターコントロールユーティリティ Screen InStyle
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター部:819.5×385×103.1、横表示:819.5×414.5~609.5×242~250
最大消費電力(W)222
コントラスト比標準1000:1
画素ピッチ0.233×0.233mm(横×縦)
表示色約1677万色: 8-bit対応
解像度推奨:3440×1440 (アスペクト比21:9)
保証期間お買い上げの日から5年間
視野角(水平/垂直,標準値)178°/178°
応答速度標準値:5ms(中間階調域)
入力端子【映像信号 】USB Type-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 2.3 / 1.3), DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3), HDMI (HDCP 2.3 / 1.4)×2、【音声】USB Type-C, DisplayPort, HDMI×2
スピーカー4.0W+4.0W
表示モードUser1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM
動作湿度(%)20~80
出力端子ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)
Webカメラ500万画素, マイク内蔵, Windows Hello対応
取付穴ピッチ(mm)100×100
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
グリーン購入法適合
入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)
動作温度範囲(℃)5~35
走査周波数デジタル(水平/垂直)【USBType-C】31~89.5kHz/29.5~61Hz【DisplayPort】31~89.5kHz/29.5~61Hz【HDMI】31~89.5kHz/29.5~61Hz
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)300(標準値)
カーエアコンのルーバーに取り付けるだけで吹き付ける直風を柔らかな自然風に変える車用エアコンガード[カゼコヌ]です。冷暖房の直風による目の乾きや不快な肌感を軽減し、車内を快適にします。
正方形(70×70mm)と長方形(135×70mm)の2サイズ展開。横長、縦長、丸形など様々な形状のエアコン吹き出し口にあわせられ、ほぼ全ての車種に取付可能です。(一部装着できない車種があります)。
セット内容本体×2、マグネットクリップ×2
材質ステンレス
取付車のエアコンルーバーに専用マグネットで取付(自動スイング機能付きルーバーには使用できません)
RoHS指令(10物質対応)対応
人気の角型タイプ。軽くて扱いやすいのに、大光量です。しかも、特別仕様の作業しやすい広範囲の白色の明かりとなっていて、欲しいところに光が注がれます。楕円形の横長の光なので、作業スペースを広く照らしてくれます。是非光の照射範囲を作業灯選びの際にご考慮下さい。
また、プロフェッショナル仕様として、12V・24V車だけでなく電気フォークにもご利用頂けます。さらに、防水対策としてボディーの防水力だけでなく電線も完全防備となっております。「明るく見やすい」「水に強い」「取付簡単」「壊れずに長持ち」と、プロのお客様のご要望を集約したLED作業灯です。
用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24V・48V・60V・80Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。
付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個、防水スリーブメス1個、ギボシ端子メス1個
材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:アルミダイキャスト、ブラケット:ステンレスSUS304
形状角型
幅(mm)109
高さ(mm)128
質量(g)320
タイプ広角
奥行(mm)41
電圧(V)DC12・24・48・60・80
消費電力(W)16
保証期間1年間
防塵防水性能IP68
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×109×41
明るさ(Lm)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)9
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
2304個のミニLEDバックライトがもたらす新たな体験クリエイティブな作業から事務作業まで幅広く使える34インチ UWQHD 曲面モニター。「横長画面」+「3440×1440の高解像度」のUWQHDは、フルHDの約2.4倍の表示・作業領域を提供します。ビデオ編集、音楽編集作成、WEBデザインなど、同じ画面に様々なコンテンツやアプリケーションを同時に立ち上げて作業するユーザーに最適です。デュアルモニターの拡張表示とは異なり、フレームの継ぎ目を気にしたり、横スクロールをする必要がないので、作業の効率化が図れます。純正スタンドの台座中央部(電気マーク)では、最大15Wのワイヤレス充電が可能です。スマホなどワイヤレス充電対応機器置くと充電が可能です。
付属品専用ACアダプター ×1、専用AC電源ケーブル ×1、DisplayPortケーブル ×1、USB3.0ケーブル(USB B オス to USB A オス)×1、VESA穴装着用ネジ式スペーサー ×4個(1セット)、保証書
質量(kg)スタンド付き:8.4、スタンド無し:6.2
消費電力(W)標準時:65、最大時:270、省電力 / スリープモード時:0.5以下、電源OFF時:0.3以下
角度(°)チルト(-5.0 ~ +20(±2.0))、スイベル(-20~+20(±2.0))
表面処理アンチグレア
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド付き:806.1×562.5×303.9、スタンド無し:806.1×394.3×128.3
機能HDR10、フリッカーフリー(フリッカー低減)、ブルーライト低減モード、Adaptive-Sync、クロスヘア、PIP、PBP、KVMスイッチ機能(※USB-C接続の場合、Adaptive-Sync機能は有効になりません。)
コントラスト比3000:1
最大解像度3440×1440(UWQHD)
視野角178° / 178°(水平 / 垂直)
応答速度1ms [GTG]
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー5W×2 + 10W×1(2.1ch)
画面サイズ34インチ
高さ調節120mm(±5.0mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート[アップストリーム]USB-Cポート(USB3.2 Gen1)×1、USB3.0-Bポート(USB3.2 Gen1)×1 [ダウンストリーム]アップストリーム接続がUSB-Cポートの場合:USB-Aポート(USB2.0) ×2、アップストリーム接続がUSB3.0-Bポートの場合:USB-Aポート(USB3.2 Gen1) ×2
バックライトMini LED
アスペクト比21:9
映像入力HDMI ×2、DisplayPort(Ver1.4)×1、USB-C ×1
パネル駆動方式VA
ボタン仕様OSD操作ボタン(ジョイスティックタイプ)
リフレッシュレート(Hz)HDMI:100、DisplayPort:165、USB-C:165
輝度(cd/m2)450nit
USBUSB Power Delivery:90W(20V、4.5A)HDRモード有効時最大30W DisplayPort Alt mode
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
ノートPCデスクマウント:ノートPCとモニター両用タイプのデスクアーム(ブラック)。VESA規格対応トレイでノートPCを固定、または27インチ/34インチウルトラワイド型ディスプレイを積載。ベーシックな関節モーションと高さ調整に対応。モニター耐荷重8kg、ノートPC耐荷重4.5kg。トレイにPCを固定:ノートパソコンを好きな角度に傾けて使える通気スリット付きPCトレイ(幅240mm - 420mmのデバイスに対応)。ポートを塞がない調整パッドグリップでノートPCを固定。1.3cmまたは2.3cmに高さが変えられる底部ストッパーで脱落を防止。可動域:上下45度、左右90度、360度回転(縦長・横長の画面設定)、VESA規格75x75mm & 100x100mmディスプレイをサポート。脱落防止ストッパーとパッド入りアームでノートPCを固定。関節アーム:449mmの支柱に沿ってアームの固定位置を自由に設定、ベースから428mmまで引き出し可能。2節アームで180度の動きに対応。設置オプション:デスククランプ(Cクランプ)とグロメット穴の両方に対応。厚さ10mmから88mmまでの取付面に手で締めて設置。関節、テンション、高さの調整ツール、ケーブル結束クリップ付属
材質スチール、プラスチック
質量(kg)4.3
タイプデスク天板取付
取付方式クランプ式とグロメット式に対応
耐荷重(kg)ディスプレイ:8、ノートPC:4.5
適合サイズ最大32インチのディスプレイまたは最大420mm幅のノートPCのいずれか
取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~88
VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100
液晶モニター2
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向上下±45度、左右±90度、回転360度
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
タブレット用セキュリティースタンド:ロックとキーでタブレットを施錠、ポートやボタンへのアクセスをブロックする防犯ケース(ブラック)。10.2インチ型iPad(第7/8世代)、10.5インチ型iPad Air(第3世代)、10.5インチ型iPad Pro(第2世代)対応。考え抜かれたデザイン:充電ケーブルを中に通して使用可能。POS、キオスク、セルフレジなどの用途に理想的。キーロック、背面のセキュリティスロット(Kensington)で万全のセキュリティ機能を提供。オールスチール製。設置オプション:VESA100x100パターン互換のモニターアーム 、スタンド類(耐荷重1kg程度)に固定可能。使いやすく便利な傾斜付きブラケット付属。デスク面または壁面固定時に画面の横長・縦長設定が可能。StarTech.comの利点:ITプロに選ばれる製品を30年以上に渡り展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●VESA規格:100×100 mm●最大ディスプレイサイズ:10.5インチ●タブレットの最大厚さ:13 mm●ディスプレイ回転:180度●色:ブラック●材質:スチール●製品高さ:1.9 cm●製品質量:1.9 kg●製品長さ:18.2 cm●製品幅:32.4 cm●工場出荷時(パッケージ)質量:2.4 kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
キャスター付きタブレットスタンド:ストッパー付きのキャスターを使用。7インチ型から11インチ型のタブレット各種に対応(幅16.8cm - 20cm、最大厚さ10.5mm、耐荷重900g)。手動フル調整:360度回転により画面の縦長・横長設定が可能。上下振り280度、左右振り360度、伸縮式の支柱で床から92.5cm - 146.8cmの幅で高さを調整。安定性:安定したベース(500mm x 500mm)に頑丈なロック式キャスターが4個付いた設計。ペダルでキャスターのストッパーを操作。ビデオ会議、医療機関、教育機関などに最適。互換性:多機種に対応するユニバーサル型タブレットスタンド。iPad(9.7 - 10.2インチ iPad、9.7インチ - 10.9インチ iPad Air、7.9インチ iPad mini)、Samsung Galaxy Tab、Android タブレット各種。簡単セットアップ:ドライバー1本で簡単組み立て(ドライバー非同梱)。調整可能クランプつきの着脱式タブレットホルダーで端末を両側から挟み、脱落を防止
用途タブレットをプレゼンテーションに活用。ポータブルディスプレイとして使用。会議室や教室の間でタブレットの固定セットアップを移動
長さ(mm)50
幅(cm)50
高さ(m)1.5
質量(kg)3.8
保証期間5年間
静止耐荷重(kg)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高さ調節:925mm~1468mm、回転機能、角度調節
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
多機種対応タブレットスタンド:7.9インチ - 13インチ型タブレット(厚さ9.5mm、耐荷重0.7kg)対応。伸長可能な回転アームで異なるアスペクト比をサポート、すべてのポート/カメラへのアクセスを保持。ケーブルロック付属:標準セキュリティスロット(Kensingtonスロット)2口搭載、付属のスペアキー付きケーブルロックでタブレットアームを施錠。付属のネジでベースをデスクに固定可能。広い可動域:180度の上下振り(ベースをデスクに固定する場合)、360度回転で画面の横長・縦長設定に対応する多関節タブレットアーム。2つの回転軸により、大型タブレットでも同じ可動域を提供。考え抜かれたデザイン:9.5mm厚のグリップスペースをフォームパッドとスペーサーで埋め、デバイスを保護。デスク面を保護するゴム足パッド付きベース、背面に配線を引き回すケーブルスロット付き。互換性:様々なタブレットに対応する盗難防止スタンド。10.2インチiPad、12.9/11インチiPad Pro、10.9インチiPad Air、7.9インチiPad mini、Samsung Galaxy Tab、Androidタブレットで使用可能。POS/キオスク端末、店舗ディスプレイなどに最適
特性チルト:180°、ディスプレイ回転:360°
長さ(mm)118
幅(mm)136
高さ(mm)300
質量(kg)1.1
保証期間2年間
ディスプレイ対応ディスプレイ数:1
対応インチサイズ13インチ
セット内容1-タブレット用フレキシブルアームスタンド、1-ベース、4-スペーサー、4-デスクマウント用ネジ、1-ワッシャー、1-組み立て用ネジ、1-1.8m標準スロット対応ノートパソコン用ケーブルロック、2-ノートパソコン用ケーブルロック鍵、1-面ファスナーストラップ、1-クイックスタートガイド
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
32インチ大型モニタ対応:32インチまでの大型モニタ(耐荷重8kg)2台を支えるマルチモニタマウント。VESAピッチ75x75/100x100mm互換。多関節(上下動作)とベーシックな高さ調節に対応。広い可動域:上下振り+45/-45°、左右振り+90/-90°、360°画面回転、支柱に沿って39.8cmの高さ調節が可能。エルゴノミクス対応の快適な環境を構成する2画面モニタアーム。調整可能セットアップ:手動で簡単にデスクに固定できるデスククランプ(Cクランプ)またはグロメットマウントを使用。ケーブル管理クリップを付属ツール(高さ・角度調整用)のホルダーとして使用可能。ディスプレイ回転:ツールが要らないモニタ回転機能を備えた多関節アーム。画面を横長から縦長に変更し、長いページをスクロールせずに表示。小型設計:調整可能ケーブル管理クリップ付き省スペース設計。アーム部分と支柱部分にケーブルを通してワークエリアをすっきりと整理
用途デスククランプまたはグロメット穴で2台のディスプレイをデスク/テーブル/カウンターなどに固定。オフィスの共有デスク、工場、倉庫などの環境でデュアルモニタをセットアップ。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式、グロメット式
耐荷重(kg)8
液晶モニター2台
長さ(mm)500
幅(mm)965
高さ(mm)548
質量(kg)4.25
保証期間5年間
セット内容2-VESAマウント、1-スイベルアーム、1-デスククランプ、1-支柱、1-ポールキャップ、2-ケーブル結束クリップ、1-グロメットベースプレート、2-微調整ノブ、2-微調整ノブネジ、5-ゴムパッド、3-ポール組立てネジ、1-グロメットプレート、1-3mm六角レンチ、1-4mm六角レンチ、1-6mm六角レンチ、8-M4×12mmネジ、8-M4×16mmネジ、8-M5x12mmネジ、8-M5x16mmネジ、8-ワッシャー、16-スペーサー、4-スイベルアームケーブルクリップ、1-取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
適合モニターサイズ32インチまで
アームの可動方向垂直
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
自立型モニタスタンド:VESA規格75×75/100×100mm互換の32インチディスプレイ1台に対応(耐荷重7kg)。頑丈な回転(+/-40度)ベース、パウダーコート、ブラックセミグロス仕上げのモダンな外観。可動域:快適で作業効率がアップするエルゴノミクス対応のワークスペース環境設定に最適。上下振り+/-15度、左右振り+/-180度(画面の横長・縦長設定に対応)、支柱全体で+/-40度の回転が可能。ワンタッチ調整:デスク面からのモニタ高さを265mmから415mmの範囲で調整可能。アクセスしやすいスタンド上部の手動レバーで高さを変更。汎用タイプ、調整が簡単なスプリング式LCDスタンド。安定性&滑り止め:場所を取らない頑丈な滑り止めベース(200mm×240mm)。安定性に優れ柔軟に配置できるディスプレイホルダー。ガラス天板、クランプが使用できないデスクにおすすめ。簡単設置:モニターを引っ掛けて手軽に設置できるキーホールパターンを使用。支柱下部のケーブルスロットに配線を通してデスク周りをすっきりと整理。設置面の擦り傷を防ぐゴム製滑り止め付き。
仕様壁取り付け可能:なし、ケーブル管理:あり、多関節アーム:なし、対応ディスプレイ数:1、取り付けオプション:デスクトップスタンド、VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm、エンクロージャタイプ:アルミ
セット内容1 - リフト支柱、1 - ベース、1 - VESAマウント本体、1 - レバーバックプレート、1 - レバーフロントカバー、1 - VESAマウントボトムカバー、2 - M8 × 20mm ネジ、4 - M4 × 6mm ネジ、1 - M4 × 8mm ネジ、1 - M6 × 20mm ネジ、4 - M4 × 12mm ネジ、4 - M5 × 12mm ネジ、4 - ワッシャー、1 - 5mm 六角レンチとねじ回し、1 - 6mm 六角レンチ
性能最大ディスプレイサイズ:32" (16:9)、34" (21:9)、34" (32:9)、Fits UltraWide Displays:あり、Fits Curved Display:あり、Minimum Height:265 mm [10.4 in]、高さ調節:あり、Maximum Height:415 mm [16.3 in]、チルト:+/-15°、パン:+40° / -40°、ディスプレイ回転:180°
質量(kg)3.6
色ブラック
タイプスタンドタイプ
耐荷重(kg)7
高さ(cm)57
液晶モニター1
適合モニターサイズ32インチ
縦(cm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
横(cm)20
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
デスクマウント型モニターアーム:VESA規格75x75/100x100mm互換スチール製モニタースタンド。最大32インチ(16:9)または49インチ (32:9)ウルトラワイド型モニターに対応。多関節フルモーション、高さ調節機能あり。Cクランプ/グロメット設置。多関節フルモーション:上下振り+90/-85度、左右振り+90/-90、スクリーン回転360度(画面の縦長・横長設定)、支柱を中心にの360度の旋回(付属の工具で調整)の機能搭載。ワンタッチ調整:支柱とアームのデザインによりでデスク面から最大610mmまで高さの調整が可能(高さ調整幅340mm)。また、スプリングアシストにより最大590mmまで手前に引き出すことが可能で、快適で作業効率の良い作業環境を提供。簡単設置:厚さ85mmまでのデスクに対応。デスクCクランプ(デスク厚さ85mm以下)またはグロメット穴(デスク厚さ70mm以下)のいずれかで固定可能。関節のテンション調整ツール付属、クイックリリースクリップ付き着脱可能VESAプレートを使用。デスク環境をすっきりと整理:フルモーションPCモニターアームにケーブル配線溝が付いた設計。支柱のケーブルクリップで配線を隠し、ワークスペースをすっきりと整理
用途調節可動域が広いアームでデスク/テーブル/カウンターにディスプレイをマウント。デスクにディスプレイをグロメット固定し、必要に応じて配置を調整。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用
仕様●壁面取付:非対応●多関節アーム:あり●対応ディスプレイ数:1●取付場所:デスク&グロメット固定●VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm●取付け面厚さ:デスククランプの場合、85mmまで。グロメット穴は、直径70mmまで対応●耐荷重:8kg●最大ディスプレイサイズ:32インチ (アスペクト比16:9の場合)、49インチ (アスペクト比32:9の場合)●ウルトラワイドディスプレイ:対応●曲面ディスプレイ:対応●高さ調節:対応●最大アーム長さ:590mm●チルト:-85° / +90°●パン:+90°~-90°●スイベル / ピボット:支柱周りで360°●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なし●製品幅:290mm●製品長さ:485mm●製品高さ:140mm●製品質量:3350g●パッケージ内容:1 - 支柱部分、1 - アーム部分、1 - VESAマウント、4 - M4×12mm ねじ、4 - M4×30mm ネジ、4 - スペーサー、1 - ケーブル結束クリップ、1 - 3mm 六角レンチ、1 - 4mm 六角レンチ、1 - 5mm 六角レンチ、3 - M5×6mm ネジ、1 - ケーブル管理機構アタッチメント、1 - グロメット プレート、1 - 取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
タブレットが2台付けられるスマートデバイス専用スタンドです。ホルダーは大小2種類。2サイズのタブレットもしくはスマートフォンを設置可能です。
アームは支柱に対して水平方向に360度回転可能。アーム先端は上下・左右にそれぞれ180度向きを変えることが出来ます。またホルダー部分は360度回転させることが出来るので、お好みに合わせてデバイスを縦長にも横長にも出来ます。
大小のホルダーはアームから取り外し可能。上下どちらのアームにも取り付け可能となっています。2本のアームは高さ調整も出来るので、最適なポジションでの設置が可能です。
さらに重量は1.85kgと重めの作りになっており、タブレット2台を取り付けても倒れにくくなっています。
1台はカウンターの内側に向けて操作用ディスプレイとして、もう1台は外側に向けてカスタマーディスプレイとして設置することも可能です。レジ周りやその他様々なシーンでお使いいただけます。
2台のデバイスが設置可能なデュアルアームタイプ
タブレット2台の重さに耐える安定した土台
360度回転する取り外し可能なホルダー
高さ・向きの細かい調整が可能なアーム
様々なデバイスに対応するホルダーサイズ
色ブラック
耐荷重(kg)約1.5(各アーム)
本体寸法(mm)土台】Φ205【高さ】280【アーム長】150
適合サイズ【S】130~178mm【L】168~205mm
高耐久性 2画面モニターアーム:VESA規格75x75/100x100mm互換のデスクマウント型デュアルディスプレイスタンド。アームあたりの耐荷重8kg、可動域が広い多関節タイプ。画面を上下または左右に配置可能、アルミニウム&マットブラック仕上げ。作業効率アップ:長めの支柱にアームを別々に取り付けた設計。32インチ型ディスプレイ(16:9)またはウルトラワイド型(32:9)LCD/LEDディスプレイ2台を縦に並べてスペースを最適化。ホームオフィス、パーティションオフィスなど小規模ワークスペースに適したマルチモニターアーム。広い可動域:+/-90°の上下振りと回転機能(画面の横長・縦長設定)でエルゴノミクスに対応、効率よく快適に作業できる画面環境を構成。ツールレス高さ調節、別々に動くアームで画面を自由に配置。ワンタッチ調整:それぞれ25cm幅で高さ調節が可能なダブルアームで広い可動域に対応(調整にツール不要)。各アームを480mmの支柱に固定(上下に並べる場合は制限あり)。最大高さ762mm(左右に並べる場合)、アームのリーチ59.4cm。簡単設置:付属のツールで上からCクランプを締めて固定、またはグロメット穴でデスクに固定(デスク厚さ10mm - 48mm)。PCモニタの取り付けが簡単にできる着脱可能VESAプレートを使用。多関節テンションの調整ツール付属
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式、グロメット式
耐荷重(kg)8
適合モニターサイズ最大32インチ
液晶モニター2台
長さ(mm)562
幅(mm)860
高さ(mm)145
質量(kg)6.1
保証期間5年間
セット内容2-アーム上、2-アーム下、2-ケーブル結束クリップ、2-ポールアームマウント、2-VESAプレート、1-支柱、1-ベース部分、1-ツールホルダー、1-3mm六角レンチ、1-6mm六角レンチ、1-デスクマウント用ネジ、1-グロメットプレート、8-M4×12mmネジ、8-M5x12mmネジ、8-ワッシャー、1-取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
記号の説明 = 危険区域 / 立入禁止。自己粘着性 = なし。高さ = 300 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語。材質 = PP。色 = 黒/赤/白/黄。内容量 = 1。幅 = 500mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = エリアハザード。。ISO7010. RS Pro 危険区域認定担当者専用警告標識です. RS PRO RS Pro ブランドのこのハザードサインは、さまざまな危険状況に対応する設計です。標識は、事故の可能性を最小限に抑えるため、さまざまな環境で潜在的なリスクを特定できます。. 特長と利点. .あらゆるビジネスやオフィスに適したプロフェッショナルな外観 .硬質 PVC により、機能性が確実になります. 1.2 mm ポリプロピレン .すべての人に明確に見えるサイズ .環境に優しく、耐久性に優れている Durable . ISO 7010 規格.単語の使用を可能な限り少なくして理解を深めることを目的とした安全情報を提供することを目的としています .仕上げ - サテン .方向.横長. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
光源寿命40000時間
定格電圧AC100V専用
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
関連キーワード
1
2
次へ