角2封筒、A4回覧板、A4サイズ、四折新聞が入ります。ネームシール付き。
材質(投入口)樹脂成型品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×100×365
取付場所外掛壁掛
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)277×50
表札ネームシール
軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ
仕様左右兼用
種類抜き差し丁番
仕上サテン仕上
羽根厚さ(mm)1.5
本体幅(mm)50
扉横開き。ネームシール付き。
材質/仕上(投入口)樹脂成型品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×100×365
取付場所外掛壁掛
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)197×50
表札ネームシール
錠前自体に施錠機能はなく、南京錠で施錠可能な錠前です。ラッチロック本体に施錠機能はありません。南京錠を使用することにより、防犯効果が得られます。
操作方法解錠の仕方:ツマミをOPENの方向へ回転させた状態で引くと扉が開きます。施錠の仕方:ツマミをCLOSEへ回転させると扉がロックされます。
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。横開き扉用のダンパーキャッチです。扉をゆっくり静かに閉じることができます。本体を天板下に押し当て、製品を戸先側も側板木口面に合わせるだけで簡単に位置合わせができます。左右扉兼用です。40 kgまでの家具用扉に対応可能です(DC-200-40の場合)。受座の取付調整範囲は左右±5 mm、上下±4 mmです。
質量(g)105
付属品本体カバー受座本体取付ねじ3.5×30受座取付ねじ3.5×15
RoHS指令(10物質対応)対応
扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
用途キャビネット、各種表示盤など
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(ケース・アーム・ケースブラケット・アームブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(ロック解除つまみ)ポリアセタール/ダークグレー
仕上ヘアライン仕上
ストッパー全開時ロック
開き方上蓋|上開き|横開き
圧縮荷重(N)294
ステー種類フラップステー
扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。円筒形の本体が、扉の衝撃を吸収し、静かに扉が閉まります。
材質ポリアミド
色ホワイト
種類家具用後付ダンパー
横開き扉用のダンパーキャッチです。扉をゆっくり静かに閉じることができます。右開き・左開きのどちらにも対応します。DC-90型は、キャビネット正面に対し縦に取り付けるため、収納の邪魔になりにくい納まりです。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×30十字穴付トラスタッピンねじ4×16十字穴付トラス小ねじ4×12(DC-90G、DC-100Gに付属)トリガー位置決め治具フェイスプレート(DC-90G、DC-100Gに付属)
材質(本体)ポリアセタール(POM)/PBT樹、(トリガー)ポリアセタール(POM)、(フェイスプレート)亜鉛合金(ZDC)、(スペーサー)ABS樹脂、(トリガー位置決め治具)BT樹脂
仕上(本体)ポリアセタール(POM)/PBT樹、(トリガー)ポリアセタール(POM)、(フェイスプレート)亜鉛合金(ZDC)、(スペーサー)ABS樹脂、(トリガー位置決め治具)BT樹脂
ステンレスなので耐食性にすぐれています。
定番の平蝶番です。
CH-003は横幅32mmタイプ。
材質SUS304
仕上バフ研磨
軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
質量(g)40
タイプワンタッチ取付タイプ
種類抜き差し丁番
材質(軸)ステンレス鋼/サテン仕上
材質(バネ部)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
仕上サテン仕上
本体長さ(mm)45
羽根厚さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)50
バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。
外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。
ドアの静止位置より90度開きで約8mmせり上がります。
20度ずつ開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
用途ラバトリーブース、湯沸室、カウンター、配膳室、手術室等
適合扉厚(mm)36~55
適合扉質量(kg)20以下
材質ステンレス鋼・ステンレス鋳鋼
仕上ホーニング
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
両開き扉用のラッチです。片側の扉を開けた時、もう一方の扉も開いてしまうのを防ぎます。天板、底板のどちらにも少ないスペースで取り付けできます。扉を開ける時は、レバーを指で倒します。ロックするときは、扉を閉めるだけでレバー操作は不要です。インセット、アウトセットどちらのキャビネットにも使用できます。
材質亜鉛合金
質量(g)28.5
仕上ニッケルめっき
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ3×16
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
仕様水切構造防塵、防水パッキン付
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)
保護等級IP53
扉開閉方式片扉(下開き)
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
オープンフィールドネットワーク向けの小型キャビネット!
限られたスペースを有効に利用できる、横長の小型キャビネットです。
リモートⅠ/Oや端子台など、デバイスレベル機器の収納に最適です。
ハンドルはドライバーで開閉可能な、小型ハンドルを採用しています。
色ライトベージュ
仕様防塵パッキン付
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドル小型ハンドル
保護等級IP4X
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)
扉開閉方式片開(下開き)
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等
材質(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C
質量(g)120
保持力N(kgf)150[15.3]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器
材質ステンレス(SUS304)
仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下
種類平蝶番型
表面処理光沢バレル研磨仕上げ
仕上光沢バレル研磨
取付け方法ねじ止め(別売)
動作範囲0~180°
ねじ穴数4
穴径(mm)4.3
シンプルなツマミスイッチ!あたため(分)と解凍(g)のダブル表示タイマーで使いやすい。コンパクトながら一般的なコンビニ弁当も入る広い庫内。小型冷蔵庫の上においても使いやすい横開き扉。一人暮らしのワンルームなどにもお勧め
質量(kg)11
色ホワイト
定格電圧(V)AC100
直径(Φcm)ターンテーブル:25.5
定格消費電力(W)1150
電源コード(m)1.5
庫内容量(L)17
出力切替700W/500W/200W
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様穴あき
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平丁番
仕上鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。DSW9000はシステム32に対応しています。
仕様吊元側に取り付けます。全かぶせ扉用です。DSN9000、DSB9000は、別売の下記取付補助プレートとの併用で、半かぶせ扉、インセット扉、フラッシュ材などの補強の必要な全かぶせ扉にも使用できます。推奨扉サイズはダンパー1ヶ使用の場合、W300~500×H800以下×t18 mm(扉質量3~5 kg)です。
推奨扉サイズダンパー1つご使用の場合、W300~500×H800以下×t18(扉質量3~5kg)です。
こんなお得な商品も!

ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質18-8ステンレス
色シルバー
種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。円筒形の本体が、扉の衝撃を吸収し、静かに扉が閉まります。キャッチ付きスライド丁番と併用してください。
仕様天板付けタイプです。推奨扉サイズはダンパー1ヶ使用の場合、W300~600×H800以下×t16 mm(扉質量3~5 kg)です。
材質ABS樹脂
色グレー
種類家具用後付ダンパー
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
・軸を引っ込めた状態で保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。・HG-OTA45は左右の向きがあります。それ以外は左右兼用です。・上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。
仕様左右兼用
質量(g)90
取付穴あり
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
・軸を引っ込めた状態で保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。・HG-OTA45は左右の向きがあります。それ以外は左右兼用です。・上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。
仕様左右兼用
質量(g)70
取付穴あり
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・軸を引っ込めた状態で保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。・HG-OTA45は左右の向きがあります。それ以外は左右兼用です。・上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。
仕様左用
質量(g)40
取付穴あり
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
・軸を引っ込めた状態で保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。・HG-OTA45は左右の向きがあります。それ以外は左右兼用です。・上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。
仕様右用
質量(g)40
取付穴あり
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
簡単お手入れのフラット庫内
庫内スペースを有効に使えるフラットタイプ
フラットタイプで加熱ムラがおきにくい
シンプル操作で使いやすい
4種類の自動メニュー
くっきり見やすい表示パネル
横開き扉を採用
引っ越しにも安心のヘルツフリー
仕様庫内灯:DC12V/0.2W/LED×2灯型、自動メニュー:4種類(1飲み物/冷蔵牛乳・2ご飯・3お弁当・4解凍:ひき肉)
質量(kg)11.8
出力(W)500/650(50Hz/60Hz)
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100(50/60Hz)・ヘルツフリー
電源コード(m)約1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×349×281
色(本体)ホワイト
庫内寸法(mm)W295×D325×H181
庫内容量(L)18
年間消費電力量(kWh/年)59.5(50/60)
省エネ基準達成率(%)101
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
横開き扉用のソフトクローズ機能付き一軸ヒンジです。閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることができます。(速度調整可)
六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。
引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。
付属品ねじカバー
材質軸 鋼、ねじカバー:エラストマー (TPE)
材質(本体)ポリアミド(PA)
質量(g)85
使用温度範囲(℃)0~40
適合扉高さ(mm)2400以下
推奨ねじM5バインド小ねじ、M5なべ小ねじ、M5ボタンボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)700以下
扉質量(kg/本)1.0~ 7.0/2、7.0~ 12.0/3
軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。耐食性に優れたステンレス製です
材質(軸)ステンレス鋼
仕上サテン仕上
・扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。・ロック解除方法は、足のつま先でステーを持ち上げるだけの簡単操作です。・左右兼用で、取り付け・管理が簡単です。・横開き扉の下部に水平に取り付けて使用します。(ステーの縦使いはできません)
R5.5×9.5
A20
B20
L300
H50
F38
D20
C9
S120
E25.5
G25
J17
P72
I10
K22.5
N3.2
Q15
引張荷重(N)1470
M35
寸法O50
圧縮荷重(N)588
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
・扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。・ロック解除方法は、足のつま先でステーを持ち上げるだけの簡単操作です。・左右兼用で、取り付け・管理が簡単です。・横開き扉の下部に水平に取り付けて使用します。(ステーの縦使いはできません)
R5.5×9.5
A20
B20
L300
H50
F38
D20
C5.5
S120
E25.5
G25
J17
P60
I10
K22.5
N3.2
Q15
引張荷重(N)1470
M35
寸法O45
圧縮荷重(N)588
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
・扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。・ロック解除方法は、足のつま先でステーを持ち上げるだけの簡単操作です。・左右兼用で、取り付け・管理が簡単です。・横開き扉の下部に水平に取り付けて使用します。(ステーの縦使いはできません)
R5.5×8
A15
B15.9
L200
H42
F33
D17
C5.5
S70
E20
G20
J15.7
P50
I8
K20
N2.3
Q10
引張荷重(N)882
M30
寸法O35
圧縮荷重(N)490
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
・扉を開くと、二段ロックができるあおり止めステーです。・約85°と約110°(全開)で止められます。・ロック解除方法は、足のつま先でステーを持ち上げるだけの簡単操作です。・左右兼用です。取り付けはもちろんのこと、管理も簡単です。・横開き扉下部に水平に取り付けて使用します。(ステーの縦使いはできません)
引張荷重(N)1470
圧縮荷重(N)588
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
付属品木ねじ×3
質量(kg)1.2
穴径(Φmm)(鍵穴)6.5
関連資料ポストの取付穴位置
静音性に優れた大型双輪キャスターですので、軽い力でスムーズに動かすことができます。
天板と中段棚板は騒音を発生しにくい木製で、耐薬品性が高くキズが付きにくい表面加工を施しています。
便利な収納式フックが2個付いています。
タオルウォーマーを使用した際に、横開き扉が接触しないよう、天板の枠を低く設定しています(柵高さ36mm)。
付属品足踏みぺダル式ダストボックス×1個(35L・ポリプロピレン製)
材質フレーム・底棚板/スチール(メラミン焼付塗装)、天板・中段棚板/木(メラミン化粧合板)
質量(kg)24
キャスターΦ125mmエラストマー製(対角2輪ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×920
アズワン品番8-6973-01
棚板有効寸法(mm)550×400
1個
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
投入口側防雨タイプ 大型郵便対応。差入口プレートが、手前に持ち上がり厚さ35mmの投函物が投入できます。投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。投入側は水が入りにくい構造になっています。横開き扉は開閉時、任意の角度で開扉状態を保持できます。開き勝手が選択できます。
用途本体:ステンレス KD仕上 0.7t。前面・差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。投入口:262mm×36mm。前入後出
仕様投入・取出口:前入後出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行430
材質(扉)ステンレス
錠前myナンバー錠
本体高さH(mm)120
本体幅(mm)300
投入口サイズ(mm)262×36
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
角0封筒(B4用)が横向きに投函できます!
郵送雑誌も回覧板も折らずにスッポリ入ります。
用途事務所などに最適。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×220×315
摩擦を起こすことでヒンジの開閉に抵抗が生まれ、取り付けたフタなどを好きな角度で止めることができます。横開きの扉にも使用可能です。
用途バタンと閉まらないようにする安全対策や角度調節に。
材質ステンレス鋼、鋼
幅(mm)40
穴径(mm)4.3
RoHS指令(10物質対応)対応
盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)
適合サイズ投函:レターパックライト
設置場所屋内
投函タイプ前入前出
盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)
適合サイズ投函:レターパックライト
設置場所屋内/屋外
投函タイプ前入後出
盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)
適合サイズ投函:レターパックライト
扉開閉方式横
設置場所屋内
投函タイプ前入後出
関連キーワード
1
2
次へ