材質檜/節有
関連資料注意事項(4.17MB)
強度が高く、梁などにも多くつかわれる木材。黄色~淡赤褐色で重硬。時間とともに美しい飴色に変化するのがポイント
被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部
材質真鍮
タイプ四角
調質F (製造したままのもの)
切断方法鋸切断
サービス分類オーダー・加工
物を引っかける、持ち上げる、寄せる時に使用します。
用途箱、物などの移動や搬入、搬出時の荷役作業に
トラスコ品番818-9686
材質刃:鋼材、柄:木(本樫)
質量(g)250
刃幅(mm)80
柄長さ(mm)300
爪部11×9mm角
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
寸法(縦×横)(mm)38×140
寸法(縦×横)(mm)38×89
用途八角掛矢(#105・120・135・150)丸型掛矢金輪入(#105・120・135・150)用のの替柄です。
種類ハンマー柄
全長(mm)900
材質(柄部)樫
質量(g)600
寸法(mm)(頭側)36×26角形、(手元側)30x24小判形
適合機種G30101、G30102、G30103、G30104、G30304
トラスコ品番411-5678
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質ABS
厚さ(mm)2.5
仕上木目柄プリント
RoHS指令(10物質対応)対応
材質木
寸法(mm)51×32×275(片方)
ひも長(m)1.35
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
職人の手仕上げによる本刃付です。台は自然乾燥をさせた国産樫材を使用しています。板や角材などの表面を平滑に仕上げられます。
用途板や角材などの表面仕上げに。
刃幅(mm)42
材質(台)樫
材質(刃)刃物用炭素鋼
頭部はワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで焼入れ・焼戻しの熱処理を行っており丈夫です。
柄は厳選された樫材を使用し丈夫で手にも良くなじみます。
三本爪と板鍬2通りの使用が出来ます。
用途花壇、菜園などの耕作作業。
柄長さ(mm)360
長さ(mm)(頭部)3本爪側:110/バチ側:80
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
幅(mm)(頭部)3本爪側:75/バチ側:65
全長(mm)360
質量(g)500
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
職人の手仕上げによる本刃付です。台は自然乾燥をさせた国産樫材を使用しています。板や角材などの表面を平滑に仕上げられます。
用途板や角材などの表面仕上げに。
刃幅(mm)60
トラスコ品番363-4043
全長(mm)260
質量(g)950
材質(台)樫
材質(刃)刃物用炭素鋼
1枚
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
釘打ちと釘締めの2WAYタイプです。柄は、天然樫を使用しております。板にいきなり釘を打つと割れることがございますので、釘道を付けることをオススメ致します。
主な用途釘打ち、釘締めに
頭部釘打ち、釘締めタイプ
八角タイプの為、様々な面で対象物を打つことができます。柄は、天然樫を使用しております。板にいきなり釘を打つと割れることがございますので、釘道を付けることをオススメ致します。
用途釘打ち等に
両口タイプの為、丸い面と平らな面を使い分けてご使用いただけます。柄は、天然樫を使用しております。板にいきなり釘を打つと割れることがございますので、釘道を付けることをオススメ致します。
用途釘打ち等に
柄長さ(mm)約300
頭部両口(平、丸)タイプ
職人の手仕上げによる本刃付です。台は自然乾燥をさせた国産樫材を使用しています。板や角材などの表面を平滑に仕上げられます。
用途板や角材などの表面仕上げに。
刃幅(mm)50
トラスコ品番363-4035
全長(mm)240
質量(g)740
材質(台)樫
材質(刃)刃物用炭素鋼
1枚
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
関連キーワード