用途MCT-1用ステップル
仕様樹脂ガード付
こんなお得な商品も!

ガンタッカー ホチキス兼用
モノタロウ
¥749
税込¥824
この1台で、3種類の用途に使える便利なハンドタッカーです。
紙・布・ビニールなどを木材に固定できます。
先端部分のアタッチメントを変更することで、書類とじ、ソフトケーブルの仮設にも使えます。
用途木材への打ち込み、書類とじ、ケーブルの仮設。
材質本体:ABS樹脂
適合ステープルSL12-06・SL12-08・SL12-10
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
使い分けできる2つのカラー。
適合PH-15DS/W、PH-15DS/R
全長(mm)30
高さ(mm)9.5
質量(g)19
使用環境温度(℃)10~40
外幅(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
空打ち防止機能を搭載しています。ACアダプター採用し100V~240Vに対応しています。超音波式のため、やけどの心配がありません。副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。ハンドピース落下防止設計ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。
用途熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など)PPバンドの溶着部品の個包装合成繊維の仮止め
シール長さ(mm)3
シール幅(mm)6
トラスコ品番356-9519
質量(kg)発振器(本体):約1ハンドピース:約0.2(出力コード含む)アダプタ:約0.35
電源(V)AC100~240
消費電力(W)20
出力DC 15V 3.3A
ケーブル長(m)AC側:1.8、DC側:1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)179×183×66(ハンドピース)36×125×54(アダプタ)62×97×33
最大消費量(VA)40
ACアダプタ(定格入力)100~240V(50/60Hz)
発振周波数(kHz)57
出力コード(cm)50
アズワン品番1-6188-01
タイマー約0.2~5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
本体品番:ST-25083用のヒートチップです。
用途や出力Wによってお選びください。
用途樹脂溶着用
タイプホットステーブル用
出力(W)30
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。
ステープル幅(mm)10
適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1
材質鉄
厚さ(mm)1.2
表面処理亜鉛メッキ
布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。
寸法(mm)肩幅12/長さ8
適合DIYに便利なタッカー(09-101)MAXホビーホチキスTG-H
型式-
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2000本)
¥479
税込¥527
当日出荷
紙針の先端をのりで接着するので保持力がアップします。
適合EA762HP-1、-2用替紙針
色白
エスコ品番EA762HP-5
使用温度範囲(℃)10~40
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
タッカーとしてもホチキスとしても使用できます。
ステープル幅(mm)12.7
ステープル足長さ(mm)6~10
質量(g)174
適合ステープル(MAX) T3
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
ミニタッカー&ホチキスTH-1、タッカー&ホチキスTH-2、パワフルハンドタッカーPT-2用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。
ステープル幅(mm)12
材質鉄
厚さ(mm)0.7
表面処理亜鉛メッキ
ステープル幅(mm)12
線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5
超音波振動(1秒に60000回)で、安全・簡単に溶着。
ハンドピースは本体に収納可能、女性でも使いやすい計量・コンパクトサイズ。
金属針を使用しないため食品内容物への混入がなく、処理時のゴミ分別が容易。
空打ち防止機能の採用で耐久性向上。
用途フードパック(OPS、A-PET)、化繊衣料の仮止め、ポリ袋のシール(ビニール)、ブリスターパック、工業用フィルム、樹脂テープ(タグ、園芸テープ)
質量(g)(発振器)680(ハンドピース)240
電源(V)AC100(50/60Hz)
最大出力(W)22
使用範囲(mm)(有効溶着)6×3
電源コード(m)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(発振器)70×225×165(突起部含まず)(ハンドピース)32×125×49
最大消費電力(W)30
保護装置(発振器)サーモスタット(ハンドピース)空打ち防止機能
発振周波数(kHz)60
振動子ボルト締めランジュバン型振動子
発振方法自励発振
出力コード長さ(m)1.5
1台
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
針を使わずに書類をとじれる針なしホッチキス。手のひらサイズでラクラクとじられる!大人も子供もみんなで使える、針を使わないホッチキス! 。針を使わないから消耗品なし。持ち運びや保管に便利なストラップホール付き。金属針を使わない安全性、子どもの小さな手にも握りやすく力を込めやすいコンパクトさなど、子どもが自分で紙工作など造作をしたり、ノートを閉じたりする際にも便利です。針をとる必要がないので、そのままシュレッダーにかけることができます。オフィスやショップ、食品工場や病院、学校や幼稚園・保育園など、針を使わないので、さまざまなシーンで安心してご利用いただけます。側面の表示と「カチッ」という音で、とじ終わりがはっきりわかり、とじミスを防ぐ安心設計です。※4枚を超える枚数や、粘着剤のついたもの、厚紙、紙以外のものをとじないでください。
綴じ枚数PPC用紙64g/m2、約2~4枚
材質50%再生樹脂(ベース100%再生PC)
質量(g)70
外形寸法(mm)W32×D74×H66
機構パワーアシストメカニズム
グリーン購入法適合
プラスチック製の絶縁体で設計されたUL規格に準拠した絶縁型ステープルです。
KLEINTOOLSのケーブルタッカー(450-100)専用のステープルです。
用途配線固定作業に。
適合本体450-100
材質スチール、樹脂
こんなお得な商品も!

ガンタッカー
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
紙・布・ビニール等を木材に固定できます。幅12mm、高さ6~13mmのステープルが使えます。スライドタイプなので、ステープルの装填が簡単でつまりにくく、プッシャーを紛失しません。滑りにくい樹脂グリップを採用しています。
用途紙・布・ビニール等の木材への固定及びポスター貼り、カーペット止め作業。
仕様プロ
材質(本体)樹脂
使用ステープルY-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12)
材質(カバー)鉄
材質(ハンドル)鉄
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
紙、布、ビニール、網、ベニヤ板等への打ち込みやイスの座面貼り替えにも使用出来ます。
ベーシックなミニタッカーです。
工作や修繕、修理、仮止め等有ると便利な工具です。
すぐに使って頂ける6mmと8mmのステイプル各100本付。
仕様●重量:224g●材質:ABS樹脂●対応ステイプル:6mm・8mm
アズワン品番68-4098-69
1個
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
超軽量ボディのエアータッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。
仕様T425L、ステープル装填本数:100本
材質(本体)樹脂
質量(g)730
種類ステープル:4Jステープル
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×55×188
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
ステープル足長さ(mm)10~25
ベースオイルタービンオイルISOVG32
太さ(mm)(鋼線)0.6×1.2
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
確実な単発打ちステープル釘打機です。1トリガー操作につき1発打てる単発打ち仕様で、本体先端部を部材に押し当てなければ打てない安全装置付きです。作業姿勢や場所に応じて方向を変えられる360度回転調節式排気口です。ツールフックや腰ベルトに引っ掛けられるベルトフックは、使い方に応じて方向が変えられる回転調節式です。本体質量約750gの軽量樹脂製ボディ製です。
用途木材の固定や各種シート材の木材への貼り付け作業など。
仕様【ステープル装填】100本
セット内容本体、サンプルステープル、安全グラス、ネイラーオイル、ケース、取扱説明書
材質鉄、樹脂
寸法(mm)【ステープル】肩幅:10、足長:10~25(10Jステープル)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×55×188
本体質量(g)730
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
確実な単発打ちステープル釘打機です。1トリガー操作につき1発打てる単発打ち仕様で、本体先端部を部材に押し当てなければ打てない安全装置付きです。作業姿勢や場所に応じて方向を変えられる360度回転調節式排気口です。ツールフックや腰ベルトに引っ掛けられるベルトフックは、使い方に応じて方向が変えられる回転調節式です。本体質量約750gの軽量樹脂製ボディ製です。
用途木材の固定や各種シート材の木材への貼り付け作業など。
仕様【ステープル装填】100本
セット内容本体、サンプルステープル、安全グラス、ネイラーオイル、ケース、取扱説明書
材質鉄、樹脂
寸法(mm)【ステープル】肩幅:4、足長:10~25(4Jステープル)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×55×188
本体質量(g)730
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
超軽量ボディのエアータッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。
セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書
材質(本体)樹脂
質量(g)730
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×55×188
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
ステープル装填数100本
使用ステープル10Jステープル
使用油タービンオイルISOVG32
ステープル足長さ(mm)10~25
太さ(mm)(鋼線)0.6×1.2
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
シート単体で1000Hz時の音響透過損失値が19dBという高い遮音効果を発揮します。
軟質のためカッターナイフで自由に裁断でき不織布がラミネートされているのでクギ打ち・タッカー止めで簡単に施工できます。
軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。
電波障害等の問題も発生しません。
用途柱・間柱にタッカーや接着剤などで固定します。
居室間では断熱材を挟んで両側にご使用になると一層効果的です。
厚さ(mm)1.2
長さ(m)10
幅(mm)940
仕様面密度:約2.1kg/mm2、音響透過損失:14dB(500Hz)
材質高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート/片面不織布貼り
質量(kg)20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
紙、布、ビニール、網、ベニヤ板等への打ち込みやイスの座面貼り替えにも使用出来ます。
工作や修繕、修理、仮止め等有ると便利な工具です。
大型ホッチキスとして使えるステイプラーストッパー付(脱着可能)。
すぐに使って頂ける6mmと8mmのステイプル各100本付。
仕様●重量:246g●材質:ABS樹脂●対応ステイプル:6mm・8mm
アズワン品番68-4100-72
1個
¥869
税込¥956
8日以内出荷
カモフラージュ柄のエアタッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業。
材質(本体)樹脂
使用空気圧力(MPa)0.4~0.8
ステープル装填数100本
使用ステープル肩幅(mm):10、足長(mm):10~25
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
カモフラージュ柄のエアタッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業。
材質(本体)樹脂
使用空気圧力(MPa)0.4~0.8
ステープル装填数100本
使用ステープル肩幅(mm):4、足長(mm):10~25
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。
よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り
厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2
付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し
質量(kg)1.2
使用空気圧力(MPa)0.39~0.68
ステープル装填数100
空気接続口1/4プラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(4.3MB)
壁面の見切りを立体的なデザインで彩るZタイプ。施工スタイルに合わせてお選びいただけます。ビス、タッカーにより取り付けてください。
材質アルミ箔+樹脂
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用
壁面の見切りを立体的なデザインで彩るZタイプ。施工スタイルに合わせてお選びいただけます。ビス、タッカーにより取り付けてください。
材質ステンレス箔+樹脂
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用、軒下使用可
バナーを手軽に掲示できるシンプル機構のメディアホルダー
[メディアの取付け方]
メディア素材を折り返してホチキスで止めます。
パイプ端から下部を少し開き、メディアをスライドして入れ、DJ吊り金具を挿入し、エンドキャップを取付けます。
付属品DJ吊り金具×2ケ、エンドキャップ×2ケ
材質本体:ABS樹脂、エンドキャップ:ポリカーボネイト、DJ吊り金具:アルミアルマイト仕上
壁面の見切りを立体的なデザインで彩る高機能Zタイプ。施工スタイルに合わせてお選びいただけます。ビス、タッカーにより取り付けてください。コネクターは接着剤併用でご使用ください。
材質ステンレス箔+樹脂
使用場所屋内使用、軒下使用可
ステープル長さ7mmに限定し、ショートストロークを実現しました。耐久性を求めるプロ仕様のハンマタッカーです。先端を打込み時に部材と接触しないよう30度カットしました。打込み部分に若干傾斜をつけ打込み跡が付きにくくなっています。アスファルトルーフィング留め、透湿・防水シート留め、建築用ラス張りにご使用ください。
用途シート留め作業。
仕様商品品番:TH91155
材質鉄樹脂
幅(mm)33
質量(g)390
ステープル装填数144本
ステープル足長さ(mm)7
適合ステープルT4-7ML
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)63×33×270
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
超軽量ボディのエア仕上釘打機です。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て等。
セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書
材質(本体)樹脂
質量(g)870
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×59×207
使用空気圧力(MPa)0.4~0.8
ステープル装填数100本
使用ステープル仕上釘
使用油タービンオイルISOVG32
ステープル足長さ(mm)12~35
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。
ステープル幅(mm)10
ステープル足長さ(mm)6~14
付属品ステープルL型(10×8mm)100本、ステープルR型(6.2×12mm)100本、ステープルT型100本
質量(g)646
適合ステープル(Rapid)#140
関連資料仕様について
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
PP・PE・PET・PVC等の樹脂製フィルムを容易にシールできます。磁石付きですので、冷蔵庫や金属製のデスク・作業台等に取り付けられます。USBでパソコン等に接続して充電可能です。
種別USBタイプ
アズワン品番3-5439-01
1個
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製
モノタロウ
¥1,990~
税込¥2,189~
柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。
塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用
色橙
最高使用圧力(MPa)1.5
材質TPU
使用温度範囲(℃)-40~60
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
こんなお得な商品も!

ステープル J線
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
ステープル幅(mm)10
線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
ピンホールのない専用一帯成形で水の浸入を確実に防ぎます。専用の防水材だから、確実に防水。水漏れの原因のひとつである「ピンホール」が発生しやすいパイプ曲面防水の問題を、専用形状の一体成形品で解決!。接続パイプと密着性がよく、施工が容易。テープのみの処理に比べ、長期間確実な防水効果が期待できます。10年間の製品保証付。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズになります。耐水性、弾力性、気密性に優れエアツール用配管に最適です。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)、吹き付け用、工場内エアーツールに最適。
色緑
最高使用圧力(MPa)1.5
材質特殊TPE
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体空気
特性耐水/耐圧/耐キンク性/柔軟性/気密性/弾性/滑り性
錆に強い黄銅製スイベルジョイントを採用。高圧エアーコンプレッサー専用のエアーリールです。高圧釘打ち機、タッカーに適しています。
仕様●内径×外径:5.0×9mm●全長:20m●使用圧力:3.0MPa●ホース材質:塩化ビニール樹脂●サイズ:335.5(W)×402(D)×364.5(H)mm●重量:6.5kg●1次側2mホース付(高圧パージプラグ付)
アズワン品番65-9246-23
1台
¥53,500
税込¥58,850
翌日出荷
こんなお得な商品も!

遮音シート 塩ビ樹脂
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
特殊高密度充填系の複合プラスチック素材で優れた遮音性をもった軟質シートです。
外部からの音・室内で発生した音を漏らしにくいので、快適な生活環境が得られます。
カッターナイフ等で切断し、釘打・タッカー等で容易に施工できます。
テレビ・ラジオ・携帯電話等への影響はありません。ただし、受信可能な地域に限ります。
すき間無く施工することで気密性の高い室内が得られます。
厚さ(mm)1.2(呼称)
長さ(m)10
幅(mm)940
仕様音響透過損失/16dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2
質量(kg)20(参考)
タイプ遮音シート
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ