142件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手でパチっとはめるだけで取り付けができるスナップです。薄地でもスナップパッキンで厚みを増すことで取り付けが可能。
用途薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして 仕様(取り付けに最適な生地の厚み)10ミリ:圧縮して約0.4~1.4ミリ13ミリ:圧縮して約0.8~1.6ミリ 材質ポリアセタール
1パック(13mm×6組)ほか
特価
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


ノイズシールドチューブ スナップボタン タイプ JAPPY 動画あり
電線、ハーネス等のノイズ対策と結束にご使用いただけます シールド効果の高いアルミ箔を使用 電磁波対策と結束が可能 スナップボタンでとめるだけの簡単結束 柔軟な材質でフィットし外観もスマート スナップボタンでとめるだけの簡単結束と高いシールド効果
材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部/ポリアセタール樹脂 長さ(m)25 ブラック 仕様嵌合部/スナップボタン 特性難燃性
1巻(25m)
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修に最適です。スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(NO.180)をご使用ください。
用途スナップファスナーパンチNO.1600・1650・1700・1750用。 材質スナップファスナー:鉄・真鍮 適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750) 長さ(mm)足:約6 ねじ下穴サイズ(mm)約3 頭径(Φmm)約15 最大取付物厚さ(mm)約3
1袋(10組)
899 税込989
当日出荷

糸・針不要で取り付けられるスナップです。金属アレルギーの方にも安心のプラスチック製。
用途薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして 仕様【取り付けに最適な生地の厚み】9ミリ:圧縮して約0.8ミリまで13ミリ:圧縮して約1.5ミリまで 材質ポリアセタール
1パック(9mm×20組)ほか
399 税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

糸・針不要で取り付けられる『プラスナップ』の大容量タイプです。金属アレルギーの方にも安心のプラスチック製。
用途薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして 仕様【取り付けに最適な生地の厚み】9ミリ:圧縮して約0.8ミリまで13ミリ:圧縮して約1.5ミリまで 材質ポリアセタール
1パック(9mm×100組)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



スナップボタンで簡単に開閉できるので、配線の分岐や変更が容易です。黒色と灰色のどちらでも使用できるリバーシブルタイプ。工具が不要、ワンタッチで結束できます。着脱が簡単なので、仕様変更、点検が容易です。柔軟な材質の為、どんな形状にもフィットします。必要な長さに切って使えるので無駄がなく経済的です。箱に入ったまま引き出すことも可能です。厳選した国産材料を使用、超精密加工による高い品質を保証します
用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束に 黒/灰(リバーシブル) 定尺(m)25 引張強度(N)スナップボタン:4.3(±0.3) 能力(kg)【スナップボタン】着脱力:0.9~1.0 生地ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニール(厚み0.35mm) 材質(ボタン)スナップボタン:ポリアセタール樹脂
1箱(1巻)
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属キャップを被せた金属ホック調プラスチックスナップです。従来の真ちゅう製ホックと比較して約1/2の軽量化を実現しました。金属のデザイン性と樹脂の軽さを両立した業界初のスナップ。
材質真ちゅう(金属ホック調ヘッド表面)/ポリアセタール ボタンサイズ(mm)15
1袋(3組)
449 税込494
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(11組)ほか
199 税込219
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

品番PA-24ネジ式スナップボタンキットでご使用下さい。
材質ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ 寸法(mm)【全体】115×80×15 シルバー 質量(g)【全体】57 タイプ15mm用 入数10セット
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷


しっかりスナップで、お部屋の間仕切り、車のカーテン止めに便利です。 どんな位置にも打てる。
セット内容ハンドル・スナップボタンセット(6セット)・受台・穴あけ用下敷 材質打具・受台:鉄クロームメッキ、ハンドル:レジン加工、ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ、ポンチ:ハガネ製、穴あけ用下敷:ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)【全体】225×100×20 質量(g)【全体】202 タイプ15mm用 入数6セット
1個
2,798 税込3,078
欠品中

金属キャップを被せた金属ホック調プラスチックスナップです。従来の真鍮製ホックと比較して約2/1の軽量化を実現しました。金属のデザイン性と樹脂の軽さを両立した業界初のスナップ。金属キャップに施したメッキは、すべてニッケルフリー及び真鍮素材を使用した仕上げです。検針性能もNC-A基準をクリアーしております。メタルの全種が入ったお得なアソートセットです。
セット内容アソートセット(金属ホック調ヘッド / バネ/ ゲンコ / ヘッド)10ミリ3色各4組入り、13ミリ5色各3組入り、15ミリ10色各2組入り 材質ポリアセタール マルチ ボタンサイズ(mm)15
1セット
3,490 税込3,839
8日以内出荷


1個
479 税込527
当日出荷

1袋
799 税込879
5日以内出荷

1袋
799 税込879
5日以内出荷

スナップパンチNo.1600・1700用のスナップファスナーです。スナップファスナーパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修。 適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・No.1700) 長さ(mm)約6 径(Φmm)約15 ねじ下穴サイズ(mm)約3 最大取付物厚さ(mm)約3
1パック(10組)
959 税込1,055
当日出荷

カスタムAS-501用スナップキット
エコ商品
AS-501設置用のスナップキット
用途精密機器の検査、組立など 寸法(mm)Φ15×4 質量(g)約36 スナップ径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途に合わせて使用できます。
材質シート部:PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂 リバーシブルタイプ(ブラック&グレー) 使用温度(℃)-15~70 定尺(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)ほか
3,598 税込3,958
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。
材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂 グレー 長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
8,698 税込9,568
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラスナップの取り付けに使用します。台座を取替えれば、色々なプラスナップを付けられます。
用途プラスナップの取付に 仕様9ミリ用、13ミリ用台座、クッション付。 アズワン品番65-0443-83
1台(1個)
2,398 税込2,638
当日出荷

スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。
材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂 ブラック&グレー 長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃
1箱ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高級衣類等の包装に利用される、ビニロン製ホック(スナップボタン)付き袋です。キズ・シワになりにくく、優れた透明性と光沢性のある素材で、内容商品を際立たせます。しっとりとした質感のため、商品を積み重ねたとき、滑りによる荷崩れを防ぎます。また、静電気を帯びないので、ホコリを吸着しません。レトロで高級感のあるビニロン製。婦人服、紳士服等、高級衣類の包装に。
用途婦人服、紳士服等、高級衣類の梱包に 仕様製袋:センター貼り 材質ビニロン 寸法(mm)フタ部:30+20 サイズ(mm)380×280 フィルム厚さ(μm)30
1式(500枚)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

高級衣類等の包装に利用される、ビニロン製ホック(スナップボタン)付き袋です。キズ・シワになりにくく、優れた透明性と光沢性のある素材で、内容商品を際立たせます。しっとりとした質感のため、商品を積み重ねたとき、滑りによる荷崩れを防ぎます。また、静電気を帯びないので、ホコリを吸着しません。レトロで高級感のあるビニロン製。婦人服、紳士服等、高級衣類の包装に。
用途婦人服、紳士服等、高級衣類の梱包に 仕様製袋:両サイド貼り 材質ビニロン 寸法(mm)フタ部:30+20
1式(500枚)
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級衣類等の包装に利用される、ホック(スナップボタン)付き袋です。性質の異なる樹脂(PP/PE/PP)を同時に押出製造した共押しフィルムでできており、透明性と柔軟性が高く、また耐寒性があります。婦人服、紳士服等、高級衣類の包装に。
用途婦人服、紳士服等、高級衣類の梱包に 仕様製袋:サイドシール 材質共押し(PP/PE/PP) 寸法(mm)フタ部:30+20 フィルム厚さ(μm)40
1式(1000枚)
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(30個)
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スナップボタンの取付けや補修・交換などに使えるスナッププライヤーです。 付属のコマを付け替えることで、3サイズのホックスナップボタンが使用できます。
用途スナップボタンの取付けや補修・交換。 仕様対応替玉:NO.30MT/NO.31MT/NO.32MT/NO.33MT、対応替コマ:NO.4060MT 付属品コマサイズ(mm):10/12/15 材質コマ:樹脂製 最大取付物厚さ(mm)約1.0
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

スナップボタンにより着脱が容易にでき、専用工具も必要ない為、作業効率UP! 箱から引き出すことができるつづら折り収納!
材質【生地】ポリエステルクロス入り難燃性硬質塩化ビニールシート(UL94VTM-0)【ボタン】ポリアセタール樹脂(UL64HB) 厚さ(mm)0.35 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-15~+60 端子間ピッチ(mm)ボタン/65
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ビー食器&カトラリーとEVA樹脂エプロン&マットがついた5点セット。エプロン&マットはスナップボタンを留めるだけで立体的に!食器&カトラリーは竹粉配合樹脂で出来た人にも地球にも優しい素材。深さのあるワンプレートのためスープ類も一緒に盛り付け可能。電子レンジ(家庭用600W)・食洗器対応。大きなBOX入りで出産祝いやお誕生日ギフトにもぴったり。
用途出産祝いやギフトに最適。赤ちゃん用食事セット。 セット内容プレート・フォーク・スプーン・エプロン・マット 材質EVA樹脂、竹粉配合合成樹脂 質量(g)プレート:361、マット:43、エプロン:26 本体寸法(cm)プレート:約22.5×14.5×4.5、マット:約39×29×4、エプロン:約24×29×9
1セット
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロン高混率による接触冷感性 吸汗速乾加工によるドライ感 デオドラントテープ付き 開閉が簡単なスナップボタン仕様(第2第3ボタン) 反射テープによる高視認性 ファスナーポケット付き
混率(%)ナイロン77、ポリウレタン23 機能ストレッチ、冷感、消臭、吸汗速乾、イージーケア、反射 特性衿共生地、ロゴ入りラインテープ、台衿仕様、ロゴ入り糸付けボタン、スナップボタン、胸ファスナーポケット、袖ペン差し、スリット裏ロゴ入りラインテープ、デオドラントテープ、反射テープ 材質(ボタン)樹脂
1枚
3,590 税込3,949
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

立ち姿にスタイリッシュなシルエットを維持しつつ、作業の妨げにならないスト レッチ(伸縮性)ワークパンツです。 ボタンには静電気が起きにくく耐久性の高い樹脂製のスナップボタンを採用し、 各ポケット位置は利便性を考慮したエルゴノミクス・カットデザイン。 ファスナーは繊維を傷つけない高品位な加工を施したYKK製のスライダーです。 これまでの作業着にはないヒップラインの美しさにこだわったワークパンツです。
用途建設作業、内装業、自動車整備、金属加工業、物流作業など幅広い業界での現場作業に。着替えることなくそのまま現場入りされる忙しい方々。 セット内容伸縮性カーゴスラックス 種別カーゴスラックス 材質綿混 グレー 混率(%)コットン54、ポリエステル43、ポリウレタン3 機能ストレッチ 生地伸縮性T/Cツイル 材質(ボタン)樹脂製スナップボタン(梨地マットブラック)
1本
3,990 税込4,389
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サッと履けて便利なサボサンダル。 内側はボア仕様で、軽くてあったか。 つま先から甲部をすっぽりカバーしてくれるので、寒い季節におすすめです。 スナップボタン付きでボアインナーは取り外して洗えます。
ブラック 材質本体:EVA樹脂、ボアインナー:生地/ポリエステル、底部/ポリエチレン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単組立式でリーズナブルなクリーンブースです。 付属のクリーンボックスはISOクラス5の清浄能力を持ち、フレームにネジ留めすることができる安全設計です。 ビニールカーテンはファスナー開閉式で、全面跳ね上げの他、半開でも固定できる便利なスナップボタン付です。
材質ブース/組立式パイプフレーム(AAS樹脂製)、ファスナー式塩ビカーテン(静電気防止素材) 寸法(mm)クリーンボックス/250×255.5×130 風量(m3/min)1 フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ) 風速(m/s)0.48 集塵効率(%)99.99以上(0.3μm以上粒子にて) フレーム(mm)外寸818×488×588(底なし)
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

カーボテック・テクノロジーを採用した、コート型の塗装服です。ロングコートタイプなので作業着の上から着用しやすく、通気性が良いため着用感が気になりません。糸くずが出にくく、シリコンフリーなポリアミド繊維で作られており、さらに2%のカーボン繊維を編み込んで帯電を防止しています(EN1149:5の静電気防護要求事項に準拠)。デュポン社のテフロンコーティングにより、高い汚染・撥水効果を発揮。AVS通気システムにより、優れた通気性を保証。帯電防止効果が永続します。左胸にフラップ付きポケット1つ(スナップボタン付き)&サイドポケット2つ。首元はプラスチック製スナップボタン付きでしっかり保護。手首部分は幅広ゴム入り。プラスチックジッパー/ジッパーフライ(覆い)付き。洗濯機での洗濯が可能(液温30℃まで)
用途塗装服、防護服、防汚、帯電防止
1着
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナイロン高混率による接触冷感性 吸汗速乾加工によるドライ感 デオドラントテープ付き 開閉が簡単なスナップボタン仕様(第2第3ボタン) 反射テープによる高視認性 ファスナーポケット付き
混率(%)ナイロン77、ポリウレタン23 機能ストレッチ、冷感、消臭、吸汗速乾、イージーケア、反射 特性衿共生地、ロゴ入りラインテープ、台衿仕様、ロゴ入り糸付けボタン、スナップボタン、胸ファスナーポケット、袖ペン差し、スリット裏ロゴ入りラインテープ、デオドラントテープ、反射テープ 材質(ボタン)樹脂
1枚
3,990 税込4,389
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シートに描かれたサークルに植物を合わせて鉢サイズを選んだり、植替え後のバランスを想像して愉しんだりできる「植替えシート」。四つ角のスナップボタンとベルトをとめて縁を立てることで、汚れの散乱を防ぎます
材質ターポリン(表地)、ナイロン(裏地)、銅(ボタン) 長さ(mm)730
1枚
2,400 税込2,640
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノイズプロテクトチューブスナップタイプカット品 興和化成 動画あり
ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスナップチューブです。 スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔 1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂 ブラック 使用温度(℃)‐15~70 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品概要(0.56MB)
1本(5m)ほか
5,798 税込6,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)