3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お米につく四大害虫をシャットアウト!お米用防虫剤植物成分100%の効力で、お米につく四大害虫をシャットアウト。 殺さないから、米びつに死骸が残らず、お米を清潔に保ちます。無洗米もOK!10kgまでの米びつ用。
材質PP 付属品お取替え早見シール 主成分ニンニク、トウガラシ、その他植物成分 有効期間約6ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
579 税込637
当日出荷

特殊クリアマット素材を使用した加工を施しているため、高硬度でキズがつ きにくく耐久性に優れています。 特殊クリアマット素材を裏面にコーティング しているため文字が消えにくくなっています。 【ゼロスタート目盛】定規の端から目盛が表示されているゼロスタート定規なので深さや奥行きも測れます。 【読み取り機能付き】辞書や細かい資料などの読み取りがし易いように編み目と編み目の目盛の間が抜けいています。 【U型みぞ付】ガラス棒等を使って筆で直線をひけます。 【ステンレスプレート付(カッティング機能)】ステンレスプレートを貼付けているため安全でカッティングし易くなっています。
材質(本体)メタクリル樹脂製 材質(プレート)ステンレス 再生紙使用マーク適合
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単にドライフルーツや乾燥野菜などの乾燥食品が作れます。 マレンギ独自の技術で1秒に60回温度測定を行い、温度が低下した時だけ稼動するセンサーを使用。 省エネフィルターを通して清潔できれいな外気が熱風となって循環、食品から出た水蒸気を自然に排気・俳温し、効率の良い乾燥を実現。 過電流保護装置、過熱保護装置、感電保護装置の3段階の安全装置付で安心して使用できます。 LEDディスプレイで温度、時間を簡単に設定できます。 トレー6段(15段まで使用可能)。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(kg)約5.7 消費電力(W)約530 使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 温度調整範囲(℃)約35~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43.5×31×31 使用期限エアフィルター:約3ヶ月(毎日10時間使用条件) 再生紙使用マーク適合
1台
28,980 税込31,878
当日出荷