微妙なしなり具合により作業が効率良くこなせます。
用途コーキング材の塗布、はがしなど。
刃長(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
平型タイプの樹脂ヘラ
用途充填剤などの塗布用に。
下地調整。
材質ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂製で耐薬品性に優れ、酸やアルカリは勿論有機溶剤にも耐性があります。
材質ナイロン樹脂
耐熱温度(℃)180
ポスター、シール、フィルム等をはがすヘラです。プラスチック製のため、傷が付きにくいです。
幅(mm)40
トラスコ品番756-3264
材質ポリアセタール樹脂
高さ(mm)150
質量(g)16
1枚
¥209
税込¥230
当日出荷
程よい硬さでシール剥がしやコーキングに最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
太く握りやすいグリップと力がいれやすく疲れにくい指あて(ディンプル)。
自己油活性があり、耐摩耗性に優れています。
耐疲労性が高く、耐溶剤性に優れています。
用途建築・壁装用
鈑金用
仕様硬め
材質ポリアセタール樹脂
色ホワイト
全高(mm)200
耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂性のヘラです。
硬めのヘラですが、ヘラ先には適度なコシがあります。
建築用および車両用に適してます。
使用後、先端が摩耗した場合は紙やすりなどで研磨してお使いください。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・汚れ落し・補修作業など、多目的に使用できます。
材質ポリアセタール
デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。
使用中に先端が摩耗した場合は、紙ヤスリ等で研磨してお使いください。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。
使用中に先端が摩耗した場合は、紙ヤスリ等で研磨してお使いください。
幅(mm)150
材質ポリプロピレン
高さ(mm)125
質量(g)36
アズワン品番65-2357-73
1枚
¥289
税込¥318
当日出荷
こんなお得な商品も!

アイス スクレーパー
モノタロウ
¥169
税込¥186
炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。
金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・暮石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに。
材質ポリアミド炭素入り
本体厚さ(mm)3
材質ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン製樹脂性のヘラです。
耐溶剤性にも優れています。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。
材質(本体)ポリプロピレン
奥行(mm)3.5
オールPTFE(PTFE)製で、耐薬品性に優れています。
材質PTFE
ABS樹脂を使用し、先端部を自由に削る事も可能です。
壁紙施工時の入隅部分の押えにご使用下さい。
幅(mm)20
全長(mm)270
材質ABS樹脂
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
一般家庭のお掃除に最適で、お買い得なサッシヘラセットです。水吐き口や狭い面、サッシレーン、引き戸や浴室のレールの清掃に最適です。
用途窓サッシ、窓枠、浴室など狭い箇所の掃除。
幅(mm)3、6、9、18
材質樹脂
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・墓石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに最適なヘラです。
用途炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。このセットは、40ミリと65ミリの2本セットです。
刃幅(mm)40、65
材質(刃)ポリアミド炭素入り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
コンパクトサイズで、エア抜きや糊の塗布、汚れ落とし等様々な場面で使えます。
硬さは白、黒、青、赤の順に硬く、用途によって使い分けできます。
ステンレスにPTFE(PTFE)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ヘラ付
柄にはPTFEを使い、ヘラはPTFEと CTFE の2 種類があります。(先端テーパー付)
柄はPTFE 製でヘラはPTFEとCTFE の2 種類があります。(先端テーパー付)
ポリプロピレン樹脂性のヘラです。
耐溶剤性にも優れています。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。
材質(本体)ポリプロピレン
豊富な形状とサイズ、指先感覚で使用できるヘラシリーズ。
パテ・コーキング材の塗り込み、塗料の攪拌ほか、さまざまな用途に使用できます。
用途建築・防水用
材質(刃)ステンレス
柄にエラストマー樹脂を使用し、しなやかに手の動きに追従します。また、柄とヘラの段差が小さくなり、押えやすく疲れにくくなっています。
材質(柄部)エラストマー樹脂
材質(ヘラ部)ステンレスバネ鋼
ヘラの先端にはテーパーが付いています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
形状台形型
柄まで一体型のPTFE製のヘラです。耐薬品性に優れています。
材質PTFE
厚さ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ワイパー ハンディタイプ
モノタロウ
¥309
税込¥340
軽量で小回りのきくハンディーユースの水きりワイパーです。作業台や狭いスペースの水切りに活躍します。
用途水切り用ワイパー。
幅(mm)250
トラスコ品番438-4288
材質柄・甲:ポリプロピレン(PP)、ブレード:エラストマー樹脂
長さ(mm)230
質量(g)70
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
ヘラの先端にはテーパーが付いています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
形状半月型
柄の部分がエラストマー樹脂を配合しているため、手触りがよくしなやかに手の動きに対応します。
用途ボートの継ぎ目の段差や、パテ処理に
刃幅(mm)90
全長(mm)215
トラスコ品番756-3540
材質ステンレス、エラストマー、ポリプロピレン
質量(g)47
刃長(mm)34
刃厚(mm)0.35
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
フッ素樹脂製で耐薬品性に優れ、酸やアルカリは勿論有機溶剤にも耐性があります。
耐熱温度(℃)260
衛生的な一体成型。
耐熱温度(℃)200
材質ヘラ:シリコン 柄:ナイロン樹脂
質量(kg)0.147
ヘラ幅W×全長(柄)mm125×365
TKG品番9-0449-0801
TKG品番(2017)6-0401-0901
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
フッ素樹脂製で耐薬品性に優れ、酸やアルカリは勿論有機溶剤にも耐性があります。
硬さに応じて使い分けができる、カラフルな樹脂製ヘラです。
アイデア次第でいろいろな使い方が可能です。
寸法A(mm)130
寸法B(mm)85
寸法C(mm)2.2~0.5
5・10・15mm。コーナー用。軽く弾力性に富んだポリアセタール樹脂製。スポンジ付により、シーリングを施工してからすぐに仕上げが可能。ソフトコーキングヘラが5・10・15mm、コーナー用が各1本ずつ入っていて、施工場所に合わせて使い分けができます。
用途サッシ廻り、水廻りに最適です。目地用。
材質ポリアセタール樹脂
質量(g)77.1
1セット
¥1,580
税込¥1,738
当日出荷
材質PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE製切削加工品です。
全身クリア仕様で、施工面が透けて見えます。ヘラの本体は全身透明になっているため、施工面が透けて見え、状態を見ながら力加減の調整が可能です。樹脂製のヘラで施工面を傷つける心配がありません。
用途コーキング材のならし、塗り付け作業。
材質ポリプロピレン
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ