146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟質樹脂なので簡単にカットでき、施工も接着剤で張り付けるだけの簡単施工です。 お部屋のアレンジ等にご利用ください。
幅(mm)35 厚さ(mm)3 材質PP(ポリプロピレン) 全長(m)4
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗練された空間のために アルミが本来持つ研ぎ澄まされた美しさ その雰囲気を損ねることなく空間に溶け込むバランスを大切にしました。 主張しない佇まいと巾木の美しさ 巾木本体と樹脂ベースを組み合わせる あらゆる床に対応できるように設計されています
用途後付アルミ巾木 戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など セット内容本体×6本 材質ABS/エラストマー/オレフィンシート ホワイト 関連資料施工説明書(0.85MB)
1箱(6本)ほか
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
長さ(mm)(定尺)2000 関連資料(1.29MB)
1箱
12,980 税込14,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質PVC 厚さ(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なバリエーションで幅広い用途に使用できるメタカラー巾木のスタンダード。接着剤により取り付けてください。
材質ステンレス箔+樹脂 長さ(mm)2000 厚さ(mm)2 使用場所屋内使用、軒下使用可
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

洗練された空間のために アルミが本来持つ研ぎ澄まされた美しさ その雰囲気を損ねることなく空間に溶け込むバランスを大切にしました。 主張しない佇まいと巾木の美しさ 巾木本体と樹脂ベースを組み合わせる あらゆる床に対応できるように設計されています
用途後付アルミ巾木 戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など セット内容出隅部材×4組 材質ABS/エラストマー/オレフィンシート 寸法(mm)22×4.5×150 ホワイト 関連資料施工説明書(0.85MB)
1箱(4組)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950 幅(mm)51 厚さ(mm)9 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(2本)ほか
2,503 税込2,753
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

清掃しやすいR形状 虫の進入を許さない 耐薬品性に優れる 簡単施工、美しい仕上がり 樹脂製で、結露にも強い コーナー部材も完備
用途樹脂R巾木 材質PVC ライトグレー
1セット(2個)ほか
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ。接着剤により取付けて下さい。 セキスイの複合押出技術が可能にした軟質リブが壁と床の隙間をなくし、見た目もきれいに納まります。
長さ(mm)2000 材質ABS樹脂、SUS304 厚さ(mm)2 仕上HL 芯材グレー 外観ステンレス箔
1本
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm)57 厚さ(mm)7 規格JIS A5905-2003に基づくF☆☆☆☆適合品、若しくはJIS A5905 25U F☆☆☆☆適合品 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(20本)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軟質樹脂なのでカットが簡単。曲面にも施工できます。 長尺物の取り扱いが難しいマンションへも楽に搬入できます。 安価な樹脂製巻き巾木とは異なり、木製巾木のような上質な仕上がり。
仕様●長さ:4m●厚み:3mm●高さ:35mm●材質:PVC樹脂塩ビ樹脂●カラー:木目ライト アズワン品番65-2126-80 危険物の類別非危険物
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
厚さ(mm)7 長さ(mm)3950 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(2本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。 剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。 カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。 素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。 幅(mm)50 厚さ(mm)4 質量(g)40 長さ(m)2 取付け方法貼付タイプ
1巻ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(14本)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンラインBKH用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。(ミゾは1本です)
長さ(mm)1000 ヘアーラインL
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗練された空間のために アルミが本来持つ研ぎ澄まされた美しさ その雰囲気を損ねることなく空間に溶け込むバランスを大切にしました。 主張しない佇まいと巾木の美しさ 巾木本体と樹脂ベースを組み合わせる あらゆる床に対応できるように設計されています
用途後付アルミ巾木 戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など 材質巾木本体:アルミニウム、樹脂ベース:ABS/エラストマー 関連資料施工説明書(2.28MB)
1箱(6本)
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カイダーベースボード工業SB型巾木(スカートボード)Aタイプ
半硬質巾木です。SB型巾木(スカートボード)はビニール巾木の欠点を解消した、画期的な製品として支持されています。
材質半硬質樹脂(低発泡) 長さ(mm)2000
1本
559 税込615
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

容器の先端が細いノズルタイプの為、狭い箇所でも使用し安い接着剤。木・紙・布だけでなく塩ビとの接着に優れています。
用途塩化ビニル製ソフト巾木の接着やモールの接着。枠やモールの化粧に使用するオレフィン系・塩ビ系フィルムの手直しにも使えます。 主な用途塩化ビニル製ソフト巾木の接着やモールの接着 仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ 成分エチレン・酢ビ樹脂系 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品 主なワークパーツ
1本(360g)
659 税込725
当日出荷

1箱(25枚)
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

樹脂製巾木用コーナー化粧キャップです
用途(巾木)出隅用です。 幅(mm)26 高さ(mm)61 適合厚さ(mm)【幅木】7
1個
399 税込439
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイテクウッドプラス巾木用コーナー化粧キャップ
樹脂製巾木用コーナー化粧キャップです
用途(巾木)入隅用です。 幅(mm)31.5 高さ(mm)61 適合厚さ(mm)【幅木】7
1個
399 税込439
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁 長さ(mm)54 幅(mm)19 厚さ(mm)19
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁 長さ(mm)51 幅(mm)19 厚さ(mm)19
1箱(10個)
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スリムでフラットな納まりが魅力の造作部材 スリムで目立たない部材がラインアップ。シンプルですっきりとしたお部屋のコーディネートが楽しめます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~スリム造作部材 長さ(mm)38 幅(mm)18 厚さ(mm)18
1箱(10個)
特価
2,998 税込3,298
当日出荷

SK巾木グレー用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。
材質ステンレス箔+樹脂 長さ(mm)1000 使用場所屋内使用、軒下使用可
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンライングレー芯材用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。(ミゾは1本です)
長さ(mm)1000 ヘアーラインL
1枚
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK不陸調整巾木グレー用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。
材質ステンレス箔+樹脂 長さ(mm)1000 ヘアーラインL 使用場所屋内使用、軒下使用可
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多用途に使えるSK巾木が進化しました。 不陸調整機能付きSK巾木。 床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ。 接着剤により取り付けてください。
適合裏面中央Vミゾ付出隅・入隅用 長さ(mm)2000 ヘアーライン、芯材:グレー
1枚
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイロジック巾木Sプラス
巻物の長尺巾木(東都積水製巾木Sプラス)シリーズ。施工時間の短縮、物流性・保管性の向上、衝撃音の低減。カッターやハサミで簡単に切断可能です。部材の端数や切粉が減らせます。長尺部での継ぎ目の発生がありません。施工が簡単なため施工熟練度の不安が解消されます。運搬が容易で置き場を選びません。入隅、出隅には専用部材をご使用ください
ホワイト
1箱
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイロジック巾木Sプラス
巻物の長尺巾木(東都積水製巾木Sプラス)シリーズ。施工時間の短縮、物流性・保管性の向上、衝撃音の低減。カッターやハサミで簡単に切断可能です。部材の端数や切粉が減らせます。長尺部での継ぎ目の発生がありません。施工が簡単なため施工熟練度の不安が解消されます。運搬が容易で置き場を選びません。入隅、出隅には専用部材をご使用ください
セット内容巾木20m×1巻 材質エラストマー樹脂 ホワイト 種類H30(高さ30mm)巾木
1箱
6,498 税込7,148
翌々日出荷

樹脂と金属箔でできた装飾建材。ABS樹脂の表面に極薄のステンレス箔を成型した複合建材。軽量性、意匠性、施工性など機能に優れたハイブリッド建材です。上下にグレー樹脂が見えているタイプ。事務所、店舗、工場など幅広い物件で使用できます。接着剤で取付してください。ヤク物タイプは裏面中央にVミゾ付きです(入隅、出隅用)。Vミゾの折り曲げは施工時1回のみとしてください、複数回折り曲げると製品がVミゾで切断してします場合があります。入隅に使用の場合はVミゾ部にすき間が発生します
HL(ヘアライン)
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粘着力が強い。立ち上がり面での糊の垂れ下がりがない。速乾性。
用途巾木・壁面接着専用接着剤 成分ビニル共重樹脂系溶剤系 改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆ 貼合せ可能時間5~30分 外観濃灰色 ペースト状 保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35) 危険物の類別非危険物 待機時間5分
1缶(4kg)ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カイダーベースボード工業SB型巾木(スカートボード)Bタイプ
半硬質巾木です。SB型巾木(スカートボード)はビニール巾木の欠点を解消した、画期的な製品として支持されています。
材質半硬質樹脂(低発泡) 長さ(mm)2000
1本
559 税込615
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

カイダーベースボード工業SBM型巾木(スカートボード)メタル調
半硬質巾木です。SB型巾木(スカートボード)はビニール巾木の欠点を解消した、画期的な製品として支持されています。
材質基材:半硬質樹脂(低発泡)、表面シート:ハードコートPET 長さ(mm)2000
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

臭気が少なく、作業環境が良好です。初期粘着力が強いので短時間で垂直面に施工できます。
用途巾木施工に。 トラスコ品番248-4069 材質アクリル樹脂 淡黄白色 容量(kg)15 粘度(mPa・s)代表値:40000 (25℃) 危険物の類別非危険物
1缶
15,980 税込17,578
翌々日出荷

空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁 長さ(mm)51 幅(mm)24 厚さ(mm)24
1箱(10個)
3,798 税込4,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

巾木用接着剤、強い初期粘着力と、巾木の目地スキの抑制力に優れる。待ち時間短く、素早く貼り付け作業を行うことができる。
用途ソフト巾木、ロング巾木の出隅も施工可能。巾木用接着剤。 成分アクリル樹脂系エマルション形 改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆ 貼合せ可能時間10~30分 外観白色 ペースト状 保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35) 危険物の類別非危険物
1缶(3kg)ほか
4,698 税込5,168
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁 長さ(mm)54 幅(mm)24 厚さ(mm)24
1箱(10個)
3,798 税込4,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

洗練された空間のために アルミが本来持つ研ぎ澄まされた美しさ その雰囲気を損ねることなく空間に溶け込むバランスを大切にしました。 主張しない佇まいと巾木の美しさ 巾木本体と樹脂ベースを組み合わせる あらゆる床に対応できるように設計されています
用途後付アルミ巾木 戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など セット内容小口シール×10枚 材質オレフィンシート 寸法(mm)24×10 ホワイト 備考左右共通 関連資料施工説明書(0.85MB)
1箱(10枚)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

用途アクリル樹脂系エマルション形 仕様カタログ名:クッションフロア2025~2028 工法適用:一般工法 オープンタイム(分)20℃ 5~20 危険物の類別非危険物 適応下地セメント系モルタル、コンクリート、コンパネ、石膏ボード下地
1個(3kg)ほか
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)