135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本(1m)ほか
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ステン/塩ビコーティング 仕様抗菌 寸法(mm)530 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) アイボリー 握り径(Φmm)34 使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製、(ジョイント)ABS樹脂 全長(mm)3600(1200×3本) ライトオーク 直径(Φmm)(手すり)33 付属品ジョイント用ネジ(4×22mm):4本×2(短い方)、本体取付ネジ(4×22mm):2本×5(短い方)、壁面取付ネジ(4×38mm):3本×5(長い方)、木ダボ:2個 荷重(kg)(静止安定)80
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える手すりです! 手摺に向きがないので、自由な角度に取り付けることができます。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂 付属品壁面取付ネジ(トラス4×30mm)6本ナイロンプラグ(6×30mm)6本 安全荷重(kg)60(静止安全荷重)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂 アイボリ 寸法A(Φmm)32 寸法B(Φmm)80 寸法H(mm)78 寸法H1(mm)60 仕様抗菌
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える抗菌手すりです! 取り付ける際に、縦や横・斜めなど自由な角度で取り付けられます。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂 直径(Φmm)32 付属品壁面取付ビス4×30mm/9本、ナイロンプラグ6×30mm/9本 安全荷重(kg)60
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

長さ(mm)3600(1200×3本継) クリア 直径(Φmm)(手すり)32 付属品ブラケット×4、六角ビス×4、座金×4、木ネジ×12、六角レンチ×1 エコマーク認定認定 アズワン品番65-1690-12 エコマーク認定番号06115004
1セット(3本)
7,398 税込8,138
当日出荷

抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 木目調 握り径(Φmm)34 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) ピンク 握り径(Φmm)34 使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

握りやすさを重視した樹脂被覆と、芯材・部品材をステンレス製にした強固な仕様の手摺です。 右・左仕様があります。特注色ライトウッド、ナチュラルウッドもあります。
材質表面材/軟質塩化ビニール、芯材/SUS304 パイプ径(Φmm)34
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フジテック・ジャパンカラー木目パイプ
鉄管に木目調ビニールを被覆させています。
材質鉄管+ビニール
1本
499 税込549
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質アルミ/樹脂コーティング 仕様抗菌、高耐候性 寸法(mm)530 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:L型 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 寸法(mm)700×600 出幅(mm)100 使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
1本
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。 カットして長さを調節できます。 縦横兼用の手すりです。 天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。 介護保険住宅改修対象商品。 生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個 セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2 材質天然木(ゴム集成材) ナチュラル エコマーク認定認定 耐荷重(kg)80 エコマーク認定番号06115005
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質アルミ樹脂コーティング/樹脂 アイボリ 握り径(Φmm)32 仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1セットほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質アルミ樹脂コーティング/樹脂 アイボリ 握り径(Φmm)32 仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) アイボリー 握り径(Φmm)34 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途小便器手摺:小便器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 出幅(mm)600
1台
特価
48,980 税込53,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

バルコニーなど雨が滞留しないように傾斜になっている箇所に設置するため、本体の下は勾配が付いています。 ビス固定などの作業が無いため、工具不要でどなたでも取付けが可能です。 大と小との嵌合による固定のため、セットしたら外れにくく、歪みやズレなども発生しにくい構造になっています。 AES樹脂の採用により、一般的に使用されることが多いASA樹脂より耐衝撃性に勝ります。
材質AES 質量(g)18 タイプ50□用 関連資料製品カタログ(0.67MB)
1組
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルコニーなど雨が滞留しないように傾斜になっている箇所に設置するため、本体の下は勾配が付いています。 ビス固定などの作業が無いため、工具不要でどなたでも取付けが可能です。 大と小との嵌合による固定のため、セットしたら外れにくく、歪みやズレなども発生しにくい構造になっています。 AES樹脂の採用により、一般的に使用されることが多いASA樹脂より耐衝撃性に勝ります。
材質AES 質量(g)18 タイプ45□用 関連資料製品カタログ(0.67MB)
1組
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すべりを防止するディンプル加工付きです。 簡単に取り付け可能です。
用途浴室やトイレ等の水回りに。 材質/仕上アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂 アイボリー 丸座径(Φmm)80 径(Φmm)32 厚さ(mm)32 高さ(mm)78
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和便器手摺:和風便器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 寸法(幅W×高さH)(mm)450×600 使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マスク・グローブ・エプロンなど個人防護具を必要な場所にまとめられ、装着率向上につながります。 設置環境により、右入れ・左入れの対応が可能です。
材質スチール(樹脂コーティング) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×150×730 アズワン品番8-8267-02 松吉医科器械コード23-2941-02
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

握りやすさを重視した樹脂被覆と、芯材・部品材をステンレス製にした強固な仕様の手摺です。
パイプ径(Φmm)34
1個
78,980 税込86,878
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

握りやすさを重視した樹脂被覆と、芯材・部品材をステンレス製にした強固な仕様の手摺です。
材質表面材/軟質塩化ビニール、芯材/SUS304 パイプ径(Φmm)34
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 握り部には、凹凸(ディンプル)加工を施しセーフティ効果を高め、使用しやすい太さを選択できるようΦ34とΦ30を用意、使いやすさを追求しました。
用途動作用補助手すり 仕様室内用、抗菌剤配合 材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)、<芯材>ステンレス鋼管、【ブラケット・ブラケットカバー】樹脂成型品 タイプ水平使用OK
1本
7,898 税込8,688
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 握り部には、凹凸(ディンプル)加工を施しセーフティ効果を高め、使用しやすい太さを選択できるようΦ34とΦ30を用意、使いやすさを追求しました。
用途動作用補助手すり 材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)、<芯材>ステンレス鋼管、【ブラケット・ブラケットカバー】樹脂成型品 タイプ左右共通 仕様室内用、抗菌剤配合 寸法B(mm)600
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) ベージュ 握り径(Φmm)34 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(Φ34、Φ30)の選択ができます。 立ち座りや、段差のある場所での動作をサポートします。
用途動作用手すり 仕様室内用・抗菌剤配合、付属アンカー:六角コーチスクリュー6×50:3本/平座金・バネ座金・樹脂ワッシャー:各3個 寸法A(mm)300 寸法B(mm)300 取扱説明書(0.49MB)
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

壁掛け鉢を手軽に飾れるフックです。
仕様幅8cmまで対応可能 材質スチール・塩化ビニル樹脂 幅(mm)130 質量(kg)0.051 グレー サイズ長さ18cm 質量(g)約51 耐荷重(kg)2まで(この値は実測値です。保証値ではありません。) ワイヤー径(Φmm)ワイヤー:約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅13cm×厚さ0.7cm×高さ18cm 寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)約13×0.7×18
1個
439 税込483
5日以内出荷

抗菌剤配合仕様
用途洋便器手摺:縦(上下)可動式 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34
1台
97,980 税込107,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:L型 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 寸法(mm)700×600 出幅(mm)100 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1本
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途小便器手摺:小便器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 出幅(mm)600
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洋便器手摺:スイング式 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 出幅(mm)800 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1組(2本)
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 出幅(mm)500 使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)