寸法(mm)300×200
色黒
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
種別切板
材質MCナイロン(MC901)
色青
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)1013
長さ公差(mm)±0.3
厚さ公差(mm)0~+1.0
幅公差(mm)±0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
摩擦係数が少ない。スリット・打ち抜き性に優れます。
耐熱性に優れます。吸水による寸法変化がない。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品
材質ポリアセタール(POM)
色ナチュラル色(白色)
比重1.41
長さ公差(mm)プラス1
幅公差(mm)プラス1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質アクリル
一般電気特性があり、機械加工性に優れる。
用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材
材質紙フェノール樹脂
形状切板
色自然色
タイプ切板
規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合
耐電圧貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)沿層高温油中:破壊なし(9kV OK)
JIS規格PL-PEM
比重1.31~1.35
規格(型)ANSI:XX
絶縁抵抗(MΩ)常態:5×103~106煮沸後:3×10~5×102
曲げ強さ(MPa)LW:120~200CW:110~180
外観加熱後:異常なし(130℃、2h)
ロックウェル硬度Mスケール:110±10
アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.21~0.40
ヘキ開強さ(KN)3.9~6.4
耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.55MB)
中程度の電気特性があり、機械的強度・加工性に優れている。
用途耐衝撃性を要求される電気機械部品・治具材
材質布フェノール樹脂
形状切板
色自然色
タイプ切板
規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合
耐電圧貫層油中:破壊なし(11MV/m OK)
JIS規格PL-FLE
比重1.32~1.36
規格(型)ANSI:(LE)
絶縁抵抗(MΩ)常態:103~105煮沸後:5×10~103
曲げ強さ(MPa)LW:118~167CW:98~147
外観加熱後:異常なし(140℃、2h)
ロックウェル硬度Mスケール:115±10
アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.50~1.00
ヘキ開強さ(KN)6.9~10.8
耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.16MB)
基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい
中は中空になっています
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
オシャレなお庭のベンチ!
脚部がアルミ製なので、雨風に強く耐久性に優れ、長持ちします。
表面は溝を掘った滑り止め加工済み!
樹脂製なので汚れも落ちやすいです。
脚には高さを調整できるアジャスター付き。
耐荷重(kg)約150
材質(脚部)アルミ/アルマイト塗装
アジャスター調整範囲(mm)約15
材質(座面)PS樹脂
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。
10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。
9mm以下のタイプは電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅
仕上ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。
10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。
9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅
仕上ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。
10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。
9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅
仕上ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂の中に金属を埋め込んで両側にオスネジが出ています。
電気的に上下は絶縁されています。
材質樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)乳白色、金属部:黄銅
仕上ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。
10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。
9mm以下のタイプは電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅
仕上ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
LEDスペーサーとしても利用できます。(LED頭径5Φ)
材質ベークライト
色茶
使用温度範囲(℃)-40~+120
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシーに取りつける場合等に御利用下さい。
材質PBT(UL94V-0)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシーに取りつける場合等に御利用下さい。
材質PBT(UL94V-0)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい
中は中空になっています
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等
材質アクリル
色クリア
比重1.19
引張強度(MPa)79
荷重たわみ温度(℃)110
線膨張係数7.5×10-5m/m℃
全光線透過率(%)93
曲げ弾性率(MPa)3300
ロックウェル硬度99(Mスケール)
吸水率(%)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。
従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。
自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。
連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。
有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
材質MCナイロン
色青色
タイプMC901
長さ公差(mm)0~+20.0
幅公差(mm)0~+15.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリペンコU-PEは、耐摩耗性食品衛生性経済性を備えた超高分子ポリエチレン(UHMWPE)素材です。
非常に低い吸水性。
食品衛生性。
ポリペンコU-PEは、指定可燃物に属します。
材質ポリエチレン
色白色
タイプU-PE100
長さ公差(mm)0~+30.0
幅公差(mm)0~+30.0
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。
従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。
自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。
連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。
有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
材質MCナイロン
色ナチュラル色
タイプMC900NC
長さ公差(mm)0~+20.0
幅公差(mm)0~+15.0
セミトロンは恒久的帯電防止性ハイテク素材で、ベースポリマーの異なる6種類をとり揃えており、広範囲の温度領域をカバーできます。
耐熱性を高めたポリアミドイミド素材。
寸法安定性に優れる。
幅(mm)300
長さ(mm)300
材質ポリアミドイミド
色暗緑色
タイプESD520HR
TORLON素材(トーロン素材)は、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。
250℃まで強度と剛性を維持します。
250℃までの線膨張係数は非常に低いです。
耐摩擦摩耗性に優れています。
電気的性能に優れた標準グレードで、TORLON素材のグレードの中では、最も高い伸びを示します。
ポリアミドイミド樹脂は吸水性をもっていますので、210℃以上の雰囲気温度で使用する場合は、使用前に絶乾処理してくだ
幅(mm)300
材質ポリアミドイミド(PAI)
色からし色
タイプTR4203
防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。
小型、軽量でデザイン性に優れています。
カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。
ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。
融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。
(付属の補強熱スリーブは単心用です。)
光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。
テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。
保護等級IPX3
塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)
質量(kg)0.3
タイプ壁掛け
寸法L(mm)100
寸法A(mm)130
寸法B(mm)195
寸法C(mm)35
寸法M(mm)133
寸法N(mm)87
適合ケーブル外径(Φmm)防水パッキ付:10以下防水パッキン無:15以下
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
小型~大型サイズまで豊富なバリエーションを取り揃えています。
屋根一体構造と上部2重パッキンで防水性能が向上しました。(片扉IP44→IP55)
ワンアクションハンドルの採用で扉の開閉操作性が向上しました。
ハンドルの飛び出しが無いフラットな形状です。
内部温度が上昇しにくい明るい色彩です。
ボデー側面の凹凸を無くすことで機器取付スペースが拡大しました。
水抜きキャップを標準付属しています。
ポールへの取付けは、ポール用金具PMのご使用をお奨めします。
なお、取付けの際は、六角ボルトM8×35を別途ご用意ください。
仕様風雨等級:WP40H、低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工
材質FRP樹脂
タイプ高性能タイプ
規格CA(CA200、CA-G04)
ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)
保護等級IP55
塗装色クリーム(2.5Y9/1)
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
取付基板木製基板(15mm)
ボックス板厚(mm)扉・ボデー:3~4
ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。
海外では多くの実績を持つ素材です。
高い耐電圧性
優れた寸法安定性
食品衛生性
アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。
ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
幅(mm)610
長さ(mm)1000
材質ポリエチレン
色白色
タイプPET100
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)1012
長さ公差(mm)0~+30.0
幅公差(mm)0~+30.0
RoHS指令(10物質対応)対応
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
優れた押出技術ならびにアニーリング処理により寸法安定性に優れており、切削加工時にもソリやネジレが発生しにくい素材です。
基本グレードであるPOM-NCが備える特長を維持し、さらに寸法安定性、機械強度の性能が備わっています。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)1012
長さ公差(mm)0~+30.0
幅公差(mm)0~+20.0
RoHS指令(10物質対応)対応
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。
特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。
紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。
MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
材質MCナイロン
色暗灰色
タイプMC801
長さ公差(mm)0~+20.0
幅公差(mm)0~+15.0
材質本体:FRP
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

刷毛 合成樹脂用 白毛製 中長
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
ラック・ニス用に適した薄口タイプ
刷毛目が目立ちにくく、きれいな仕上り。
用途合成樹脂塗料用・ラック・ニス用
毛色白色
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途合成樹脂用
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。
海外では多くの実績を持つ素材です。
高い耐電圧性
優れた寸法安定性
食品衛生性
アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。
ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
幅(mm)610
長さ(mm)1000
材質ポリエチレン
色明灰色
タイプPET200
長さ公差(mm)0~+30.0
幅公差(mm)0~+30.0
MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。
機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。
MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。
MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC703HLを油脂食品関
幅(mm)600
長さ(mm)1200
材質MCナイロン
色紫色
タイプMC703HL
長さ公差(mm)0~+20.0
幅公差(mm)0~+15.0
RoHS指令(10物質対応)対応
FRP樹脂製で外観は塗装をしていますので耐久性に優れています。
ホットモールド(金型)成形のため外面、内面とも表面がなめらかです。
扉の上下に大きなRがついたスッキリとしたデザインです。
塗装色Nベージュ(5Y8/1)
材質FRP樹脂
保護等級IP44
板厚(mm)(ボックス)扉、ボデー:3.0~4
ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)
設置場所屋内・屋外
扉形式片扉
取付基板木製基板(15mm)
合成樹脂塗料の普及に対応し、塗料含み、引きの良さ、程よい腰の強さ、毛先のやわらかさ等どれをとってもバランスが抜群。建築塗装を中心に好評です。主に山羊毛・馬毛を使用し、毛の厚みをたっぷり持たせています。
用途ニス・建築仕上げ用
形状筋違
種類刷毛
主な用途合成樹脂用
RoHS指令(10物質対応)対応
全て樹脂で出来ているスペーサーです
材質特殊ポリアミド樹脂(UL94HB)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+125
締付トルク2.5kGF-Cm以下
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様屋内・屋外兼用
材質本体:FRP
色本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上げ塗装に最適な建築用の最上級品です。
大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
用途合成樹脂塗料用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途合成樹脂用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。
充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。
MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。
熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
幅(mm)600
長さ(mm)1200
材質MCナイロン
タイプMC602ST
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合
表面抵抗値(Ω)1013
RoHS指令(10物質対応)対応
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。
静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。
体積固有抵抗は1から102Ωmと低い値です。
MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。
カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設
幅(mm)600
長さ(mm)1200
材質MCナイロン
色黒色
タイプMC501CDR2
長さ公差(mm)0~+20.0
幅公差(mm)0~+15.0
従来のMC501CD R6よりも更に高抵抗域の帯電防止特性、耐熱性を向上させました。
150℃までの耐熱特性を発揮します。
体積固有抵抗108~1010Ωcmの帯電防止性能を備えています。
充填材の処方に改良を加え、従来からのMC501CDシリーズよりも更にパーティクル発生の要因を抑えています。
強度物性および摺動特性は従来からのMC501CDシリーズと遜色ない性能を発揮します。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC501CD R9を発熱体接
幅(mm)600
長さ(mm)1200
材質MCナイロン
色黒色
タイプMC501CDR9
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合
表面抵抗値(Ω)106~109
長さ公差(mm)0~+20.0
幅公差(mm)0~+15.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ