ベーシックなデザインで、暮らしの中にさりげない潤いを。
鉢を選ばない汎用性の高い受け皿です。
お求めやすいエコノミータイプです。
用途受皿。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)150
台座付きなので安定しています。
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性に非常にすぐれています。
材質PP
食器の種類給食用食器
材質ポリプロピレン
形状丸皿
仕様電子レンジ・食洗器使用可能
種別給食皿
色白
耐熱温度(℃)120
電子レンジ○
食器洗浄機業務用
ベーシックなデザインで、暮らしの中にさりげない潤いを!
鉢を選ばない汎用性の高い受け皿です。
安心して水やりができる、ほどよい深さがあります。
用途受皿。
材質ポリプロピレン
質量(g)150
室内に取り込んでも、鉢にマッチするやわらかいデザイン。
材質ポリプロピレン
食器の種類給食用食器
材質ポリプロピレン
形状丸皿
色クリーム
リユースできる食器、洗って何度も使用できます。
材質ポリプロピレン樹脂
形状丸皿
色グレー
液体・粉末を問わず、スムーズに流れる形状で、液残りや残留物の心配がありません。秤量後の移し変えも、2方を指で挟むことにより簡単・確実に処理できます。
材質ポリスチレン(PS)
寸法(mm)Φ300×45
関連部品JA237,JA277,JA317
ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単!日本製
食器の種類洋食器
形状丸皿
材質鋳鉄(ふっ素樹脂塗膜加工)
電子レンジ×
食器洗浄機×
色黒
質量(g)137
外径×高さH(Φmm×mm)220×30
1枚
¥699
税込¥769
翌々日出荷
昔ながらの日本の焼き物調デザイン。陶鉢用の受皿。
材質ポリプロピレン
食器の種類洋食器
材質ポリプロピレン
形状丸
種別深皿
色白
容量(mL)600
直径×高さ(mm)Φ160×45
TKG品番9-2441-1901
TKG品番(2017)6-2224-1901
電子レンジ○
食器洗浄機業務用
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
植木鉢用の受皿です。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
耐薬品性に優れています。PTFEを加熱成型した製品です。
容量(mL)100
アズワン品番61-3532-72
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)120℃(常温100℃)
材質PS(ポリスチレン)帯電防止剤入
寸法(mm)140×140×26
アズワン品番8-7008-01
1箱(20枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
食器の種類洋食器
材質メラミン
形状丸皿
仕様洗浄機対応
耐薬品性に優れています。
材質PTFE
耐熱温度(℃)(常用使用温度)280
リユースできる食器、洗って何度も使用できます。
材質ポリプロピレン樹脂
仕様電子レンジ・食洗器使用可能
形状丸皿
外径×高さH(Φmm×mm)119×19
耐熱温度(℃)120
PTFE切削加工品です。
フッ素樹脂PTFE製のシャーレのなので、耐薬品性、耐熱性に優れます。勿論オートクレーブ可能です。非粘着性に優れ、試料の付着残りがありません。
材質PTFE
滅菌無
耐薬品性に優れています。
材質PTFE
耐熱温度(℃)(常用使用温度)280
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水通気管(汚水通気管)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接合部が樹脂なので塩ビ管に接着が出来ます。
本体が樹脂製になっており従来品より軽量化が図られております。
材質本体/クロムメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
厚みのある受け皿が特長のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。
材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂
種類上皿はかり
色(本体)青
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
計量皿形状角
ひょう量単位kg
材質PCポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
サトウキビの原料を使用した非木材系天然パルプのペーパーウェアです。樹脂原料は使用しておりません。
厚みがあり、持ちやすく、使い勝手の良い商品です。
電子レンジでご使用頂けます。
用途ピクニックやアウトドアに。
ホームパーティやイベントに。
災害の備えとして備蓄に。
材質バガス(非木材系天然パルプ)
タイプボウル
サトウキビの原料を使用した非木材系天然パルプのペーパーウェアです。樹脂原料は使用しておりません。
厚みがあり、持ちやすく、使い勝手の良い商品です。
電子レンジでご使用頂けます。
用途ピクニックやアウトドアに。
ホームパーティやイベントに。
災害の備えとして備蓄に。
材質バガス(非木材系天然パルプ)
タイププレート
PTFE目皿の穴径はΦ2.0mmで、外径には32°のテーパーがついています。
用途PTFEロートやガラス製ロートにお使いいただけます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
採取物の受皿に便利で、広口容器の蓋としても使用できます。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
採取物の受皿に便利で、広口容器の蓋としても使用できます。耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
ローラー作業がはかどります。
仕様スベリ止め付
材質ポリプロピレン(スベリ止め部/エラストマー)
RoHS指令(10物質対応)対応
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、 ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。アミは塩素ガスに強いPP製です。給水タンク、浄化槽に最適です。
材質網:NB20、本体:ABS
材質(本体)ABS
材質(網)NB20
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
多目的収納に便利な中皿なしタイプのツールボックスです。
用途小型ツールなどの収納に。
仕様中皿なし
色クリア
材質(本体)PP
タイプ中皿なし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ