233件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
居室窓枠カバー100 フクビ化学 動画あり
傷んだ窓枠をスッポリと覆って簡単施工・簡単修繕! 既存の窓枠の上に覆いかぶせるだけなので、施工が簡単。 本体カバーの軟質材が壁面にピッタリ密着するので、チリ部の寸法調整不要。 窓枠四隅をワンタッチで納められるコーナーカバーがあるので、施工が簡単。 裏面に切断用の溝があるので、カットしやすく1mm単位で寸法調整可能。 オール樹脂製で水分に強く、また塗装やシート貼りのような剥がれの心配なし。 既存の窓枠を壊さないので、大がかりな工事にならずゴミを大幅に減らせる。 リフォームに最適。
用途居間、寝室、台所、トイレ、洗面脱衣室などの窓枠 材質PVC 規格寸法(mm)2200 別売付属品コーナーカバー100(CCV1■)、チリカバー15(TRC2■)、両面テープ(CVT520)、接着剤PC2000(PX2)、コーキングリペアカラー(CRC■)
1本ほか
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 多目的に使用できるオール樹脂製の造作板。
材質PVC(化粧面アクリルコーティング)
1ケース(1枚)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)窓枠(L160×W140)
透明アクリル樹脂板付
用途配分電盤 材質軟質塩化ビニル 寸法(mm)アクリル板:147×124×2 質量(g)130 寸法L1(mm)160 寸法L2(mm)120 寸法L3(mm)143 寸法R(mm)8 寸法W1(mm)140 寸法W2(mm)100 寸法W3(mm)123 寸法t1(mm)13 寸法t2(mm)5.5 適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3 タキゲンコード20474
1個
1,350 税込1,485
4日以内出荷

Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 L字タイプのフリー枠。
材質PVC(化粧面アクリルコーティング)
1ケース(2本)
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下透明樹脂板付計器読取用窓枠
パネルカットにビス穴は不要です。
用途キュービクル、配電盤扉、分電盤扉 材質合成ゴム 仕上黒色
1個
7,898 税込8,688
10日以内出荷

1台
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下透明樹脂板付計器読取用窓枠
エコ商品
パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。 パネルカットにビス穴は不要です。
用途配電盤扉、分電盤扉 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 両面テープ付きで施工が簡単です。
ホワイト 材質PVC(両面テープ付)
1ケース(3本)
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バスパネル使用の窓廻りにピッタリ、幅調整ができる用途の広い窓枠カバー。 浴室その他の窓廻りに、耐腐朽性に優れ、結露に強く、清潔感のある窓枠カバーです。 防水・防湿性に優れています(入隅カバーを付属部材として揃えています)。
寸法(mm)(長辺)200×(短辺)20 長さ(m)1.8 付属品入隅カバー×8個、両面テープ(10mm幅×7m/巻)×2巻 材質PVC オフホワイト
1ケース(2本)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 水に濡れても滑りにくく、ソフトな踏み心地。
材質PVC(化粧面アクリルコーティング)
1セット
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

窓や出入り口などの周囲に飾り付けます。また、窓まわりのクロスなど仕上げ材を美しく納めることができます。
長さ(mm)3900
1セット(2本)
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 土間に接する玄関枠こそ、樹脂製がおすすめです。
ホワイト 材質PVC(化粧面アクリルコーティング) セット内容縦枠:2本、上枠:1本 幅(mm)縦枠:174、上枠:174 高さ(mm)2400
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質パイプ類/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・ナイロン樹脂・EVA、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ 取付高(mm)850~1280 奥行(mm)320 耐荷重(kg)10 アズワン品番65-0603-13
1組(2個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。 水濡れ、汚れに強い樹脂製です。 防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。 接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付きです。 戸建て住宅の納まりを考慮した品揃えです。 L寸カットはもちろん縦切削、溝加工も容易にできます。
ホルムアルデヒド等級F★★★★ ホワイト
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 オール樹脂なので裏打ち不要。ビスがしっかり効きます。4 種のサイズ×3種の間口からお選びいただけます。
材質PVC(化粧面アクリルコーティング) 高さ(mm)2200 セット内容縦枠:2本、上枠:1本
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

平安伸銅工業窓枠ハンガー
材質樹脂部品/PP樹脂・ナイロン樹脂、金具・ネジ類/鉄・メッキ仕上げ、パット/合成ゴム 幅(mm)380 高さ(mm)170 奥行(mm)390 耐荷重(kg)3
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 跨ぎ段差の時のケコミ板などに最適。
ホワイト 材質PVC
1ケース(1枚)
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
5,060 税込5,566
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窓枠に突っ張って設置する掃き出し窓用物干し。 上下2段の多量干し。竿受けは高さ調節可能。 伸縮ポール2本付き。 竿受けは折りたんで、ポールは支柱のフックに掛けて収納できる。
材質パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ、部品/ABS樹脂・PP樹脂・EVA樹脂、金属部品/スチール(メッキ) 質量(kg)約3.3 ホワイト 耐荷重(kg)約全体で10(竿1本あたり約5) 長さ(cm)伸縮竿:118~204(フック含む) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)支柱(片側)約使用時/178~263×7×39 適応寸法(cm)窓枠の高さ/178~263、窓枠設置面の奥行/8以上
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷

TAKIGEN(タキゲン)窓枠
用途サーバーラック・エンクロージャー 適合板厚(mm)0.8~2.3 材質(枠)亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 材質(窓)強化ガラス(厚:3.0mm)
1個
2,193 税込2,412
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日当たりの良い窓スペースを有効活用、窓枠に簡単に取付けできます。専用の伸縮竿1本付き、腰窓スペースで効率良く干せます。リビングでの部屋干しにも違和感のない清潔なホワイトカラー。竿受けはそれぞれ使いやすい高さに調整できます。竿受けは回転収納、竿は本体に掛けてスッキリ収納できます。
用途洗濯物干し 突っ張り 室内物干し 物干し台 物干しスタンド 物干し竿 付属品専用伸縮竿1本付き 材質樹脂コーティングスチールパイプΦ22・Φ19mm、部品/ABS樹脂・PP樹脂・EVA樹脂、金属部品/スチール(メッキ) 質量(kg)3.3 取付90~150cm タイプ組立式 耐荷重(kg)5まで 寸法(cm)【竿】118~204 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】7×39×90~150 (片側サイズ)
1台
4,898 税込5,388
5日以内出荷

寸法A(mm)138 寸法E(mm)127 寸法C(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 パネル厚(mm)1.6~3.2 材質(ガラス)強化ガラス
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法A(mm)138 寸法E(mm)127 寸法C(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 パネル厚(mm)1.6~3.2 材質(ガラス)金網入りガラス
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)非常押ボタン窓枠
アクリル板を強く押すと内側にアクリル板が外れます。非常押ボタン用窓として最適です。 窓枠としてもご使用になれます。
用途非常ボタン・非常停止スイッチなど 使用温度範囲(℃)80まで 適合板厚(mm)1.2~2.3 材質(枠)エチレンプロピレンゴム(EPDM) 材質(窓)透明アクリル樹脂 タキゲンコード23911
1個
473 税込520
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)非常押ボタン窓枠
中央のPVC板を強く推すと内側に外れ、消火器を差し込めます。 難燃剤(UL-94 V-0)を使用。
用途配電盤、制御盤などの消火器差込口 材質枠:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、窓:透明塩化ビニール樹脂(PVC) 適合板厚(mm)1.6~2.3 防水性IPX4(試験値) パネル穴径(Φmm)36
1個
485 税込534
5日以内出荷

アイリスオーヤマ窓枠物干し
窓のすぐ内側に洗濯物が干せるため、室内に入ってくる日光を最大限に活用できます。使用しない時はコンパクトに折りたため、カーテンの裏にスッキリ隠れます。伸縮棒を窓枠に取り付けるだけで簡単に組み立てられ、竿受け部は窓のサイズや洗濯物を干す位置に応じて高さを自由に変えられます。
材質パイプ:塩化ビニル樹脂被膜鋼管、樹脂部分:ポリプロピレン、ABS樹脂、合成ゴム
1台
3,898 税込4,288
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)窓枠(L420×W320)
透明アクリル樹脂板付
用途配分電盤 タキゲンコード20476
1個
8,053 税込8,858
6日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)窓枠(L266×W196)
透明アクリル樹脂板付
用途配分電盤 寸法L1(mm)266 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)アクリル板:253×182×2 寸法L2(mm)220 寸法L3(mm)240 寸法R(mm)14 寸法W1(mm)196 寸法W2(mm)150 寸法W3(mm)170 寸法t1(mm)13 寸法t2(mm)7.5 適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3 タキゲンコード20472
1個
2,756 税込3,032
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)窓枠(L366×W196)
透明アクリル樹脂板付
用途配分電盤 寸法L1(mm)366 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)アクリル板:353×182×2 寸法L2(mm)320 寸法L3(mm)340 寸法R(mm)14 寸法W1(mm)196 寸法W2(mm)150 寸法W3(mm)170 寸法t1(mm)13 寸法t2(mm)7.5 適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3 タキゲンコード20473
1個
3,149 税込3,464
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)窓枠(L175×W125)
透明アクリル樹脂板付
用途配分電盤 材質軟質塩化ビニル 寸法(mm)アクリル板:162×109×2 質量(g)105 寸法L1(mm)175 寸法L2(mm)136 寸法L3(mm)156 寸法R(mm)8 寸法W1(mm)125 寸法W2(mm)86 寸法W3(mm)106 寸法t1(mm)13 寸法t2(mm)5.5 適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3
1個
1,236 税込1,360
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)窓枠(L125×W125)
透明アクリル樹脂板付
用途配分電盤 寸法L1(mm)125 寸法L2(mm)86 寸法L3(mm)106 寸法R(mm)8 寸法W1(mm)125 寸法W2(mm)86 寸法W3(mm)106 寸法t1(mm)13 適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3
1個
1,000 税込1,100
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)窓枠(L240×W140)
透明アクリル樹脂板付
用途配分電盤 寸法L1(mm)240 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)アクリル板:227×124×2 寸法L2(mm)200 寸法L3(mm)223 寸法R(mm)8 寸法W1(mm)140 寸法W2(mm)100 寸法W3(mm)123 寸法t1(mm)13 寸法t2(mm)5.5 適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3 タキゲンコード20475
1個
1,575 税込1,733
4日以内出荷

裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・ロッカー 材質(枠)ステンレス鋼板(SUS304)、網入りガラス(厚み:6.8mm) 適合パネル厚さ(mm)1.0~3.2 表面仕上げ表面枠:アクリル系樹脂焼付塗装(ブラック) 防水性IPX5 タキゲンコード21974
1個
4,892 税込5,381
4日以内出荷

空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠 長さ(mm)21 幅(mm)20 厚さ(mm)2 タイプ裏面粘着テープ付き 基材樹脂
1箱(10本)
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

上下に突っ張るだけのカンタン設置方式。 竿受けは上下で使える2段タイプ。使用しない時には折りたためてジャマになりません。
使用時寸法(mm)(片側)幅50×奥行460×高さ1900~2600 材質(本体)ステンレス巻きスチールパイプ、ステンレスパイプ、(樹脂部品)ポリプロピレン、ABS樹脂、EVA樹脂、ポリカーボネート、(金属部品)スチール(メッキ)、ステンレス 耐荷重(kg)全体20
1セット(4個)
31,980 税込35,178
翌々日出荷

表面には、耐候性に優れた樹脂を被膜しています。 耐腐朽性が有り、結露に強く、清潔感があります。 コーナージョイント材(コーナーピース)に目盛りが付いており、巾調整が容易です。 コーナー部適度な溝があり、シーリング材が打ちやすいです。
セット内容1300mm×2枚、1600mm×2枚、カバー、コーナー部材 材質表面AAS、ベースABS 長さ(mm)1300 幅(mm)1600 厚さ(mm)27 奥行(mm)(見込み)200
1セット
19,980 税込21,978
8日以内出荷

。引き違い窓の室内側の面が平らなアルミの窓枠(厚さ2.5cm~6cm)に取り付けできます。室内側の面が平らでない窓枠や、角の丸い窓枠には取り付けが出来ません。取り付けは必ず本体を奥まで差し込んでください。隙間があると脱落や破損の恐れがあります。取り付け後に状態を確認し、しっかり取り付いていることを確認してから使用してください。窓枠の間にパッキンが入っている場合はパッキンを破損しないように注意してください。窓枠に差し込む時に窓枠を傷つけないように注意してください。
仕様●全長(mm):380●耐荷重:3kg●カラー:ホワイト●材質:樹脂部分/PP樹脂、ナイロン樹脂 金具、ねじ類/鉄、メッキ仕上げ パット/合成ゴム●取付可能厚:2.5~6cm●屋内用 アズワン品番65-9327-15
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

表面には、耐候性に優れた樹脂を被膜しています。 耐腐朽性が有り、結露に強く、清潔感があります。 コーナージョイント材(コーナーピース)に目盛りが付いており、巾調整が容易です。 コーナー部適度な溝があり、シーリング材が打ちやすいです。
セット内容1300mm×2枚、1600mm×2枚、カバー、コーナー部材 材質表面AAS、ベースABS 長さ(mm)1300 幅(mm)1600 厚さ(mm)27 奥行(mm)(見込み)300
1セット
26,980 税込29,678
8日以内出荷

表面には、耐候性に優れた樹脂を被膜しています。 耐腐朽性が有り、結露に強く、清潔感があります。 コーナージョイント材(コーナーピース)に目盛りが付いており、巾調整が容易です。 コーナー部適度な溝があり、シーリング材が打ちやすいです。
セット内容1300mm×2枚、1600mm×2枚、カバー、コーナー部材 材質表面AAS、ベースABS 長さ(mm)1300 幅(mm)1600 厚さ(mm)27 奥行(mm)(見込み)400
1セット
32,980 税込36,278
8日以内出荷