高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430
適合規格(PS)E
耐薬品性に優れています。オールPTFE製。
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器
材質フッ素樹脂(FEP)
色半透明(自然色)
使用温度範囲(℃)-65~150
使用流体空気・水・腐食性流体等
特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1
材質硬質ABS
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。
配管内の流体が確認できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~45
使用流体排水
用途戸建用
種類樹脂管
材質ポリエチレン
適合パイプ呼び径13A
外径(Φmm)28
長さ(m)50
保温材厚(mm)5
こんなお得な商品も!

透明塩ビパイプ
モノタロウ
¥990~
税込¥1,089~
透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。
ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。
化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。
環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。
屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。)
ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。
用途給水用。
形状パイプ
材質LLDPE/PE50
種類1種(軟質)
JIS規格JIS K 6762
・チューブの曲げ、変形に強い
チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・チューブサイズの変更が可能
レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。
・ナット締付けが容易
ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。
位置合せのゲージ管理が不要。
台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
材質PMMA
色ベージュ
仕様一重波付、自己消火性
材質難燃ポリエチレン
食洗機、厨房排水の配管に適しています。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
色茶色
タイプHTDV
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~90
寸法Z(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量なので持ち運びが容易にできます。
簡単にバリケードが作れます。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)635×820
全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。
両端に水密キャップを使用。内側からの錆・腐食の心配もありません。
表面は特殊オレフィン系樹脂でコーティング。環境にも配慮しており安心してお使いいただけます。
農薬・肥料に侵されにくい。
軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利です。
竹のように前加工の必要がありません。
耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋等の誘引
菊・カーネーション・観葉植物等の花卉
梨・桃・みかん・ぶどう等の矯正
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
規格JIS B2302
ねじの種類PTネジ
最高使用圧力(MPa)1.0
形状ニップル
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状ソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
ねじの種類PTネジ
電設工事でのフレキ管の切断、建築現場でのサヤ管ヘッダー工法に用いるフレキ管、ポリエチレン管の切断に最適です。電設用樹脂フレキシブル管はもちろん、サヤ管ヘッダー工法資材のサヤフレキ管やポリエチレン管の切断にも使用できます。
切断能力(Φmm) 樹脂フレキシブル管37.0
サイズ(mm)200
寸法a(mm)213
寸法b(mm)35
寸法c(mm)20
寸法d(mm)28
寸法e(mm)53
質量(g)170
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
冷却/非冷却遠心用
FEP素材のため、酸、塩基、有機溶媒に耐性あり
使用温度範囲(℃)-100~150
遠心沈殿管はPTFEの切削加工品です。
材質ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)1.0
ねじの種類PTネジ
PTFE試験管は、切削加工品で乳白色になります。 他に表以外の寸法も製作できます。
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.0
ねじの種類PTネジ
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状ブッシング
ねじの種類PTネジ
最高使用圧力(MPa)1.0
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状ユニオン
付属品ガスケット
最高使用圧力(MPa)1.0
ねじの種類PTネジ
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
規格JIS B2302
ねじの種類PTネジ
最高使用圧力(MPa)1.0
形状ニップル
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状エルボ90°
ねじの種類PTネジ
最高使用圧力(MPa)1.0
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状ソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
ねじの種類PTネジ
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状プラグ
最高使用圧力(MPa)1.0
ねじの種類PTネジ
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状クロス
ねじの種類PTネジ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)1.0
イオン交換作用を持つイオン交換樹脂の実験に便利な実験器具をセットにしました。
セット内容2方コック付注射筒(30mL)1セット、注射筒用ろ紙5枚、ビーカー(ガラス)10mL2個
1セット
¥2,800
税込¥3,080
4日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状キャップ
最高使用圧力(MPa)1.0
ねじの種類PTネジ
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状ストリートエルボ
ねじの種類PTネジ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)1.0
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状エルボ45°
最高使用圧力(MPa)1.0
ねじの種類PTネジ
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)1.0
ねじの種類PTネジ
・チューブの曲げ、変形に強い
チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・チューブサイズの変更が可能
レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。
・ナット締付けが容易
ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。
位置合せのゲージ管理が不要。
台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状フランジ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ