樹脂製のため軽く、軽量化を要する場所に適しています。ヒンジ本体は樹脂(アイボリー色)、シャフトにはステンレス(SUS304)を使用しています。
用途軽量ケース・各種筐体等
材質/処理(ヒンジピース・キャップ)PA/アイボリー(シャフト)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製の軽量蝶番です。軸は圧入しているため脱落しません。
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
質量(g)18
タイプ平行形
種類平蝶番
推奨ねじM6皿ねじ
本体長さ(mm)60
羽根厚さ(mm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)40
1個
¥429
税込¥472
欠品中
塩化ビニル製のため耐薬品性に優れています。軸以外は樹脂製で金属同士の摩耗がないため、金属粉は発生しません。クリアー仕様のため、透明な扉でもデザインを損なわずご使用いただけます。鉛不使用で環境に配慮しています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など
材質(羽根)塩化ビニル樹脂(PVC)、(回転軸)チタン合金、(ワッシャー)PEEK樹脂
質量(g)74
種類平蝶番
仕上(羽根)クリアー、(回転軸)素地
耐荷重(N/ペア)98
推奨ねじM5ねじ(締付けトルク推奨値 2.0N・m)
本体長さ(mm)100
羽根厚さ(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)80
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
樹脂製の抜き差し蝶番です。
材質ガラス繊維強化ポリアミド
質量(g)57
種類抜き差し蝶番
本体長さ(mm)74
羽根厚さ(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)60
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉
材質(固定ブラケット、可動ブラケット)PBT樹脂、(キャップ)ABS樹脂
仕様(クイックトルク)開き角度-10°、170°:26.0cN・m(2.65kgf・cm)/1ヶ開き角度120°:14.5cN・m(1.48kgf・cm)/1ヶ
質量(g)6.9
種類平蝶番型
付加機能クリック
推奨ねじなべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用
材質鋼
材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)真鍮/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき
仕様板厚4~6mm用
形状通常型
質量(g)25
種類ガラス蝶番
仕上クロムめっき
対応ガラス板厚(mm)4、5、6
適合扉扉質量4kg以下扉寸法W450×H700×t5mm以下
RoHS指令(10物質対応)対応
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。
用途家具・ショーケース用
材質鋼
形状通常型
種類ガラス蝶番
仕上塗装/ブラック
対応ガラス板厚(mm)4、5、6
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。
用途家具・ショーケース用
材質鋼
材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)黄銅(真鍮)/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき
仕様インセット扉用
形状通常型
質量(g)23.5
種類ガラス蝶番
仕上クロムめっき
対応ガラス板厚(mm)4、5、6
本体長さ(mm)34
適合扉質量4kg以下寸法(幅)450mm以下×(高さ)700mm以下
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)32
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤など
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類長蝶番
仕上研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。
特殊車輌の装備用に設計された大型のヒンジで、後部荷台のフェンスやコンテナーの扉等に適しています。材質は耐食性の良いSUS304を使用しています。
用途トラック・消防車・コンテナー車・フリーザー・食品関係等
RoHS指令(10物質対応)対応
正面プレートがステンレス鋼製の隠し蝶番です。
用途建具用
材質ポリアミド(PA)
質量(g)100
種類標準
仕上ヘアライン仕上
本体長さ(mm)84.5
開き角度(度)180°
RoHS指令(10物質対応)対応
最小扉厚(mm)32
最大扉高さ(mm)2100
最大扉幅(mm)800
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
1mm偏芯している為に、扉の跳ね返りがなく閉まりが良いです。
板厚(mm)3
仕上ヘアライン
縦(mm)127
横(mm)100
ねじ穴数10
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ワッシャ入りで、金属同士の接触による金属粉の飛散を抑えます。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×25
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)250
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上ヘアライン仕上
本体長さ(mm)101.6
羽根厚さ(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)101.6
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
樹脂ワッシャ入りで、金属同士の接触による金属粉の飛散を抑えます。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×25
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)195
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上ヘアライン仕上
本体長さ(mm)89
羽根厚さ(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)89
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
外観がスッキリとしたスプリング蝶番です。
取付は、取付穴に蝶番本体をセット後、プランジャーを蝶番本体の奥まで差し込んでください。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
材質ポリアミド(PA)
幅(mm)40
厚さ(mm)6.5
全長(mm)46
色黒
穴径(Φmm)6.2
下穴径(Φmm)6.2
耐荷重(kg)(2個使用時)2
取付け方法取付穴に蝶番本体をセット後、プランジャーを蝶番本体の奥まで差し込んでください。
ねじ穴数4
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。
用途半導体製造関連、アルミフレーム
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類平蝶番
仕上鏡面研磨
付加機能樹脂ブッシュ入り
本体長さ(mm)60
羽根厚さ(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤、他。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類長蝶番
仕上素地
RoHS指令(10物質対応)対応
外観がスッキリとしたスプリング蝶番です。取り付けは、プランジャーを差し込むだけで簡単に行えます。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
材質(ヒンジピース)PA、(シャフト)SUSXM7、(スプリング)SUS304、(プランジャー)PA
耐久性20000回
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉質量(kg)2(※扉重量は、蝶番を2個使用した場合の参考値です。(ばねによる回転動作は実装にてご確認ください。))
自重(g)18
アルミフレームの取付溝にぴったり合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の摩擦がないため金属粉の飛散を防ぎます。
用途半導体製造関連、アルミフレーム
材質アルミ合金
種類平蝶番
仕上シルバーアルマイトマット調
付加機能樹脂ブッシュ入り
本体長さ(mm)60
羽根厚さ(mm)3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用
材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼
形状通常型
幅(mm)(扉)450以下
高さ(mm)(扉)700以下
質量(g)37
種類ガラス蝶番
耐荷重39N/2ヶ
仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)4、5、6
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
AS-HG-SUSヒンジをアルミフレームに取付けするためのセット品です。アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。
用途半導体製造関連、アルミフレーム
回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
色(本体)ブラック
開き角度(度)180
材質ステンレス(リングは樹脂)
板厚(mm)3
仕上ヘアライン
縦(mm)102
横(mm)100
ねじ穴数8
RoHS指令(10物質対応)対応
回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
種類抜き差し蝶番
色(本体)ブラック
最大適合板厚(mm)3.2
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)2.5
アームが長いため、扉と枠に段差がある納まりや厚扉でも開閉できます。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼、六角棒スパナ呼び4、掘込加工テンプレート
材質本体:亜鉛合金(ZDC)、ベースフレーム:亜鉛合金(ZDC)、アーム:アルミニウム合金、 回転軸:ステンレス鋼、ねじカバー(扉側・枠側 各2枚):ABS樹脂
耐荷重(N/ペア)981
適合扉高さ(mm)2440以下
適合扉厚(mm)42以上
耐荷重(N)3ヶ:1230
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)915以下
角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。
用途家具・ショーケース用
材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼
形状通常型
幅(mm)(扉)450以下
高さ(mm)(扉)700以下
質量(g)34
種類ガラス蝶番
耐荷重34N/2ヶ
仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)36.5
適合ガラス厚(mm)4、5、6
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
プリント基板に取付けてプリント基板を開閉できる蝶番です。
M3と3.2Φの2種類、高さは、15~30mmタイプがあります。
ストッパー取付台(AXEシリーズ)を取付けると固定できます。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ネジ部:黄銅、ピン部:ステンレス
仕上ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
絶縁抵抗(MΩ)500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用
材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼、(ストッパー)ポリアセタール(POM)
形状通常型
幅(mm)(扉)450以下
質量(kg)(扉)4以下/2ヶ
高さ(mm)(扉)700以下
質量(g)43
種類ガラス蝶番
仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっき、(ストッパー)ブラック
付加機能キャッチ付
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)4、5、6
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質ステンレス(リングは樹脂)
勝手無し
仕上ヘアライン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(リングは樹脂)
勝手無し
仕上ヘアライン
RoHS指令(10物質対応)対応
回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
種類抜き差し蝶番
適合板厚(mm)1.5~2
色(本体)ブラック
最大適合板厚(mm)2
本体長さ(mm)50
羽根厚さ(mm)4
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)1.5
回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
種類抜き差し蝶番
適合板厚(mm)1.5~2
色(本体)ブラック
最大適合板厚(mm)2
本体長さ(mm)30
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)1.5
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用
材質(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート
形状隠し丁番型
幅(mm)(扉)900以下
厚さ(mm)(扉)29以上
高さ(mm)(扉)2400以下
種類標準
耐荷重294N/2ヶ、392N/3ヶ
付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能
本体長さ(mm)120
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小扉厚(mm)29
最大扉高さ(mm)2400
最大扉幅(mm)900
材質ステンレス
仕様樹脂製キャップ付き
適合CRF、CRH、CCF、CHMK、CHHK、CGAK、CKH形
長さ(mm)78
ピン径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
材質 = ナイロン。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 64mm。厚さ = 13mm。取付方法 = ネジ。固定穴サイズ = 6mm。。RS PRO熱可塑樹脂ヒンジ. RS PRO熱可塑樹脂ヒンジ製品をご紹介します。ドア及びハードウェア用途向けの耐久性に優れた耐錆性ソリューションです。精密なナイロン製のこれらのヒンジは、時間のテストに耐えるように構築されており、さまざまな環境で長寿命と信頼性を確保し、汎用性と高品質のソリューションになり、簡単にアクセスできます。. 特長と利点:. ;ul> ;li>このRS PROヒンジは、キャビネット、引き出し、カップボードに最適で、使いやすさとアクセス性を実現 ;/li> ;li>非チップナイロン製で、日常的な摩耗に耐えるように構築されており、家庭、商業、産業環境で使用するかどうかにかかわらず、長寿命と信頼性を確保し、金属製ヒンジに代わるコスト効果の高い代替品を提供します。 ;/li> ;li>このヒンジは、強力なステンレススチール製ピンを備えており、設置に強度と安全性を追加し、従来の金属製ヒンジに比べて摩擦を軽減するスムーズで簡単な動きを実現し、使いやすくなっています。 ;/li> ;li>カウンタシンク固定穴により、取り付けが簡単で時間を節約し、また、プロフェッショナルな仕上げであらゆるドアに確実にフィットします。 ;/li> ;li>各ヒンジは簡単にクリーニングでき、メンテナンス不要なメンテナンスを実現するように設計されており、家具は手間のかかりませんが、マットブラック仕上げにより、あらゆるスペースにプロフェッショナリズムと洗練された感触を加えます。 ;/li> ;/ul>. 用途:. ヒンジは、2つの接続された部品間の制御された移動を容易にする機械的コンポーネントで、ドア、ゲート、蓋を接続し、自由に移動することができる重要な部品です。最も一般的には、物体に取り付けられた2つのシート又はプレートのバリエーションで構成され、その後、中央のピンとノックルで接続され、バットヒンジ、ピアノヒンジ、又はストラップヒンジを形成します。ヒンジは、スムーズかつ調整された動きを可能にする非常に汎用性の高い機器です。これにより、住宅、商業、産業施設のドアやその他の可動構造の機能に貢献します。. RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
材質ABS樹脂
仕様ソケットカバー+マウンティングプレートカバー
種類ドロップ丁番(90°開閉)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ