用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色ホワイト
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
壁際やコーナーに装飾する部材です。家具の製作などアイデア次第で色々な使い方が可能です。
材質アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
長さ(mm)1820
縦(mm)19
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
定尺(m)(呼び)3
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色ホワイト
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PET
RoHS指令(10物質対応)対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色グレー
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
用途補修・保護部材などに使用されています。
材質硬質塩化ビニール
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PVC
色チョコ
RoHS指令(10物質対応)対応
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
材質硬質PVC+軟質PVC
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1
壁際やコーナーに装飾する部材です。
家具の製作などアイデア次第で色々な使い方が可能です。
長さ(mm)3000
色ホワイト
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
補修やDIYなどに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
室内の角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
壁際やコーナーに装飾する部材です。家具の製作などアイデア次第で色々な使い方が可能です。
材質アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
色チーク
長さ(mm)1820
縦(mm)19
PVC材押出しアングルです。角部分の保護等幅広い用途でお使い頂けます。
材質PVC
長さ(mm)1820
厚さ(mm)1
色白色
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。
材質硬質ABS
厚さ(mm)2
仕上クロスシート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PVC
仕上木目柄プリント
長さ(mm)1000
幅(mm)15
厚さ(mm)1
高さ(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥309
税込¥340
翌々日出荷
樹脂製アングルです。シンプルさを求めた単色をラインナップ。
材質PVC
色ホワイト
長さ(m)1.82
トグルバルブアングル型は、ワンタッチ式に弁が開閉します。ハンドルを立てると開き、たおすと閉じます。接続は、PTFE製のソロバン型シールになります。
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
色ホワイト
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルバルブは、ワンタッチ式に弁が開閉します。ハンドルを立てると開き、たおすと閉じます。接続は、Rcテーパー雌ネジになります。
トグルバルブは、ワンタッチ式に弁が開閉します。ハンドルを立てると開き、たおすと閉じます。接続は、PTFE製のソロバン型シールになります。
樹脂管を差し込むだけのワンタッチタイプとネジタイプ。簡単施工の樹脂製薄型一口循環口です。
フィルターは16mm厚の薄型、前面は全面穴形状で浴槽内スッキリ、美観とメンテナンス性を大幅UPさせました。
一人施工が簡単な固定パッキン付。
適合厚さ(mm)(浴槽)15以内
取付面位置浴槽底部から取付穴の中心まで約150mm
取付穴径(Φmm)50
フッ素樹脂チューブ、ステンレスパイプ、ガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダードアングル型でパネル固定用ナット付継手です。
フッ素樹脂チューブ、ステンレスパイプ、ガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダードアングル型継手です。
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
トラスコ品番735-1551
形状アングル
材質(本体)PTFE
質量(g)140
使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)30
寸法D(mm)55
オリフィス径(Φmm)6
寸法B(mm)46
接続Rc
ハンドル形状その他
材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)
バルブ種類トグルバルブ
1個
¥29,980
税込¥32,978
17日以内出荷
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
トラスコ品番735-1569
形状アングル
材質(本体)PTFE
質量(g)140
使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)30
寸法D(mm)57.5
オリフィス径(Φmm)8
寸法B(mm)48
接続Rc
ハンドル形状その他
材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)
バルブ種類トグルバルブ
1個
¥36,980
税込¥40,678
17日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製のニードルバルブでパネル取付用ナット付です。
・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
備考浴槽厚さ15mmまで
使用温度範囲(℃)5~80
使用流体冷温水
取付穴径(Φmm)50
関連資料(0.12MB)
メーカー商品コード502115
1個
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
トラスコ品番735-1496
形状アングル
材質(本体)PTFE
質量(g)140
使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)30
寸法D(mm)73
オリフィス径(Φmm)6
接続Rc
ハンドル形状丸形
材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)
材質(ナット)PFA
アズワン品番61-3535-84
バルブ種類ダイアフラムバルブ
1個
¥34,980
税込¥38,478
23日以内出荷
関連資料(0.12MB)
メーカー商品コード502113
1個
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製のトグルバルブで、ハンドルを立てると開き、たおすと閉じますワンタッチで開閉でき非常に便利です。
フッ素樹脂PTFE製のニードルバルブでパネル取付用ナット付です。
フッ素樹脂チューブ、ステンレスパイプ、ガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダードハーフメスツギテアングル型継手です。
大好評のバッチリバンドソー刃!
国産のバイメタルブレードで長寿命!
さらに14/18コンビネーションピッチ採用!
充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断
幅(mm)13
フッ素樹脂PTFE製のダイヤフラムバルブで、ダイヤフラム・締付シール・スピンドルシールの三重シールになっています。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ