コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。
材質(本体)ナイロン製
適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
ナイロン製。ビスを締め付けるとセリ上がり、ガッチリ食いつきます。
用途軽量物用コンクリートプラグ
ちょっとした工事に便利な数をパックしました。
耐熱・耐寒性があり-40~100℃まで使用できる。
耐経年変化及び耐候性に優れる。
耐振動性・耐衝撃性に優れる。
用途ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等への各種取り付けに。
材質樹脂
適合材ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等へ
最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。
用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。
材質(本体)ナイロン製
適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル
材質(ビス)スチール製
耐酸性に富み、腐食知らず。良質の鉛を使用したネバリのある特殊合金でできていますので、強力で安全な施工を実現します。硬質壁に木ネジによって器物を取り付ける合理的なスクリューアンカーです。
用途コンクリート・ブロック・大理石に適しています。
配線・配管・ガス水道工事・衛生器具取りつけ工事・ダクト取りつけ工事などにも便利です。
コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
-40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。
材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)
2018年トラスコ掲載ページ2 0556
軽くて丈夫なプラスチック製。
軟質のプラスチックで出来ていますので割れることがありません。
用途軽量物用コンクリートプラグ
十字穴番号No.2
適合材コンクリート
プラグとねじのW効果で強い締結感。
中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。
プラグ外径(Φmm)6
下穴径(Φmm)6
材質ステンレス
頭部形状トラス
仕上ステンレス
適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
1箱(200本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
独自の供回り防止設計で、取付器材をガッチリ固定
用途コンクリート・ALCへの器材取付に
各種電気工事・空調配管工事・内装工事等での器材取付に
1箱(36本)
¥769
税込¥846
4日以内出荷
オールPTFE製で非使用時の液漏れ防止や乾燥防止または流路閉鎖時にキャップ内の2種類のシールリングを取り除いた後に挿入してキャップを締め付けます。外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続するオールフッ素樹脂コネクターです。コネクターボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
仕様●適用チューブ外径(mm):8・10●使用温度:-200~+250℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)
アズワン品番65-9641-52
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
軽くて丈夫なプラスチック製。 軟質のプラスチックで出来ていますので割れることがありません。
用途軽量物用コンクリートプラグ
適合材コンクリート
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状ナベワッシャーヘッド
穴の形状十字穴
1箱(250本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
耐圧性、耐熱性にすぐれた肉厚ガラスでできています。・石灰反応下で熱分解によるハロゲン類の重合化や分析に最適な反応専用チューブです。・耐圧性は25℃で150psig(約10.5kg/cm2)です。・プラグはオールPTFE製で二重シール材として耐凍結性のPTFEOリングがついています。
外径(Φmm)26.0
耐圧性、耐熱性に優れた肉厚ガラスで石灰反応下で熱分解によるハロゲン類の重合化や分析に最適な反応専用チューブです。耐圧性は25℃で150psig(約10kg/cm2)です。プラグはオールPTFE製で二重シール材として耐凍結性のFETFE0リングが付いています。
オールフッ素樹脂(PTFE)製です。
本体を角型成型した枝管仕様です。
ボディプラグが大きく製作されています。
用途送液用
材質PTFE
仕様チューブ圧入型
トラスコ品番734-5046
質量(g)110
適合チューブ外径(Φmm)10
オリフィス径(Φmm)2.8
プラグ(mm)20
アズワン品番61-3528-38
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
オールフッ素樹脂(PTFE)製です。
本体を角型成型した枝管仕様です。
ボディプラグが大きく製作されています。
用途送液用
材質PTFE
仕様チューブ圧入型
トラスコ品番734-5020
質量(g)110
適合チューブ外径(Φmm)6
オリフィス径(Φmm)2.8
プラグ(mm)20
アズワン品番61-3528-36
1個
¥34,980
税込¥38,478
31日以内出荷
オールフッ素樹脂(PTFE)製です。
本体を角型成型した枝管仕様です。
ボディプラグが大きく製作されています。
用途送液用
材質PTFE
仕様チューブ圧入型
トラスコ品番734-5038
質量(g)110
適合チューブ外径(Φmm)8
オリフィス径(Φmm)2.8
プラグ(mm)20
アズワン品番61-3528-37
1個
¥34,980
税込¥38,478
31日以内出荷
オールフッ素樹脂(PTFE)製です。
本体を角型成型した枝管仕様です。
ボディプラグが大きく製作されています。
用途送液用
材質PTFE
仕様チューブ圧入型
トラスコ品番734-5054
質量(g)110
適合チューブ外径(Φmm)12
オリフィス径(Φmm)2.8
プラグ(mm)20
アズワン品番61-3528-39
1個
¥47,980
税込¥52,778
31日以内出荷
いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。オールポリフッ化ビニリデン樹脂(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。固定取り付けできるようにボディ中央の後面に4mmの穴が2ヵ所ある突起付きです。分解不可、使用温度±0-+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。耐圧100kPa。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。
オールポリフッ化ビニリデン樹脂(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。固定取り付けできるようにボディ中央の後面に4mmの穴が2ヵ所ある突起付きです。分解不可、使用温度±0-+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。耐圧100kPa。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。
フッ素樹脂等の半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。接液部はオールPTFE製で、青色ハンドルはポリプロピレン(PP)製です。プラグ穴径は内径と同じです。オートクレーブ滅菌(+121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合はPTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
関連キーワード