「樹脂クリップ」の検索結果

703件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(100個)
6,698 税込7,368
4日以内出荷

1パック(23個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ナイロンクリップ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100個)ほか
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

本体は丈夫なABS樹脂、バネはステンレス、中芯はアルミ製の高品質クリップ。 フックの出来るスライドパック入り。
サイズ 材質ABS樹脂、ステンレスバネ 寸法(mm)(挟み口)50 質量(g)7 本体寸法(mm)28×52×47
1個(3本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1箱(100個)
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デンカエレクトロン超耐熱クリップ
高温環境下でもケーブル・配線をしっかり固定する超耐熱クリップです。200℃で6時間連続使用可能な優れものの超耐熱クリップです。
水色 材質特殊テフロン 使用温度範囲(℃)-75~180 寸法D1(mm)4.3 寸法T(mm)1.1 寸法W(mm)9.5 耐熱温度(℃)200 関連資料DN-GRカタログ.pdf(0.18MB) RoHS2証明書(DN-GR).pdf(0.12MB)
1パック(10個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

綴じ枚数コピー用紙10枚 紙の含有量51%以上だから紙として分類できます
材質紙51%、PP樹脂49% 綴じ枚数10枚 クリップ幅(mm)最大幅13mm、挟む上部幅10mm
1箱(110個)
859 税込945
当日出荷


クリップ裏面は強力マグネシートを使用していますので強力に吸着し、スチール面にキズがつきません。 A4のコピー用紙を80枚挟むことができます。
特性強力 トラスコ品番784-7807 質量(g)40 寸法(縦×横)(mm)50×70 綴じ枚数80
1個
229 税込252
当日出荷

背負い式手動噴霧器 RW-7DX-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料(0.49MB)
1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]ネームタッグ 樹脂クリップ ヨコ型
エコ商品
名刺がぴったり入るパスケースタイプ。カードの出し入れが簡単で、何回でも使用することが可能です。※挿入物がIDカードタイプ(1mm厚)の場合、W86×H54mmまでが収納可能目安です。会議やセミナーなど様々な場面に使えるシンプルな名札ホルダーです。樹脂金具なので軽く、クリップ部分は180°動くので、角度を変えられます。挟む部分がギザギザしており、しっかりと挟むので抜け落ちたりすることが少ないです。※クリップは厚さ2mm程度の布にご使用ください。それ以上厚い物、または硬い物を挟むとクリップが破損する可能性があります。※吊り下げタイプとしてもお使いいただけるよう、2穴もあいてます。お好みでヒモを通してご利用も頂けます。(紐は付属しておりません。)
グリーン購入法適合 材質50%再生樹脂(ケース 外形寸法(mm)W102×H75 内形寸法(mm)(名札部)W96×H58 適合サイズ(mm)カード寸法:W91×H55 ※挿入物がIDカードタイプ(1mm厚)の場合、W86×H54mmまでが収納可能目安です。
1枚
329 税込362
当日出荷

1台
619 税込681
6日以内出荷

1個
749 税込824
当日出荷

1箱(100個)
2,698 税込2,968
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レースウェイ、メーカーミラックハンガーへの樹脂管(CD管・PF管・VE管)の固定に最適です。 取り付け、解除が簡単!取り付け後もスライドさせ、位置調整ができます。 サイズを選ばずクリップ同士、連結できます。
1セット(10個)
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スマホ・携帯の落下防止に。腰ポケットや鞄取付での使用に最適。10000回の開閉テストに合格した国産樹脂クリップを使用。金属パーツを使用していない為、端末や手指に優しい使い心地です。コイルはウレタン素材で、強度アップの為中芯にナイロン紐が入っています。マツバ(PAT.)付で取り付け簡単。同一商品5個セットとなります。
用途携帯電話、スマートフォン、歩数計、パスケース等の落下防止、紛失防止 ブラック 全長(cm)平置き:25.5(パーツ含) 伸長(cm)最大90 耐荷重(kg)5
1セット(5個)
3,598 税込3,958
当日出荷

10000回の開閉テストに合格した国産樹脂クリップを使用、ウレタンコイルの中芯にナイロン芯を入れて強度UPをしています。金属パーツを使用していない為、端末や手指に優しい使い心地。胸ポケットでの使用がおすすめです。着脱マツバ(PAT.)付で取り付け簡単。同一商品5個セットとなります。
用途携帯電話、スマートフォン、歩数計、パスケース等の落下防止、紛失防止 耐荷重(kg)5 全長(cm)平置き:21(パーツ含) 伸長(cm)最大55 ブラック
1セット(5個)
3,598 税込3,958
当日出荷

本体は丈夫なABS樹脂、バネはステンレス、中芯はアルミ製の綺麗なだけでない高品質のプラスチッククリップ。
カラーアソート
1個
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリップ裏面は強力マグネシートを使用していますので強力に吸着し、スチール面にキズがつきません。
トラスコ品番386-4959 材質異方性マグネットシート、ABS樹脂 縦(mm)50 横(mm)70 綴じ枚数80枚 保持枚数80枚 特性強力
1個
233 税込256
当日出荷


高い耐久性を実現した強化スパイラルを採用。金属クリップでしっかり挟まるクリップストラップ。
タイプカールコード式 ブラック
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

撥水性の素材を使用しています。丸ゴムタイプ
材質表/PP(ポリプロピレン)スパンボンド裏/PP(ポリプロピレン)サーマルボンド アズワン品番6-9766-01 種別簡易マスク 形状プリーツ型 寸法(mm)175×90 入数(枚)100
1箱(100枚)
1,683 税込1,851
翌々日出荷

裏面のマグネットでスチール面に張り付けることができます。 水にも強い樹脂製。 作業に便利なペンホルダーも付いています。 使用しない時の保管に便利な壁掛け用穴も付いています。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。 サイズA4 ブルー 材質本体:ABS、クリップ部:ABS 質量(g)約215 タイプタテ 寸法(縦×横)(mm)330×235 収納枚数(枚)約30(コピー用紙) マグネット付き
1枚
449 税込494
当日出荷

ツインハンマーです。 実用トルクを低くおさえることにより、工業用などの長時間使用される現場に適しています。 樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 最大トルク(N・m)746 実用トルク範囲(N・m)260~650 仕様正回転(3段階、約260N・m/5秒(3500min-1)、約475N・m/5秒(6000min-1)、約624N・m/5秒(7000min-1))、逆回転(約650N・m/5秒(7000min-1)) 付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm)145 質量(kg)1.6 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 空気消費量(L/min)124 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(4.6MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

パネル等を取り付けられる樹脂リベット。脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。 再使用可能。
1セット(3個)
338 税込372
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様耳の位置より少し後方に取付けます。 ゴーグルのフィット感の向上。様々なヘルメットに取付可能なマルチクリップ。
1パック(2個)
859 税込945
当日出荷

シングルハンマーのショートタイプです。 農機などの狭い空間での作業に最適です。 樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 実用トルク範囲(N・m)310~475 最大トルク(N・m)540 仕様正回転(3段階、約310N・m/5秒(5500min-1)、約380N・m/5秒(8000min-1)、約450N・m/5秒(9000min-1))、逆回転(約475N・m/5秒(9000min-1)) 付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm)95 質量(kg)1.1 タイプシングルハンマー 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 空気消費量(L/min)96 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(4.8MB)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

吊りボルトへのダクト、換気パイプ等の取り付け(支持)に使用します。 吊りボルトへワンタッチで取り付けられます。 吊りバンド(樹脂製)に簡単に取り付けられるバンド無タイプもあります。
適合ボルト径W3/8・M10、W1/2・M12 適合ダクト50~150
1セット(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々なヘルメットに対応可能なマルチクリップです。ヘルメット取付式のスプリングバンドです。
トラスコ品番411-3458 材質プラスチック、ラバー、ステンレス 入数(個)2
1組
1,998 税込2,198
8日以内出荷

仕様丸バーΦ17~25mm、角バー14×32mm角に対応しています。1.5mm厚までのポップをご使用いただけます。(ただし0.5mm厚以上のポップをご使用の場合は透明プレートを抜いてご調節ください。)、両面仕様 セット内容本体×1 プレート×2 サイズW15.6×H25.5cm 画面寸法 素材本体
1セット(5個)
2,450 税込2,695
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PF管用ダクタークリップと色を合わせる事で、美観を良くできます。 PF管用ダクタークリップを仮止めする事ができます。 連結して、追加配管が可能です。 樹脂製の為、軽量です。 屋外も使用可能です。
適合アンカーボルトW3/8、M10、コンクリートビス呼び5、PF管用ダクタークリップ(PFDC□、PFDC□ーE) 材質硬質塩化ビニル(PVC)
1本
268 税込295
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップボード ABS樹脂製 横向き ホールド付きタイプ モノタロウ 動画あり
片手で開閉ができるホールド付き! 丈夫なABS製のクリップボード。 水にも強い樹脂製。 作業に便利なペンホルダーも付いています。 使用しない時の保管に便利な壁掛け用穴も付いています。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。 サイズA4 仕様レバーホールド機能付き 材質本体:ABSクリップ部:ABS 質量(g)195 タイプヨコ 寸法(縦×横)(mm)232×323 収納枚数(枚)約20(コピー用紙)
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で開閉ができるホールド付き! 丈夫なABS製のクリップボード。 水にも強い樹脂製。 作業に便利なペンホルダーも付いています。 使用しない時の保管に便利な壁掛け用穴も付いています。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。 サイズA4 仕様レバーホールド機能付き 材質本体:ABSクリップ部:ABS 質量(g)195 タイプタテ 寸法(縦×横)(mm)323×232 収納枚数(枚)約20(コピー用紙)
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インサートクリップインサートクリップ 樹脂アンカー
エコ商品
さまざまな物をワンプッシュで簡単固定。クリップSHも壁面固定できる樹脂アンカー。
許容荷重(kg)3 RoHS指令(10物質対応)対応 挿入深さ(mm)30以上
1袋(10個)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA638JG-111 幅(mm)32 全長(mm)65 ブラック 材質(本体)プラスチック 種類スナップフック 全長×幅W(mm)65×32 リング内径(Φmm)24 口の開き(mm)20 質量(g/個)11
1個
250 税込275
翌日出荷

グリーン購入法適合商品/本体に再生材料を使用した、グリーン購入法適合商品です。 イベントにおすすめの大量パック/50本入りのボリュームパック。大量の筆記具が必要なイベント時などに活躍します。 クリップ付き/クリップ付きなので、アンケートやダイレクトメールなどの販促物にはさんで使用できます。
商品タイプ本体 仕様クリップ付き 材質軸:R-PS 長さ(mm)110 外幅寸法(mm)15 濃度(%)HB 紙質再生材配合率/軸:R-PS100% 主な用途アンケート用 グリーン購入法適合
1箱(50本)
739 税込813
当日出荷