14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノンスリップ樹脂製(ソフトタイプ)の屋内用セーフティグレーチング。集水マスタイプの蓋枠セット品です。上面が軟質樹脂のため、滑りにくく、ご高齢者やお子様にも安全です。上面が軟質樹脂のため、冷たくありません。すき間は6mm以下で、お子様の指も入らず安全です。車イス等もスムーズに通過できます。お手入れに便利な取外し具付です。耐薬品・対熱水、耐候性に優れています。
用途集水マス、集水桝 種類ますぶた 材質(本体)樹脂、(枠)SUS304ステンレス 高さH(mm)25
1セット
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ 集水マス (通常枠/アンカー付) シマブン 動画あり
「強い」「軽い」「すべりにくい」三拍子そろった、安心設計の屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング「フォルテ」。屋内用のグレードと比較して、材質を変更する事により耐荷重強度、耐熱性能が向上しました。優れた屋外耐候性を備え、様々なシーンに適応します。最新のノンスリップ性能により、水濡れや油が付着してもすべりにくく安心です。従来の金属製に対し、新たな素材で軽量性を実現!施工・メンテナンス時の取扱いがもっと簡単に。車椅子、台車等もスムーズに通過できます。すき間6mm以下。ヒールが入り込まず安全。
用途集水マスタイプ 仕様本体のみ 材質メインバー:ポリアミド(PA6)+ガラス繊維/スペーサー:硬質アクリル(PMMA)/クロスバー:ステンレス/ナット、ステンレス(M4)/ワッシャー:ステンレス/Lアングル受枠:ステンレス(2B) タイプ集水マスタイプ 寸法H(mm)20 適合荷重歩道用 隙間(mm)6以下
1セット
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ノンスリップ樹脂製(ソフトタイプ)の屋内用セーフティグレーチング。集水マスタイプの蓋枠セット品です。上面が軟質樹脂のため、滑りにくく、ご高齢者やお子様にも安全です。上面が軟質樹脂のため、冷たくありません。すき間は6mm以下で、お子様の指も入らず安全です。車イス等もスムーズに通過できます。お手入れに便利な取外し具付です。耐薬品・対熱水、耐候性に優れています。
用途集水マス、集水桝 種類ますぶた 材質(本体)樹脂、(枠)SUS304ステンレス 高さH(mm)20
1セット
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1組
27,980 税込30,778
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠はリンク構造により連結されており、180度グレーチングを開閉できますから、清掃が簡単・安全に行えます。また、盗難防止にも役立ちます
材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、連結金具:SS400/電気亜鉛めっき、リベット:SV330/電気亜鉛めっき、スプリングピン:S60CM、受枠:SS400/樹脂系塗装 種類ますぶた
1組
25,980 税込28,578
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった180°開閉ますぶたです。普通目型でプレーンタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
9,498 税込10,448
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1組
28,980 税込31,878
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、連結金具:SS400/電気亜鉛めっき、リベット:SV330/電気亜鉛めっき、スプリングピン:S60CM、受枠:SS400/樹脂系塗装 種類ますぶた
1組
26,980 税込29,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった180°開閉ますぶたです。普通目型でノンスリップタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
9,998 税込10,998
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。普通目でプレーンタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
6,998 税込7,698
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。普通目でノンスリップタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
7,798 税込8,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。普通目でノンスリップタイプの圧接式マス蓋です。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
7,998 税込8,798
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった180°開閉ますぶたです。普通目型でノンスリップタイプの圧接式マス蓋です。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
11,980 税込13,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

鋳鉄製集水桝用
適合荷重歩行用 種類みぞぶた 寸法D(mm)14 材質/仕上蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装
1枚
3,798 税込4,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)