43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。
用途立て管、床配管&壁配管にも使用。ガス管に使用。(白) 種類丸サドル 材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド) 幅(mm)25 厚さ(mm)5
1袋(2個)
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製 ホワイト
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製 グレー
1個
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。
用途立て管、床配管&壁配管にも使用。VP管に使用。(グレー色) 種類丸サドル 材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド) 幅(mm)25 厚さ(mm)5
1袋(2個)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。
用途VP管用に。立て管、床配管、壁配管に。 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)25 グレー ピッチ(mm)46 寸法P(mm)46
1個
52 税込57
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


パイプを押しつけると自動的にロックが掛かり固定ができます。
材質PA 取付穴径(Φmm)(ビス)4.5
1個
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。 材質ポリプロピレン 寸法d(mm)5.5 幅W(mm)25
1個
58 税込64
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。
用途ガス管用に。立て管、床配管、壁配管に。 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)25
1個
52 税込57
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
57 税込63
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。
用途●ガス管用に。●立て管、床配管、壁配管に。 仕様適合管外径D:20A トラスコ品番523-7841 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)25 厚さ(mm)35 寸法P(mm)51 呼び径(A)20 グリーン購入法適合
1個
67 税込74
翌々日出荷

管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。
用途VP管用に。立て管、床配管、壁配管に。 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)25 グレー
1個
59 税込65
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。
用途ガス管用に。立て管、床配管、壁配管に。 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)25 ホワイト
1個
52 税込57
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質PA 仕様軽量物専用(樹脂管、サヤ管、ケーブルなど用) 適合材コンクリート、ALC、モルタル、石材、木など 許容荷重(N[kgf])約30[3] 最大引抜荷重(N[kgf])約200[20]以上
1個
77 税込85
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質PA 仕様軽量物専用(樹脂管、サヤ管、ケーブルなど用) 適合材コンクリート、ALC、モルタル、石材、木など 許容荷重(N[kgf])約30[3] 最大引抜荷重(N[kgf])約200[20]以上
1個
159 税込175
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


別売の樹脂浮上りサドルと組み合わせて使用します。台座を重ねることによって高さ5mm単位の調整ができます。
用途樹脂浮上りサドルバンドの腰高スペーサーとして使用します。 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)5 幅W(mm)25 長穴(mm)(寸法d)6.0×9.5
1個
40 税込44
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

別売の樹脂浮上りサドルと組み合わせて使用します。台座を重ねることによって高さ5mm単位の調整ができます。
用途樹脂浮上りサドルバンドの腰高スペーサーとして使用します。 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)5 幅W(mm)25 長穴(mm)(寸法d)6.0×9.5
1個
40 税込44
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。 材質ポリプロピレン 寸法d(mm)5.5 幅W(mm)25
1個
58 税込64
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。 材質ポリプロピレン 寸法d(mm)5.5 幅W(mm)25
1個
60 税込66
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1組(2個)
219 税込241
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔らかいバンドで指を傷つけません。 電柱に番号札など取付ける際に使用する樹脂製のバンドです。
種類サドル
1個
69 税込76
4日以内出荷

1個ほか
40 税込44
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ツインホースを直接固定する時に使用する樹脂サドルバンドです。
材質PP 寸法15
1個
229 税込252
3日以内出荷

1個
139 税込153
4日以内出荷

1個
329 税込362
8日以内出荷

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

さや管付きペア樹脂管用サドルバンド
適合T421-863、T421-863E、T421R-863、T421R-863E用
1個
129 税込142
当日出荷

1個
119 税込131
翌日出荷

障害物などで水栓が干渉する場合に取出口を約100ミリ上げます。樹脂製サドルバンド・台座・ビス・プラグ付き
材質青銅、黄銅
1個
6,560 税込7,216
4日以内出荷

障害物などで水栓が干渉するときに取出口を約100ミリ上げることができます。 樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ付き シールテープ1m付き
材質青銅、黄銅
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

寸法L1(mm)57 寸法D(Φmm)9.8 寸法B(mm)20 寸法P(mm)37 寸法H1(mm)14.5 寸法H2(mm)6 適合管の呼び(樹脂管)7
1箱(50個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷