758件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジのソケット。外ネジ同士の接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCソケット
強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの異径ソケット。外ネジ同士の接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。 材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304) 適合流体 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 仕様片路開閉型 トラスコ品番375-3972 質量(g)24 使用温度範囲(℃)0~50 常用使用圧力(MPa)0.98 相手側取付サイズR1/4
1個
699 税込769
当日出荷

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状ソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類PTネジ
1個
469 税込516
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。 材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304) 適合流体 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 仕様片路開閉型 使用温度範囲(℃)0~50 常用使用圧力(MPa)0.98
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。 材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304) 適合流体 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグソケット 仕様片路開閉型 使用温度範囲(℃)0~50 常用使用圧力(MPa)0.98
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。 材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304) 適合流体 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 仕様片路開閉型 使用温度範囲(℃)0~50 常用使用圧力(MPa)0.98
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
取り付け形状オネジ 適合流体空気 ソケットorプラグソケット 材質本体:PPE+PAOリング:NBR 接続方式ワンタッチ式 種別ソケット 使用温度範囲(℃)0~50 常用使用圧力(MPa)0.98以下 締付トルク(N・m)2.0~5.0 使用環境温度(℃)-20~80
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネット樹脂製継手ソケット
両側が同じ口径のメスネジ継手です。
材質ポリプロピレン
1個
349 税込384
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タケノコタイプ。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット 仕様ホース取付用 使用温度範囲(℃)0~50 バルブ構造片路開閉型 使用温度(℃)0~50
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。 材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体 相手側取付サイズR1/4 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 仕様おねじ取付用 トラスコ品番375-3816 質量(g)5 使用温度範囲(℃)0~50 常用使用圧力(MPa)0.98
1個
119 税込131
当日出荷

種類カプラ 流体 使用環境温度(℃)-20~80 質量(g)24 適合ホース内径(Φmm)13 トラスコ品番838-5670
1セット(5個)
4,298 税込4,728
当日出荷

使用流体空気 相手側取付サイズR1/4 最高使用圧力(MPa)0.98 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 仕様おねじ取付用、片路開閉型 トラスコ品番332-3404 質量(g)24 使用温度範囲0~50℃
1個
799 税込879
当日出荷

ツインタイプは、1本の配管を2分岐に拡張する製品です。 1つの流体供給源から2~3つのエアツールを同時に使うために配管を分岐させたい時や、配管途中で回路を分岐させたい場合に大変便利です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。水配管。コンプレッサ等の元口。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体空気・水 最高使用圧力(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番819-5077 質量(g)80 使用温度範囲(℃)0~50 使用温度(℃)0~50 分岐数2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ジョプラックス樹脂ソケット
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 セイフティロック機構を標準装備しています。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油(グリース)に〔食品衛生法規格適合品〕を使用しています。 金属パーツは全てステンレスで構成、耐錆性抜群です。
用途飲料用機器、食品機器、濾過装置等の水配管に。 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット
1セット(5個)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 内側にメスねじ、外側にオスねじが切ってあります。
材質PTFE 適合流体酸、アルカリ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホースバンド不要設計です。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)0~50 使用温度(℃)0~50
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ねじタイプ。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体空気 相手側取付サイズR1/4 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット トラスコ品番819-5071 質量(g)24 使用温度範囲(℃)0~50 取り付け形状おねじ取付用 バルブ構造片路開閉型 使用温度(℃)0~50
1個
699 税込769
当日出荷

ねじタイプ。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)0~50 バルブ構造片路開閉型 使用温度(℃)0~50
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類カプラ 流体 使用環境温度(℃)-20~80 質量(g)23 適合ホース内径(Φmm)10 トラスコ品番838-5669
1セット(5個)
4,998 税込5,498
当日出荷

種類カプラ 流体 使用環境温度(℃)-20~80 質量(g)28 適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10 トラスコ品番838-5661
1セット(5個)
4,298 税込4,728
4日以内出荷

種類カプラ 流体 使用環境温度(℃)-20~80 質量(g)22 適合ホース内径(Φmm)7 トラスコ品番838-5668
1セット(5個)
4,298 税込4,728
翌々日出荷

種類カプラ 流体 使用環境温度(℃)-20~80 質量(g)30 適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×12.5 トラスコ品番838-5662
1セット(5個)
4,598 税込5,058
翌々日出荷

種類カプラ 流体 使用環境温度(℃)-20~80 質量(g)28 適合ホース内径×外径(Φmm)5×8 トラスコ品番838-5660
1セット(5個)
4,298 税込4,728
翌々日出荷

種類カプラ 流体 使用環境温度(℃)-20~80 質量(g)25 相手側取付サイズRc1/2メネジ トラスコ品番838-5667
1セット(5個)
4,298 税込4,728
欠品中

種類カプラ 流体 使用環境温度(℃)-20~80 質量(g)26 相手側取付サイズRc3/8メネジ トラスコ品番838-5666
1セット(5個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

10A樹脂管同士の接続に使用。
寸法(mm)60×60×30 質量(g)4 規格10×10 コード2330820 アズワン品番64-5126-84
1個
579 税込637
8日以内出荷

種類カプラ 流体 使用環境温度(℃)-20~80 質量(g)32 適合ホース内径×外径(Φmm)9×15 トラスコ品番838-5664
1セット(5個)
5,398 税込5,938
5日以内出荷

7A樹脂管同士の接続に使用。
寸法(mm)60×60×30 質量(g)2 規格7×7 コード2330819 アズワン品番64-5126-83
1個
479 税込527
8日以内出荷

7Aと10A樹脂管の接続に使用。
寸法(mm)60×60×30 質量(g)3 規格7×10 コード2330821 アズワン品番64-5126-85
1個
499 税込549
8日以内出荷

1箱(2個)
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既設のS・P管にソケットを接続すると延長が可能です。 リフォーム等で洗面化粧台を取替えた時に大きく排水管とずれても延長できます。 寸法25×32もあります。
材質PP 形状ソケット
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
339 税込373
当日出荷