1袋(30個)
¥545
税込¥600
当日出荷
材質PCポリカーボネート
頭部形状六角
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリカーボネート
色透明
規格1種
材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入
熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ
材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)
色うす茶
頭部形状六角
耐熱温度(℃)180
材質RENY(レニー)
規格1種
ねじ山種類メートル並目
材質PP(ポリプロピレン)
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質ポリカーボネート
色レッド
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質66ナイロン
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質ナット:黄銅、ナットサポーター:樹脂
適合機種PL全機種
セット内容ナットサポーター、ナット、ねじ各10コ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。
ねじ部端面をカバーするため、意匠性・安全性を高めます。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備/安全対策
材質(本体)POM(ポリアセタール)
ねじ規格並目
材質ポリカーボネート
色ブルー
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
PTFE ボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置メッキ槽、絶縁性等の場所にご使用ください。PTFEとネオフロンの2種類ございます。ナット、ワッシャーがセットになっています。その他の寸法もできます。
材質PTFE
PTFEボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性にすぐれています。PTFEとCTFE の2 種類ございます。ナット、ワッシャーがセットになっています。
フッ素樹脂ボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性にすぐれています。
実験装置、メッキ槽、絶縁性などの場所にご使用ください。
材質PTFE
材質ポリカーボネート
色シロ
規格1種
ねじ山種類メートル並目
材質レニー黒(高強度ナイロン)
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質セラミックス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質RENY
タイプ六角ナット
頭部形状六角
材質塩化ビニール
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。
工具を使用せずに脱着が可能です。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備
材質(本体)POM(ポリアセタール)
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)の六角ナットです。磁性を帯びない六角ナットです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。
材質RENY(レニー)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。
機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。
シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-M6-4●コード番号:303-0002876
アズワン品番67-4864-57
1個
¥3,980
税込¥4,378
欠品中
PFAは、耐熱性・電気的性質・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれたプラスティックです。PFA を侵す薬品はほとんどありません。
非粘着性・潤滑性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント
ねじ規格並目
材質(本体)PFA(パーフルオロアルコキシアルカン)(乳白)
ねじの呼び寸法M4
材質ポリカーボネート
ねじピッチ0.7
寸法m(mm)3.2
色黒
ねじの種類ナット
寸法s(mm)7
ねじ山種類メートル並目
1パック(6個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質ポリカーボネート
色グリーン
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
1
2
3
4
次へ