288件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)樹脂・ゴム 材質(柄部) 主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチックハンマー モノタロウ 動画あり
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製で、鉄のハンマーでは傷が付いてしまったり壊してしまいそうな工作物に損傷を与えることはありません。頭部は、取り替えが可能で経済的です。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)プラスチック 材質(柄部) 主な用途金型作業 硬度A90 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)PVC 材質(柄部) 主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 硬度HDD60 使用温度範囲(℃)4~80
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。 頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。 本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。 ハンマーの頭が抜けず、安心です。 後部キャップには収納スペースあり
種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)25 全長(mm)285 材質(頭)TPE 材質(柄部)PP 主な用途土木作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 ハンドル径(Φmm)32 頭部長(mm)100 質量(g)272 トラスコ品番493-6451
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)PVC 材質(柄部) 主な用途組立作業/機械の組立・修理 硬度HDD60 使用温度範囲(℃)4~80
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率があがります。 ヘッドは衝撃に強い、PVC製です。 ヘッドは取替えが可能です。 頭部本体は鋳物製で、打撃力があります。
用途機械などの修理に。 冶具などの取付け・取外しに。 木製品の組み立てに。 材質/仕上頭部本体:鋳鉄、樹脂ヘッド:PVC、ハンドル:ポリプロピレン、グリップ:軟質PVC
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PVC製と硬質ゴム製の2種類のクッション性で使い分けが可能です。握りやすく滑りにくいゴム製グリップです。
用途家具や木製品の組立、保守点検などに。 口径(mm)26×26 全長(mm)260 頭部長(mm)81 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷

無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。 種類ショックレスハンマー 材質(頭)ポリウレタン 材質(柄部)ポリウレタン 主な用途組立作業 硬度90A~95A (打撃面) 仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。 化学物質安全性参考資料(0.5MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手になじみやすく作業効率をあげるテーパー形状の柄。 ヘッドの交換可能。 ヘッドは割れ、カケが発生しにくい強化ナイロンを使用し、カスが機械に混入するなどのトラブルを低減します。(UD8-10) 木柄には滑り防止のためスリット加工を施しています。(UD8-10)
種類樹脂ハンマー 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業 サイズ1ポンド
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。 種類ショックレスハンマー 材質(柄部) 主な用途金型作業/機械の組立・修理 使用温度範囲(℃)-10~80
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ファイバーグラス柄のハンマーです。打撃物にキズをつけにくいウレタン系ヘッドです。丈夫なファイバーグラス柄を使用しています。樹脂ヘッドは、交換式です。
用途機械の修理、木製品の組立。 種類コンビハンマー 材質(頭)ヘッドスチール部:炭素工具鋼、ヘッド樹脂部:ウレタン 材質(柄部)ファイバーグラス 主な用途機械の組立・修理
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン製ヘッドの使用は打撃面を傷つけたいない時に最適です。鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久力を実現しました。頭部は特殊鋼を内部まで全体焼き入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭部が抜けず、安心です。
種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)20 全長(mm)265 材質(頭)TPE 材質(柄部)PP 主な用途土木作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 ハンドル径(Φmm)25 頭部長(mm)75 サイズ セット内容ナイロンヘッド(交換可能) 質量(g)165 トラスコ品番493-5985
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

硬度JISA90のウレタン樹脂ヘッドを採用していますので適度な硬さと軟らかさがあり、広範囲な使用が可能です。
用途各種機械の組立、金型の修理。床材やサイディング等の施工。コンクリート、ブロック、石材の施工、スチール物置、アングル家具などの組立てに。 種類樹脂ハンマー 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)プラハンマー
ヘッドがプラスチックのため素材を傷付けにくく組立作業等に最適です。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており 握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途素材を傷付けない打撃作業用。 材質(グリップ)ゴム 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打撃作業 材質(ヘッド)樹脂
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
種類ショックレスハンマー 材質(頭)ゴム樹脂(NBR) 材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV) 主な用途打ち込み作業
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔軟強靱なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類ハンマー替ヘッド
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)32 全長L(mm)310 材質(頭)樹脂製 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業 サイズ1ポンド 質量(g)450 寸法H(mm)110 寸法W(mm)32 トラスコ品番373-5605
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

樹脂製ヘッドで打撃を加える対象に傷を付けにくいです。簡単にヘッド、ハンドルの交換ができます。樹脂は万が一割れても粉々になりにくいタイプです。
用途組立などに。 材質ヘッド:樹脂(セルロースアセテート)ハンドル:アッシュ 材質(頭)樹脂(セルロースアセテート) モデル224 E
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
8,698 税込9,568
6日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)プラスチックハンマー
耐衝撃性に優れたセルロースアセテート製ヘッドを採用したハンマー。ヘッドは交換可能。柄はトネリコ製。
材質(頭)セルロースアセテート
1丁
3,798 税込4,178
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトタイプのセルロースアセテート製チップは反動も少なく軽作業に最適です。 軽量なアッシュハンドルです。
用途自動車、産業機械に。 材質(柄部)アッシュウッド 主な用途自動車、産業機械 材質(ヘッド)セルロースアセテート
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)プラスチックハンマー
種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)40 全長L1(mm)320 材質(頭)セルロースアセテート 材質(柄部)アッシュ 主な用途組立作業 質量(g)545 寸法L2(mm)110
1丁
7,298 税込8,028
翌日出荷



種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)45 全長(mm)320 材質(頭)プラスチック 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA683PH-45
1個
5,860 税込6,446
翌日出荷

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)22 全長(mm)260 材質(頭)プラスチック 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA683PH-22
1個
2,080 税込2,288
翌日出荷

ショックレスプラスチックハンマー(10959シリーズ)用替ヘッド。
1個
3,598 税込3,958
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内部に小鉄球が内蔵されたヘッド(取り外し可能)は、インパクトの瞬間に小鉄球が打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。 簡単に分解する事ができ、ヘッドの素材を変えたり(別売り)反動ハンマーにする事が可能です。 焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。 ワークピースの位置決め、車両整備(タイヤ/リムの取り外し)、組み立て作業、機械工具に最適。 交換用ヘッドは別売りです。
材質(柄部)ヒッコリー 主な用途ワークピースの位置決め、車両整備(タイヤ/リムの取り外し)、組み立て作業、機械工具 材質(ヘッド)プラスチック
1丁
6,498 税込7,148
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)60 全長(mm)385 材質(頭)プラスチック 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA683PH-60
1個
8,860 税込9,746
翌日出荷

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)28 全長(mm)300 材質(頭)プラスチック 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA683PH-28
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

ショックレスプラスチックハンマー(10959シリーズ)用替ヘッド。
質量(g)19 ヘッド径(Φmm)30
1個
2,998 税込3,298
90日以内出荷

頭部はアルミ合金と取り替え可能なソフトフェイスの組み合わせです。 柄はヒッコリー材で耐久性に優れ握りやすい形状です。
種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)35 全長(mm)320 材質(頭)樹脂・ゴム 材質(柄部)ヒッコリー 質量(g)308
1本
3,398 税込3,738
6日以内出荷

ヘッド交換用です。樹脂製ヘッドで打撃を加える対象に傷を付けにくいです。簡単にヘッド、ハンドルの交換ができます。樹脂は万が一割れても粉々になりにくいタイプです。
材質(頭)樹脂(セルロースアセテート モデルE 224
1本
309 税込340
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
549 税込604
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワレ・カケに強く、カスが機械に混入するなどのトラブルを低減します。ヘッド交換が出来て経済的。耐寒性UP。-10℃までOK
種類樹脂ハンマー 材質(頭)ナイロン 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

仕様交換用チップ:212.E35~E60 材質グラスファイバーシャフト、スチールボディ 形状無反動タイプ 幅(mm)40 全長(mm)310 質量(g)830
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない軟質プラスチックを使用しています。ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。
用途木工組立、石材・金型など。 頭径(mm)32 全長(mm)315 仕様ヘッド交換可能。交換用替頭:No.076110、76-10H 材質ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン 質量(g)430 呼称1ポンド 頭部長(mm)120
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)100 全長(mm)450 材質(頭)ウレタン 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575SG-1
1個
4,030 税込4,433
当日出荷

交換用替頭です。工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない軟質プラスチックを使用しています。
用途木工組立、石材・金型など。 頭径(Φmm)31 材質エラストマー樹脂 質量(g)16 適合ハンマー商品No.No.76-10、No.77-10、No.70-1 呼称1ポンド
1個
259 税込285
当日出荷