こんなお得な商品も!

プラスチックハンマー
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類樹脂ハンマー
材質(頭)樹脂・ゴム
材質(柄部)木
主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製で、鉄のハンマーでは傷が付いてしまったり壊してしまいそうな工作物に損傷を与えることはありません。頭部は、取り替えが可能で経済的です。
種類樹脂ハンマー
材質(頭)プラスチック
材質(柄部)木
主な用途金型作業
硬度A90
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。
長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ポリウレタン
材質(柄部)ポリウレタン
主な用途組立作業
硬度90A~95A (打撃面)
仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。
化学物質安全性参考資料(0.5MB)
手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。
頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。
ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー
材質(頭)PVC
材質(柄部)木
主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
硬度HDD60
使用温度範囲(℃)4~80
頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。
ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー
材質(頭)PVC
材質(柄部)木
主な用途組立作業/機械の組立・修理
硬度HDD60
使用温度範囲(℃)4~80
ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。
種類ショックレスハンマー
材質(柄部)木
主な用途金型作業/機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)-10~80
こんなお得な商品も!

ショックレスハンマー
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。
NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ゴム樹脂(NBR)
材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV)
主な用途打ち込み作業
2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率があがります。
ヘッドは衝撃に強い、PVC製です。
ヘッドは取替えが可能です。
頭部本体は鋳物製で、打撃力があります。
用途機械などの修理に。
冶具などの取付け・取外しに。
木製品の組み立てに。
材質/仕上頭部本体:鋳鉄、樹脂ヘッド:PVC、ハンドル:ポリプロピレン、グリップ:軟質PVC
こんなお得な商品も!

ショックレスハンマー
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
ウレタン樹脂をハンマーヘッドに一体成形しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちします。
無反動構造なので打撃力が倍増。
頭部と柄部の強固な固定により、打撃時に頭部が逃げないため、打撃力が非常に優れています。
用途重作業用
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ウレタン樹脂
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
ヘッドは衝撃に強い特殊合成樹脂です。
適度の弾力性と柔軟性を持っています。
種類樹脂ハンマー
材質(頭)プラスチック
材質(柄部)木
主な用途機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)対応
ワレ・カケに強く、カスが機械に混入するなどのトラブルを低減します。ヘッド交換が出来て経済的。耐寒性UP。-10℃までOK
種類樹脂ハンマー
材質(頭)ナイロン
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
こんなお得な商品も!

プラスチックハンマー
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
硬度JISA90のウレタン樹脂ヘッドを採用していますので適度な硬さと軟らかさがあり、広範囲な使用が可能です。
用途各種機械の組立、金型の修理。床材やサイディング等の施工。コンクリート、ブロック、石材の施工、スチール物置、アングル家具などの組立てに。
種類樹脂ハンマー
材質(頭)ウレタン樹脂
材質(柄部)樫
主な用途機械の組立・修理
内部に小鉄球が内蔵されたヘッド(取り外し可能)は、インパクトの瞬間に小鉄球が打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。
簡単に分解する事ができ、ヘッドの素材を変えたり(別売り)反動ハンマーにする事が可能です。
焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。
ワークピースの位置決め、車両整備(タイヤ/リムの取り外し)、組み立て作業、機械工具に最適。
交換用ヘッドは別売りです。
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途ワークピースの位置決め、車両整備(タイヤ/リムの取り外し)、組み立て作業、機械工具
材質(ヘッド)プラスチック
材質頭:アメゴム、柄:木
全長(mm)370
ヘッド径(Φmm)70
ヘッド長(mm)115
アズワン品番64-7872-95
頭質量(g)670
全質量(g)720
1本
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
中硬ゴムとナイロンを組み合わせたハンマーですので、2種類の硬さを使い分けられます。
組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途敷石の外構工事や自動車のボディワークなどで2種類の硬さを使い分ける作業に最適です
種類樹脂ハンマー
材質(頭)ゴム複合材/ナイロン
材質(柄部)木
主な用途機械の組立・修理
材質(ハウジング)鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)60
全長(mm)385
材質(頭)プラスチック
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA683PH-60
1個
¥8,860
税込¥9,746
翌日出荷
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
中硬ゴムのハンマーですので、打感が良いです。
組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です
種類ゴムハンマー
材質(頭)ゴム複合材
材質(柄部)木
主な用途大工作業/機械の組立・修理
材質(ハウジング)鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
破損を防ぐためのスチール製ハンドル保護スリーブ付き。人間工学に基づいた形状のヒッコリーハンドル。DIN 1041に拠準。
材質(頭)スチール
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。
中硬プラスティックのハンマーです。
用途くさびの打ち込み、柵の施工、テント、足場の設営に適しています、組み付け作業全般に使うことが出来ます
種類樹脂ハンマー
材質(頭)プラスティック
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途大工作業/板金作業/組立作業
材質(ハウジング)鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
6種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
アルミ製ハウジング採用の軽量ハンマーです。
用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。へこみの修正、窓やドアの製作、木工作業に適しています
種類樹脂ハンマー
材質(頭)エラストマ樹脂(TPE)
材質(柄部)木
主な用途大工作業
材質(ハウジング)アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)50
全長(mm)350
材質(頭)プラスチック
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575H-23
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
"高い安全性"のヒッコリーハンドル
全長(mm)350
質量(g)960
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
人間工学に基づいたグラファイトコアの安全なハンドルです
全長(mm)350
質量(g)960
材質(ハンドル)グラファイト
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
人間工学に基づいたグラファイトコアの安全なハンドルです
全長(mm)360
質量(g)1910
材質(ハンドル)グラファイト
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
材質頭:硬質塩化ビニール、柄:木製
全長(mm)350
頭径(Φmm)48
アズワン品番64-7873-13
全質量(g)820
1本
¥4,110
税込¥4,521
翌日出荷
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
耐摩耗性に優れたナイロンのハンマーです。
用途工場での作業、アウトドア、製品の組立等あらゆる作業にお使いいただけます
種類樹脂ハンマー
材質(頭)ナイロン
材質(柄部)木
主な用途板金作業/金型作業/機械の組立・修理
材質(ハウジング)鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
マックスクラフト・鉄ハンマー用ハンドルです。
用途工場での作業、アウトドア、製品の組立等あらゆる作業にお使いいただけます
種類樹脂ハンマー
材質(頭)ナイロン
材質(柄部)木
主な用途板金作業/金型作業/機械の組立・修理
材質(ハウジング)アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています、板金等の硬い素材の加工作業に適しています
種類樹脂ハンマー
材質(頭)プラスティック
材質(柄部)木
主な用途板金作業/機械の組立・修理
材質(ハウジング)鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
柔らかいエラストマ樹脂(TPE)と中硬ゴムを組み合わせたハンマーです
TPEインサートは打痕、色落ちが少ないです。
組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに適しています
材質インサート:エラストマ樹脂(TPE)、ゴム複合材、ハンドル:木製、ハウジング:可鍛鋳鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)60
全長(mm)380
材質(頭)ナイロン
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番EA570BC-60
1個
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
"高い安全性"のヒッコリーハンドル
全長(mm)360
質量(g)1140
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
頭径(mm)32
全長(mm)368
材質頭:高炭素鋼、 柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)
頭質量(g)680
1個
¥8,460
税込¥9,306
翌日出荷
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
中硬プラスティックのハンマーです。
組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途くさびの打ち込み、柵の施工、テント、足場の設営に適しています、組み付け作業全般に使うことが出来ます
種類樹脂ハンマー
材質(頭)プラスティック
材質(柄部)木
主な用途組立作業
材質(ハウジング)鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
中硬のエラストマ樹脂(TPE)のハンマーですので、打痕、色落ちが少ないです。
組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。敷石、タイル工事や木工作業に適しています
種類樹脂ハンマー
材質(頭)エラストマ樹脂(TPE)
材質(柄部)木
主な用途大工作業
材質(ハウジング)鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドはウレタンを使用しているので長寿命です。作業能率のあがるショックレス構造です。画像は代表画像を使用しています。
全長(mm)360
質量(kg)1.6
使用温度範囲(℃)-20~50
対辺(mm)【頭】66
呼称#3×360
頭部長(mm)135
アズワン品番65-1872-02
頭質量(kg)1.3
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
中硬インサートのゴムとスーパープラスティックを組み合わせたハンマーですので、打感が良いです。
組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です。テントの設営、プレハブ住宅の組立、建築作業にも向いています
材質インサート:ゴム複合材、プラスティック、ハンドル:木製、ハウジング:可鍛鋳鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
人間工学に基づいたグラファイトコアの安全なハンドルです
全長(mm)380
質量(g)2800
材質(ハンドル)グラファイト
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
6種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
アルミ製ハウジング採用の軽量ハンマーです。
中硬プラスティックのハンマーです。
用途くさびの打ち込み、柵の施工、テント、足場の設営に適しています、組み付け作業全般に使うことが出来ます
種類樹脂ハンマー
材質(頭)プラスティック
材質(柄部)木
主な用途大工作業/板金作業
材質(ハウジング)アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
6種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
アルミ製ハウジング採用の軽量ハンマーです。
中硬のエラストマ樹脂(TPE)のハンマーですので、打痕、色落ちが少ないです。
用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。敷石、タイル工事や木工作業に適しています
種類樹脂ハンマー
材質(頭)エラストマ樹脂(TPE)
材質(柄部)木
主な用途大工作業
材質(ハウジング)アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
6種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
アルミ製ハウジング採用の軽量ハンマーです。硬いプラスティックのハンマーです。
用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています、板金等の硬い素材の加工作業に適しています
種類樹脂ハンマー
材質(頭)プラスティック
材質(柄部)木
主な用途大工作業/板金作業/機械の組立・修理
材質(ハウジング)アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ