388件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
必要な長さに切断して使用できる全ネジパイプです。 分電盤の建て込み、 ボックスの送り配管等に最適です。
材質自己消火性樹脂製(ネジパイプ)
1個
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
規格JIS B2302 ねじの種類PTネジ 最高使用圧力(MPa)1.0 形状ニップル
1個
789 税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1個
600 税込660
翌日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ホワイト 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1 材質硬質ABS 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ブラック 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)POM-NC パイプ
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。 長さ(mm)1000 材質ポリペンコアセタール 白色 タイプPOM-NC 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω)1012 長さ公差(mm)0~+30.0
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


材質ウレタン 硬度90 タイプパイプ 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
249 税込274
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)



耐熱性、耐薬品性、非粘着性、低摩擦特性、高電気絶縁性、不燃性などの非常に優れた性質があります。メステーパーネジになっております。
用途テーパーねじ構造の接続継手 材質フッ素樹脂(PTFE) 2018年トラスコ掲載ページ10 0998
1個
7,590 税込8,349
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。
用途配管接続用 材質PTFE トラスコ品番735-0783 質量(g)40 ねじサイズRC1/8×R1/8
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷


1パック(7個)ほか
399 税込439
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、非粘着性、低摩擦特性、高電気絶縁性、不燃性などの非常に優れた性質があります。メステーパーネジになっております。
用途テーパーねじ構造の接続継手 材質フッ素樹脂(PTFE) 2018年トラスコ掲載ページ10 0998
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェーンプレートに塩化プラスティックを採用。樹脂管の表面に傷を付けず、バランスよく締め付けるチェン方式のバイス。バイスとバイススタンドはパイプサイズや用途に合わせて組み合わせ自由。
質量(kg)3.8 高さ(mm)390~550 適合パイプ呼び径75~250(ISO)、75~300(JIS) 脚間隔(mm)440 適合管ポリエチレン管、ポリブテン管、塩化ビニル管などの樹脂製の管 適合パイプ外径(Φmm)90~315(ISO)、89~318(JIS)
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製の簡易的なパイプ受けソケットです。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。 適合パイプ径(Φmm)25 形状U型ソケット 適合ねじ(推奨)+皿木ねじ2.7×20 2本
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


パイプを差し込むだけの簡単接続です。 JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。
用途給水給湯樹脂管用、ワンタッチ継手 トラスコ品番812-7841 形状チーズ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ねじやシャフト、パイプなど棒状の先端を保護する樹脂製キャップです。カットも自由にできますので、長さの微調整も簡単に行えます。耐薬品性、耐水性、電気絶縁に優れた材質で柔軟性があります。
用途ねじや棒状の先端に取り付ける保護キャップとして。 材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)
1セット(10個)ほか
262 税込288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

木ネジでしっかりと固定するタオルハンガーです。支持部は可動式でスライドできます。フェイスタオルが広げて干せるサイズです。
用途キッチン、お風呂場、トイレの収納に。 材質パイプ:鋼管(ポリプロピレン被覆)、支持部:スチロール樹脂、キャップ:ポリエチレン 耐荷重(kg)2 取付け方法木ネジ+アンカー
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三好キカイ(三好パイジョン)マルパイジョン ネジストッパータイプ
パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。 仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。
用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押入れのスペースを有効活用できる押入れ用ポールです。スライド式で衣類が取り出しやすくなります。衣類が重なりにくく取り出しやすい掛け部設計です。
材質樹脂コーティングスチールパイプΦ22/Φ19mm、ABS樹脂 ホワイト&グレー 質量(g)約500 寸法(cm)約62~105×3.4×13.5
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)