こんなお得な商品も!

のぼり用伸縮式ポール
モノタロウ
¥679
税込¥747
最大3mまで伸縮可能です!
ネジ式ストッパーで約1.6~3mまで上部パイプの高さを調節できます。
焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)24
長さ(mm)1600~3000
材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他
横棒(mm)840
こんなお得な商品も!

伸縮竿 ステンレス製
モノタロウ
¥739~
税込¥813~
つぎたしタイプの伸縮ものほし竿。(片側伸縮)
種類物干竿
耐荷重(kg)約10
材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、部品/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
持ち運びや収納にとても便利なポールです。
通常の2段伸縮式ポールは伸縮時160cmですが、こちらは伸縮時は118cmになるので、車への積み込みもラクチンです!
最大で3mまで伸縮できますので、通常のぼりでも問題なく対応できます。
材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)
色ホワイト
寸法(m)1.18~3
長さ(mm)横棒:850
パイプ直径(Φmm)19(上部)/22(下部)
1本
¥679
税込¥747
翌々日出荷
のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。
焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)
寸法(m)1.6~3.0
長さ(mm)横棒:850
直径(mm)上部パイプ19、下部パイプ22
アルミ製物干し竿。強度と耐食性に優れたアルミ素材を使用。
軽量で持ち運びラクラク。
つないで伸ばせる、つぎたしタイプ。
種類物干竿
耐荷重(kg)10まで
材質パイプ/アルミパイプ、部品/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
パイプ径(Φmm)外パイプ/29.8、内パイプ/25.4
サビに強く美しいステンレス箔に被覆した高級感あふれる竿。
材質パイプ/ステンレス巻きスチールパイプ 部品/ABS樹脂
種類物干竿
耐荷重(kg)約10
パイプ外径(Φmm)28.8
パイプ内径(Φmm)25
ハンガー掛け付き物干し竿。
ハンガーでの洗濯物干しに便利。
つないで伸ばせる、継ぎ・伸縮タイプ。
長さ(m)約2.2~3
種類物干竿
寸法(cm)ハンガー掛け部:直径3×高さ6×長さ117
質量(kg)約1.1
耐荷重(kg)12まで
材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、アルミパイプ、部品/ABS樹脂、PP樹脂、ポリアセタール樹脂
パイプ径(Φmm)外パイプ/29.4×34、内パイプ/25.4
1式(2セット)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
横棒が外付けだけで一目で見つけやすい。
回転させるだけで横棒がセットできる。
迷わず旗を取り付けできる。
パッチンは旗のまくれ上がり防止として使用できる。
用途幅600mmのぼり旗用
仕様伸縮式
材質パイプ:スチールパイプ樹脂コーティング、回転部:ABS、ステンレス、横棒:FRP、他:ABS・PP
横棒(mm)650
外管径(Φmm)22
内管外径(Φmm)19
のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。
焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
用途自然の竹の色合いや節を樹脂加工で再現しております!!
通常のポールのように伸縮出来るタイプになります。
材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)
色ブラウン
長さ(mm)横棒:850
寸法(m)1.1~3.0
直径(mm)上部パイプ19、中部22、下部25
1本
¥799
税込¥879
欠品中
関連キーワード