4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)50 幅(m)1 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 目合い(mm)約26×100
1本
6,598 税込7,258
4日以内出荷

油性 高耐久鉄部用スプレー アサヒペン 動画あり
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 エアゾールタイプなので、シャッターやフェンス等の細かな部分にも塗りやすくきれいに仕上がります。 使用後は、ガスと残った塗料を安全に捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.3 主成分シリコンアクリル樹脂 主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品 危険等級 乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6 使用場所屋内外兼用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 特性耐候、サビドメ 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

矢崎化工イレクターフェンス
エコ商品
イレクターパイプ(鉄+樹脂)製のイベント用フェンスです。スタンド部は回転でき収納時は面で保管できます。
用途イベント会場・学校・病院・ホテル等、人の流入に応じて配置することで、安全に人の流れを整理できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

矢崎化工イレクターフェンス
エコ商品
イレクターパイプ(鉄+樹脂)製のスパイラル(黒・黄)フェンスです。スタンド部は回転でき収納時は面で保管できます。
用途イベント会場・学校・病院・ホテル等、人の流入に応じて配置することで、安全に人の流れを整理できます。 ブラック/イエロースパイラル RoHS指令(10物質対応)対応 色(ジョイント)イエロー
1台
29,980 税込32,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)