981件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裏面のマグネットは大きめの強力マグネシートを使用していますのでしっかり留めることができ、スチール面を傷つけません。 A4のコピー用紙を約15枚留めることができます。
用途チラシやポスターなど掲示に。ホワイトボード・スチール棚・ロッカーなどへの用紙や書類の掲示に。ホワイトボードを使っての会議や説明会などの際の資料の掲示に。 特性強力 トラスコ品番784-7815 質量(g)50 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×33×5
1本
299 税込329
当日出荷

直径80mmまでの缶製品が収納可能です。スプレータイプの潤滑剤やパーツクリーナーなど、作業用品を入れたり、缶ジュースやペットボトルなどの飲物も使用可能です。強力なマグネットで、スチール製の面に取り付けて使用できます。サイドの切り欠きから取っ手を逃がせるので、マグカップにも使用できます。
用途缶の保管、整理に。 最大荷重(kg)3.5 材質マグネット:フェライト磁石・ネオジウム磁石、本体:ABS樹脂 質量(g)140 2018年トラスコ掲載ページ1 1181
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットを樹脂で包んでいるため、錆を防止します。
高さ(mm)12 材質(本体)ポリエチレン 質量(g)4 種類標準タイプ 吸着力(N)5 使用環境防錆 吸着力(N[kgf])5[0.5] 材質(磁石)強力磁石
1個
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など 高さ(mm)17 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 質量(g)8.5 種類標準タイプ 吸着力(N)29.4 使用環境防錆|クリーンルーム
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。作業部品・工具をまとめて収納できます。
用途パーツ・ツールの吸着管理に。 最大荷重(kg)0.4 直径×高さ(mm)150×40 質量(g)280 材質マグネット:フェライト磁石本体:ポリプロピレン(PP)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
250 税込275
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型の為、省スペース化が可能です。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器 吸着力(N[kgf])約3.9[0.4]以上 材質/処理(ハウジング・カバー)POM(マグネット)ネオジウム/Ni(バックプレート・キーパー)SUS430 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
吸着力(N)25 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(受金具)スチール 全長(mm)40 質量(g)16 推奨ねじ(受板用)2.4mm 取付穴寸法(mm)(本体)3.6×8長穴
1個
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。作業部品・工具をまとめて収納できます。
用途パーツ・ツールの吸着管理に。 材質マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マグネットバー モノタロウ 動画あり
用途掲示物、写真、資料などの掲示に。 仕様表面磁束密度:510以上 材質PVC+マグネット 吸着力(N/cm2)1.18
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

極細タイプのマグネットバーです。細くてもしっかり掲示できます。
仕様マグネット式 材質本体:PS、磁石: ネオジム磁石 幅(mm)220 厚さ(mm)7 高さ(mm)6 質量(g)10 吸着力(N)13.72 N(製品1本あたり) 保持枚数(A4コピー用紙)約7~10枚 磁束密度(表面)3600G
1パック(3本)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏面のマグネットは大きめの強力マグネットシートを使用していますのでしっかり留めることができ、スチール面を傷つけません。A4のコピー用紙を約15枚留めることができます。
用途チラシやポスターなど掲示に。ホワイトボード・スチール棚・ロッカーなどへの用紙や書類の掲示に。ホワイトボードを使っての会議や説明会などの際の資料の掲示に。 トラスコ品番381-8109 材質異方性マグネットシート、ABS樹脂 長さ(mm)200 幅(mm)33 厚さ(mm)5 保持枚数15枚 特性強力
1本
309 税込340
当日出荷

LAMP(スガツネ)クリーンマグネット受座
エコ商品
樹脂で外周を覆ったマグネットキャッチ用受座です。受座を樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。耐薬品性に優れ、水回り(洗浄機、厨房機器など)に最適です。
用途洗浄機、厨房機器など 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 質量(g)7.3 種類関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力マグネットで、機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、種類やサイズ別のパーツ管理に便利です。
用途パーツ管理・整理整頓用品として。 最大荷重(kg)0.5 材質マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂 幅(mm)240 高さ(mm)42 質量(g)600 奥行(mm)140 2018年トラスコ掲載ページ1 1179
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ハウジング:樹脂、マグネット:ネオジウム、吸着板:ステンレス 質量(g)14
1個
479 税込527
9日以内出荷

クリップ裏面は強力マグネシートを使用していますので強力に吸着し、スチール面にキズがつきません。 A4のコピー用紙を80枚挟むことができます。
特性強力 トラスコ品番784-7807 質量(g)40 寸法(縦×横)(mm)50×70 綴じ枚数80
1個
229 税込252
当日出荷

クリップ裏面は強力マグネシートを使用していますので強力に吸着し、スチール面にキズがつきません。
トラスコ品番386-4959 材質異方性マグネットシート、ABS樹脂 縦(mm)50 横(mm)70 綴じ枚数80枚 保持枚数80枚 特性強力
1個
233 税込256
当日出荷

裏面のマグネットでスチール面に張り付けることができます。 水にも強い樹脂製。 作業に便利なペンホルダーも付いています。 使用しない時の保管に便利な壁掛け用穴も付いています。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。 サイズA4 ブルー 材質本体:ABS、クリップ部:ABS 質量(g)約215 タイプタテ 寸法(縦×横)(mm)330×235 収納枚数(枚)約30(コピー用紙) マグネット付き
1枚
449 税込494
当日出荷

帯マグネット 等方性 モノタロウ 動画あり
やわらかいゴム磁石なので、お好みのサイズにハサミやカッター等でカット可能です。
用途工業用部品や建材に。パネルボードやPOP等のディスプレイ用に。 材質ゴムマグネット 仕様等方性磁石
1本ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄製扉の開閉操作時に使用する取り外し可能な取手です。磁石全体をシリコンゴムでコーティングしているため、着磁面を傷つけず、扉の開閉ができます。
用途点検口扉 材質ポリアミド(PA6 GF30)+シリコンゴム+ネオジム磁石 仕上黒色 コード1042091601 自重(g)120 分野設備・機械
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

長い吸着面があり、観音開きの扉にも最適です。
全長(mm)60 質量(g)23 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(受金具)スチール 吸着力(N)50 推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm 取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6長穴
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラクテム樹脂サドル マグネット付
エコ商品
樹脂サドルに強力なネオジム磁石を取り付けた商品です。 非鉄や木材、タイル等の場合には別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。 付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。 VP管やケーブル、円形状品の保持、固定に。 強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。 破損、欠けにご注意下さい。 また熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。 取り付ける向きはご希望の角度(360度)に調整が可能です。
用途ネジやビス止めすることなく壁等(磁石が取り付く場合のみ)に取り付けることができます。 セット内容付属ゴム(Φ12mm) 材質サドル:ポリエチレン 寸法D(mm)12 材質(ねじ部)SUS304相当 寸法Y(mm)25 材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ 材質(止具)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタルレベル ミニ マグネット付 樹脂製 モノタロウ 動画あり
樹脂製でコンパクトな水平器。底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。 材質樹脂 質量(g)190 使用温度範囲(℃)-10~50℃ 電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×52×28 最小単位(デジタル表示)0.05 オートパワーオフ5分 気泡管水平・垂直 気泡管感度(mm/m):0.30=0.0172° 気泡管精度(mm/m):±2= ±0.1146° 測定精度(°)±0.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.8MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

背面マグネットでツールキャビネット等に取り付けてスプレー缶の整理に便利! ペットボトルなども収納可能。 スプレー缶1個分のサイズのため、必要な数を好きな場所に取り付け可能。
用途スプレー類の整理に 材質本体:ABS、磁石:フェライト 高さ(mm)117 質量(g)179 内径(Φmm)85 耐荷重(kg)1.2(参考値) 吸着力(N)49 外径(Φmm)90 磁石寸法(mm)80×19×10
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチ(10P型)です。
吸着力(N)20 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(受金具)スチール 全長(mm)40 質量(g)12 推奨ねじ(受板用)2.4mm 取付穴寸法(mm)(本体)3.5×5長穴
1個
50 税込55
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグエバーサビないマグネットシリコン
エコ商品
穴あきタイプのシリコンマグネットです。 マグネットの中心に穴が開いており、ネジ留めが可能です。 磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、サビにくく、吸着面にキズをつけることがありません。
用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。 厚さ(mm)8 ねじM3・段穴 吸着力(N)39.2 外径(Φmm)30 適合ねじM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

径の調節が可能な片サドルに強力なネオジキャップ磁石を取り付けた商品です。歯のかみ合わせでサドル径の調整をした後、ローレットナットで手締めができます。工具レスで締め付けが可能、マグネット付きなのでビス止めが不要です。付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等の保持、固定に。 仕様滑り止めゴム:CRスポンジ(t=0.5)/C4305 両面テープ/日東5000NS 材質サドル:PE(グレー) 材質(ねじ部)SUS304相当 材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ 材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ 材質(ナット)ECO-BS真鍮/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

限られたスペースでのねじ締めに便利なスタビータイプです。
材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)6 全長(mm)80 質量(g)47 種類スタビードライバー ハンドル径(Φmm)31 表面処理全身焼入 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
459 税込505
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平面。室内用。ラバーマグネット使用。壁面を傷つけず取付け、位置変更が簡単にできます。くもり止めフィルム付き。
1枚
1,990 税込2,189
翌日出荷

縦型、横型の両方の機能を有しています。
全長(mm)45 吸着力(N)45 質量(g)15 材質(受金具)スチール トラスコ品番300-5151 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm 取付穴寸法(mm)(本体)4×5長穴
1個
76 税込84
当日出荷

板金開口部へワンタッチで取り付けできます。
用途キャビネット部。ねじ止めができない箇所。 吸着力(N)29.4 トラスコ品番377-0206 全長(mm)29 アイボリー 高さ(mm)24 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)22 種類標準タイプ 付加機能ワンタッチ取付 幅W(mm)17
1個
209 税込230
当日出荷

工事現場の敷鉄板や重機にコーンを固定する事ができる樹脂製マグネット付のコーンウエイトです。
用途工事現場での区画整理などに。 トラスコ品番351-9863 材質本体部:ポリプロピレン 裏面部:キャップマグネット(フェライト磁石・鉄) 幅(mm)490 ブラック 高さ(mm)41 質量(g)700 奥行(mm)370 内径(mm)300
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1セット(2本)
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法H(mm)50 仕上フラットパー:酸洗い パイプ径(Φmm)22(SUS304) 使用環境温度(℃)≦80度 表面磁束密度(T)0.4(4000G)
1個
84,980 税込93,478
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)。反射文字。
寸法(mm)400×400×0.8
1枚
6,500 税込7,150
翌日出荷

蛍光文字(オレンジ)。樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)。
寸法(mm)300×300×0.8
1枚
3,800 税込4,180
翌日出荷

手軽に扱える樹脂製フレームです。 裏面にマグネットが付いているのでスチール面にも取り付け可能です(300×240、450×300のみ)
用途伝言・メモ書きに 材質(表面)スチール 付属品ペントレー 種別片面 材質[表面]:スチール、[フレーム]:PVC+ABS、[芯材]:ダンボール材、【ペントレー】:PVC 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)