4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

フッ素樹脂を切削加工してOリング状にしたもので、伸縮はありません。固定用シール材としてご使用ください。
用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。 仕様固定用、JIS規格外 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-196~260 2018年トラスコ掲載ページ2 0191
1セット(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フッ素ゴムOリングの外周にフッ素樹脂(PTFE)をコーティングし、被膜を付けています。耐薬品性に優れています。
用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。 材質フッ素ゴム(FPM) 仕様固定用、JIS規格外 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-196~260 機能耐薬品性 2018年トラスコ掲載ページ2 0191
1セット(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム) 使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100) 硬さ(デュロメータA)93±5 材料記号U801
1個
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)