629件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
869 税込956
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品受け用、部品ガイド用の樹脂レールです。
用途部品受け用、部品ガイド用の樹脂レール 仕様PJ709あるいはPJ710を取り付けてパイプと接続する トラスコ品番108-2165 材質PVC樹脂 長さ(mm)2000 グレー 質量(g)310
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

イマオコーポレーションAⅡ型ガイドレール
長さ(m)3 ホワイト 材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE) 質量(g/m)675
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

平面を設けるためパイプにはめ込む樹脂製のレールです。
用途平面を設けるためパイプにはめ込む樹脂製のレールです 仕様接着液で固定する トラスコ品番108-1575 材質AAS樹脂 長さ(mm)2000 グレー 質量(g)203
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷

プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。
材質ポリエチレン ホワイト 高さ(mm)16.7 質量(g)20 種類スライド形 段数1 定格荷重(N)49/ペア 材質(レール)ポリエチレン レール長さ(mm)300
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。取り付けが簡単で量産家具などに最適です。
材質ポリエチレン ホワイト 質量(g)6 種類スライド形 定格荷重(N)49/ペア 材質(レール)ポリエチレン レール長さ(mm)277 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
51 税込56
当日出荷

ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
ホワイト 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)17 高さ(mm)10 溝幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
欠品中

ちょっとした壁を収納スペースにできるレール。フック付汎用レール。ポストカードなどを留めるクリップ付
材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:スチール ホワイト 静止荷重(kg)5(ピン)/10(ネジ)
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DNライティング樹脂レール
直付(直線)で取り付ける場合に使用します FXYS-LED/FXYT-LED/FXCS-LED/FXCT-LED共用 コネクタ収納タイプ どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です 透明樹脂サドルFXYHPサドルと併用できます
品種樹脂レール
1個
1,998 税込2,198
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DNライティング樹脂レール
直付(直線)で取り付ける場合に使用します FXYS-LED/FXYT-LED/FXCS-LED/FXCT-LED共用 低背タイプ どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です 樹脂サドルFXYLPサドルと併用できます
品種樹脂レール
1個
1,998 税込2,198
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
1,798 税込1,978
6日以内出荷

DNライティング樹脂レール直線
直線で取り付ける場合に使用します FXYS-LED用 FXYT-LED用 どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です 樹脂サドルFXYLPサドルと併用できます
品種樹脂レール(低背タイプ)
1個
1,998 税込2,198
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DNライティング樹脂レール直線
直線で取り付ける場合に使用します 樹脂レールにコネクタを収納できます FXYS-LED用 FXYT-LED用 どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です 樹脂サドルFXYHPサドルと併用できます
品種樹脂レール(コネクタ収納タイプ)
1個
1,998 税込2,198
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タテヤマアドバンスフック用樹脂レールセット
一直線で整った陳列ができるフック用のレールです。レール部分には値札やPOPを挟むことができます。
用途フック付き商品の陳列に。 材質フック:スチール製クロームメッキ、樹脂レール、ホルダー:樹脂 高さ(mm)36 色(本体)木目
1組
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)14 高さ(mm)4.5 溝幅(mm)4.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99 税込109
当日出荷

一直線で整った陳列ができるフック用のレールです。レール部分には値札やPOPを挟むことができます。
用途フック付き商品の陳列に。 材質フック:スチール製クロームメッキ、樹脂レール、ホルダー:樹脂 色(本体)ホワイト
1セット
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。 形状コ型 材質ポリカーボネート
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前面部分にワンタッチで取り付けれるプレイス表示用レールです。 KV棚板、KV重量棚板、KVスライド棚板専用です。
材質ABS樹脂
1本
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションK型ガイドレール
長さ(m)2 ホワイト 材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE) 質量(g/m)220
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

内窓・パーテーションの作成用の部材です DIYでの二重窓・パーテーション等の作成 冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
1本
77 税込85
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

スガツネ工業樹脂ローラーガイドレール
エコ商品
水平荷重Fx、Mz方向モーメント、縦使いに対応しています。キャリッジは、樹脂製ローラーを使用した静音タイプです。青色のローラーはMCナイロン製で高耐久です。200mm/secで、100mmを50万回往復する試験(総走行距離100km)を実施しています。
用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械等 材質アルミニウム合金 適合ねじ(mm)六 角穴付ボタンボルトM4(頭部径:Φ7.6以下、頭部高さ:2.2以下)、なべ小ねじM4 仕上シルバーアルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
739 税込813
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)17 高さ(mm)10 溝幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
当日出荷

1個ほか
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁を活用する省スペース収納ユニット「bHレール」 bHレール専用オプションパーツ 組み合わせ次第で用途はひろがります。 壁面収納・魅せる収納でおしゃれに! 生活スタイルの変化に合わせ、パーツを付け替えることで模様替えがラクラク 取付・取り外しがワンタッチ、スライド移動も可能 安全な樹脂製鏡でも粘着止めだと落下の危険性が・・・ミラーホルダーなら確実に保持できます。 ポスターやカレンダー、サインボードなどにも使えて便利です。 5mm厚まで挟めます。
材質ナイロン樹脂/シリコンラバー ホワイト 許容荷重(kg)1.5 アズワン品番64-5085-12
1パック(2個)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

1本
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)








一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)17 ブラウン 高さ(mm)4.5 溝幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷

1本
288 税込317
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

棚板設置の樹脂レール。プライスなどの標示に。
寸法H(mm)69 材質PET・エラストマー クリア
1本
359 税込395
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマスイングPCレール2枚POP用
棚板設置の樹脂レール。プライスなどの表示に。
寸法H(mm)69 材質PET・軟質塩ビ クリア
1本
829 税込912
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)