色白色不透明
種類平ワッシャー
材質PTFE
色白色不透明
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)連続240不燃性
UL規格UL94V-0(材料)
材質ナイロン
色乳白色
種類丸ワッシャー
材質ポリカーボネート
種類丸ワッシャー
色乳白色
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)110(1.82MPa)
UL規格UL94-HB(材料)
材質レニー黒(高強度ナイロン )
種類丸ワッシャー
材質ナイロン
種類丸ワッシャー
材質PP(ポリプロピレン)
種類丸ワッシャー
色半透明
種類平ワッシャー
材質塩化ビニル(PVC)
種類丸ワッシャー
1箱(100個)
¥909
税込¥1,000
翌々日出荷
表面抵抗は0.1Ω以下
均一な電気めっきを施しているので、シールド効果に優れています。
樹脂材(UL94V-0相当)を使用
振動によるビビリ音の防止
ポリアミド樹脂を使用している為、柔軟性があり、傷つけることもありません。
抜け防止構造になっています。
材質ポリアミド6(PA6)
表面仕上げニッケルめっき
材質PTFE
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び寸法M1020-10
材質鉄(または標準)
表面処理生地(または標準)
長さ(mm)10
1箱(100個)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
材質PTFE
種類セットワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PTFE
色白色不透明
耐熱温度(℃)連続240不燃性
UL規格UL94V-0(材料)
種類平ワッシャー
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
材質ポリスライダー
種類丸ワッシャー
材質RENY(レニー)
種類丸ワッシャー
耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
用途薬液対策用、組立用
材質PTFE
仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ
質量(g)15
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ
材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)
色うす茶
耐熱温度(℃)180
材質RENY
タイプワッシャ
頭部形状六角
PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。
使用可能温度(min./max.):-40℃/150℃
引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。
自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/食品機械
材質(本体)PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白)
材質PPS
種別ワッシャのみ
タイプワッシャ
頭部形状六角
材質ナイロン6(PA)
色黒
種類平ワッシャー
熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
材質ナイロン
種類丸ワッシャー
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ