46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (689種類の商品があります)

1個ほか
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
特価
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ 材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン) うす茶 耐熱温度(℃)180
1パック(20個)ほか
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 材質PTFE 白色不透明 耐熱温度(℃)連続240不燃性 UL規格UL94V-0(材料)
1袋(50個)
649 税込714
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


1袋(50個)ほか
特価
639 税込703
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)


1パック(20個)ほか
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PVDF /ワッシャ)
PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。 金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。 使用可能温度(min./max.):-40℃/150℃ 引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。 自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/食品機械 材質(本体)PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白)
1個
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-W 樹脂ねじ(PPS/ワッシャ)
材質PPS 種別ワッシャのみ タイプワッシャ 頭部形状六角
1パック(10個)ほか
439 税込483
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
309 税込340
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1袋(10個)
特価
3,288 税込3,617
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)



1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1袋(50個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
115 税込127
当日出荷


1パック(13個)ほか
529 税込582
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質ジュラコン(R)(POM) 乳白色 熱変形温度(℃)1.82MPa…110 UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)


1袋(50個)
649 税込714
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1袋(50個)
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(50個)
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ナイロン6(PA) 半透明 熱変形温度(℃)1.82MPa…65 UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
649 税込714
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

材質衝撃吸収ナイロン 白色不透明 熱変形温度(℃)1.82MPa…57 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

材質PPS(ポリフェニレンサルファイド) 種類丸ワッシャー
1個
特価
52 税込57
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(10個)
特価
3,190 税込3,509
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
170 税込187
当日出荷

1個
170 税込187
翌日出荷

1袋(50個)
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

八幡ねじPEEK平座金
エコ商品
耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 材質PEEK 種類平座金 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。 材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
1袋(50個)
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質PC(ポリカーボネート) 透明 熱変形温度(℃)1.82MPa…130 UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
649 税込714
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)