材質PTFE
色白色不透明
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)連続240不燃性
UL規格UL94V-0(材料)
色白色不透明
種類平ワッシャー
材質ナイロン
色乳白色
種類丸ワッシャー
材質ポリカーボネート
種類丸ワッシャー
材質PTFE
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
色半透明
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PTFE
色白色不透明
耐熱温度(℃)連続240不燃性
UL規格UL94V-0(材料)
材質ナイロン6(PA)
色黒
種類平ワッシャー
熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
材質ナイロン
種類セットワッシャー
材質ナイロン
色黒
種類丸ワッシャー
材質ポリカーボネート
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐衝撃性に優れています。
絶縁性に優れています。
透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。
電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。
絶縁用に。
耐衝撃用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質/仕上ポリカーボネート(PC)
材質ナイロン
色黒
種類セットワッシャー
関連資料(0.14MB)
材質ポリカーボネート
種類セットワッシャー
材質シリコンゴム
色半透明
硬度50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン6(PA)
色半透明
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)65(1.82MPa)
UL規格UL94-HB(材料)
材質ナイロン
種類ローゼットワッシャー
材質ナイロン6(PA)
色半透明
熱変形温度(℃)1.82MPa…65
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ジュラコン(R)
種類ロゼットワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン
種類ローゼットワッシャー
材質ナイロン
種類ロゼットワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質NBR
色黒
硬度70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ジュラコン(R)
種類ロゼットワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
内径(Φmm)5.5
ねじの呼びM6
外径(Φmm)20.0
厚さ(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
関連キーワード