材質PTFE
色白色不透明
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)連続240不燃性
UL規格UL94V-0(材料)
色白色不透明
種類平ワッシャー
材質ナイロン
色乳白色
種類丸ワッシャー
材質ポリカーボネート
種類丸ワッシャー
色乳白色
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)110(1.82MPa)
UL規格UL94-HB(材料)
色半透明
種類平ワッシャー
材質PTFE
種類セットワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
連続240℃不燃性
材質PTFE
色白色不透明
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)連続240不燃性
UL規格UL94V-0(材料)
材質ナイロン6(PA)
色黒
種類平ワッシャー
熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
種類平ワッシャー
材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
種類丸ワッシャー
材質シリコンゴム
種類丸ワッシャー
材質NBRゴム(ニトリルゴム)
種類丸ワッシャー
材質ナイロン
種類セットワッシャー
材質CNRゴム
種類丸ワッシャー
種類平ワッシャー
材質ナイロン
色黒
種類丸ワッシャー
材質ポリカーボネート
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性に優れたゴムワッシャーです。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。
用途各種締結に使用。
材質NBR(ニトリル)ゴム
厚さ(mm)2
種類ワッシャー
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐衝撃性に優れています。
絶縁性に優れています。
透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。
電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。
絶縁用に。
耐衝撃用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質/仕上ポリカーボネート(PC)
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シリコン
種類平ワッシャー
材質ファイバー
色赤
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)連続105
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン
色黒
種類セットワッシャー
関連資料(0.14MB)
材質シリコン
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリカーボネート
種類セットワッシャー
材質ジュラコン(R)
種類セットワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン
種類セットワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
種類平ワッシャー
材質ナイロン6(PA)
色半透明
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)65(1.82MPa)
UL規格UL94-HB(材料)
NBRゴムの平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。
材質NBR(ニトリルゴム)
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ファイバー
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリプロピレン
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ジュラコン(R)
種類セットワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ