1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
FRPや塩ビパイプなどの切断が行えます。
用途樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石などの切断に
外径(Φmm)97
刃厚(mm)1.8
穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)
仕様乾式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石など
チップ幅(mm)5
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。
用途デコラ・塩ビ・アクリル
刃長(mm)180
全長(mm)390
ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)
トラスコ品番769-1491
質量(g)160
板厚(mm)0.3
切り幅(mm)0.52
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
多用途使用可能チップソーです。塩ビ・アクリル・プラスチック・樹脂・板金材の切断も可能です。
用途塩ビ・プラスチック用。
切断能力(mm)鉄鋼-
刃の形状を弓状の曲線にしたことにより、刃のどの位置でもきれいに切断できます。
高級刃材の採用により、金属やガラスエポキシ材などの硬質なものも、樹脂やフラットケーブルなどの軟質なものも、きれいに切断できます。
耐久性に優れ、シャープな切れ味が持続します。
レバーを持ち上げると刃が動かなくなるようロックするオートロック機構付きなので、切断する材料の入れ替えや位置合わせを安全に行うことができます。
本体側面に付属品のL金具を取り付けることにより、本体の安全性が向上しました。
テーブル面を白色塗装することで耐摩擦性を向上させました。
本体底面のゴム足に厚みのあるネジ留めタイプを採用しました。
保護板の脱着が可能になりました。
レバーを下げた状態でロック出来る仕組みになっています(PC-310のみ)
用途プリント基板の切断加工に。フラットケーブルの切断に。樹脂、金属板の外径切断に。
種類その他
仕様切断枚数/10000カット以上(ガラエポ1.6t)
はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます。刃が両刃になっているので、鋭角な切り込み、波形カットも簡単にできます。カスの付きにくいクロームメッキこて先。
トラスコ品番853-6823
奥行(mm)205
電圧(V)100
消費電力(W)23
定格電圧100V AC 50/60Hz
温度(℃)360
ヒーターニクロムヒーター
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
SK(合金鋼)を使用し、経済的で切れ味も両立
用途木材、プラスチック、樹脂等
被削材木材、プラスチック、樹脂等
・樹脂成形品のランナー・多数個所同時切断に最適!。(刃は別売)刃はお問合わせ下さい。
「コシ」が強いため、力を入れて切断でき、シャープな切味を有しています。
用途ゴム、皮革製品の切断に。
塩ビ、ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン樹脂。
木工製品の加工仕上げ、スレート、ガラス入り波板の切断に。
FRPの切断、加工に。
厚さ(mm)2
砥材C
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1丁
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
1個
¥9,598
税込¥10,558
6日以内出荷
1丁
¥9,598
税込¥10,558
6日以内出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
1丁
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
1丁
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
1丁
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
1丁
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
1個
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
1丁
¥9,698
税込¥10,668
6日以内出荷
1個
¥9,498
税込¥10,448
6日以内出荷
1個
¥6,898
税込¥7,588
46日以内出荷
1丁
¥7,998
税込¥8,798
46日以内出荷
1丁
¥6,898
税込¥7,588
46日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
1個
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
1個
¥6,898
税込¥7,588
46日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1丁
¥11,980
税込¥13,178
46日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
46日以内出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1丁
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
46日以内出荷
1丁
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
1丁
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ