ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
タイプWタイプ
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理カバー:シボ、取付ビス:ニッケルメッキ
材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分
材質(ビス取付部)鉄
色(カバー)オフホワイト
対応ボディー色オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃
取付ビス鉄/ニッケルメッキ
表面処理(ボディ)シボ
フランジ足付のため設置が容易です。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
温度範囲(℃)-10~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃
ベースと深型ふた、M3小ねじ 4、基板アダプタ. 2000 シリーズ汎用 ABS ケース. 幅広い用途向けに設計された頑丈な ABS 製の深型ふたを備えた電子機器用多目的エンクロージャ製品です。高さのある電気部品を収納するのに適しています。IP 保護等級は IP54 です。. 特長:. ABS 成形の深型ふたとベース 逃げ角が小さいため、側壁に制御エレメントを取り付け可能 洗浄しやすいポリッシュ仕上げ 本の M3 小ねじで固定られるふた ふたを繰り返し取り外すことができる真鍮製のインサートをベースに配置 優れた機械加工性 1.6mm厚の基板に対応した一体型マウントガイド 耐熱性:最大85 難燃性等級:UL94-HB. 保護等級(IP)とその意味. IP 等級は、電気エンクロージャへの固形物体(手や指などの体の一部を含む)、ほこり、偶発的な接触、水の侵入に対する保護性能を表す規格です。. よくある質問. このボックスは屋外で使用することができますか? このエンクロージャは IP54 等級で、水の飛沫に対する保護しか備えていないため、屋外用途には適していません。 この製品にはFRIシールドがありますか? いいえ、この製品にはFRI シールドはありません。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 85 mm高さ = 39 mm幅 = 56 mm外形寸法 = 85 x 56 x 39mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒シールド = なしシリーズ = 2000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
ワンタッチ開閉式構造です。
内部スペースが広く使用可能です。
小形ケースで多用途タイプです。
プリント基板を収納する為のケースです。
材質PBT樹脂黒色(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。
基板取付用のボスが付いています。
卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
特性難燃
材質取付ビス:鉄
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ
材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式)
色(ゴム足)ダークグレー(差込式)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
汎用タイプ、ネジ止めモールドケース
用途スイッチボックス・コントローラーとして使用
寸法H(mm)30
材質(本体)ポリスチレン
付属品取付ネジ1セット
取付穴数角上4
RoHS指令(10物質対応)対応
全67サイズの低価格型アルミ押出材防水ケースです。
上下カバーは分割していて、基板や機器の組込みがし易い構造です。
用途フランジ足付で壁付型のコントローラーや通信機器に
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ボディ材質 = ABS樹脂外部長さ = 231 mm外部幅 = 212 mm外部高さ = 67 mm外形寸法 = 231 x 212 x 67mm色 = グレー換気 = Nキャリングハンドル = N基準合致 = RoHSRFIシールド付き / シールドなしケース. IT、計装、医療用途に最適 EMI/RFIニッケルアクリルシールド構造のタイプを用意(品番 ; 284-6511 284-6511 ) 基板の最大許容サイズ: 200 x 197 mm (水平実装200 x 197 mm、垂直実装203 x 57 mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,960
税込¥12,056
7日以内出荷
上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
仕様上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート
材質(カバー)ABS樹脂・UL94HB(上/下)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質GPスチロール
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
CamdenBoss 1100シリーズABSエンクロージャ. 幅広い用途向けに設計されたCamdenBoss 1100シリーズ汎用ABSエンクロージャです。頑丈なABS製のふた又は透明なポリカーボネート製の高耐衝撃性のふたをご用意しています。. ABS成形、UL94-V0のボックス ふたは4本のM3小ねじで取り付け はす縁、曲面の側壁 ふたとベースに1.2 mmのメンブレンキーパッド用くぼみ 洗浄しやすい研磨仕上げ、スタイリッシュな外観 高プロファイルで内部容量を最大化 基板の取り付け用に、ベースにプラスチックスタンドオフを装備 機械加工向けの優れた特性
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 90 mm高さ = 35 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 90 x 50 x 35mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = 透明シールド = なしシリーズ = 1102
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用
材質(本体)ポリスチレン
付属品取付ネジ1セット
ボス径(Φmm)(PCボード取付用)外径:7、内径2.7
取付穴数対角上2
材質(シャーシ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●フォーム - あり●防水性 - なし●キャスター - なし●材質タイプ - プラスチック●Licefa 導電性機器ケース及びインサートです. Licefa ケースは、プラスチック製の導電性機器ケースで、小さい寸法の部品を運搬するために設計されています。底に導電性フォームインサート、ふた LID に導電性コンボリュートフォームを用意しています。ESD の影響を受けやすいコンポーネントやアセンブリの持ち運びや保管に最適です。. 特長と利点. 導電性プラスチック製 柔軟な構造 ハンドルはコンテナの不可欠な部分です 成形 深絞り フォームインサート付きまたはフォームインサート付き ESDヒンジとフラップの留め具 ESD 規格 DIN EN 61340-5-1 に適合 さまざまなサイズを用意. このようなケースを何といいますか ESD ケース 帯電防止ケース 導電性ケース. これらのケースを購入する理由. 静電気放電に弱い機器向けの設計( ESD への影響あり) 静電気に弱い部品やアセンブリの持ち運びや保管に最適。. 用途情報. Licefa 帯電防止ケース - 傷つきやすい部品や素材の収納や運搬に最適です。ラボ、テスト及び測定、又は産業用途に最適です。
材質ABS樹脂
幅(mm)内部:340
高さ(mm)内部:53
深さ(mm)内部:250
内寸(mm)53 x 340 x 250
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
プリント基板を収納する為のケースです。
プリント基板が垂直に立つように中に溝がついています。
材質PBT樹脂黒色(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板を収納する為のケースです。
材質PBT樹脂黒色(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
PFシリーズのケース内側に導電性塗料ドータイト(ニッケルフィラーを混入したアクリル樹脂)を塗装した電磁シールドケースです。
パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。
難燃性ABS(UL94V-0) 製です。
基板取付用のボスが付いています。
卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
特性導電・難燃
材質難燃性ABS樹脂(UL94V-0)
色オフホワイト
温度範囲(℃)-10~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
CamdenBoss 1100シリーズABSエンクロージャ. 幅広い用途向けに設計されたCamdenBoss 1100シリーズ汎用ABSエンクロージャです。頑丈なABS製のふた又は透明なポリカーボネート製の高耐衝撃性のふたをご用意しています。. ABS成形、UL94-V0のボックス ふたは4本のM3小ねじで取り付け はす縁、曲面の側壁 ふたとベースに1.2 mmのメンブレンキーパッド用くぼみ 洗浄しやすい研磨仕上げ、スタイリッシュな外観 高プロファイルで内部容量を最大化 基板の取り付け用に、ベースにプラスチックスタンドオフを装備 機械加工向けの優れた特性
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 190 mm高さ = 75 mm幅 = 115 mm外形寸法 = 190 x 115 x 75mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = なしシリーズ = 1101
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
CamdenBoss 1100シリーズABSエンクロージャ. 幅広い用途向けに設計されたCamdenBoss 1100シリーズ汎用ABSエンクロージャです。頑丈なABS製のふた又は透明なポリカーボネート製の高耐衝撃性のふたをご用意しています。. ABS成形、UL94-V0のボックス ふたは4本のM3小ねじで取り付け はす縁、曲面の側壁 ふたとベースに1.2 mmのメンブレンキーパッド用くぼみ 洗浄しやすい研磨仕上げ、スタイリッシュな外観 高プロファイルで内部容量を最大化 基板の取り付け用に、ベースにプラスチックスタンドオフを装備 機械加工向けの優れた特性
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 155 mm高さ = 60 mm幅 = 95 mm外形寸法 = 155 x 95 x 60mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = なしシリーズ = 1101
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
CamdenBoss 1100シリーズABSエンクロージャ. 幅広い用途向けに設計されたCamdenBoss 1100シリーズ汎用ABSエンクロージャです。頑丈なABS製のふた又は透明なポリカーボネート製の高耐衝撃性のふたをご用意しています。. ABS成形、UL94-V0のボックス ふたは4本のM3小ねじで取り付け はす縁、曲面の側壁 ふたとベースに1.2 mmのメンブレンキーパッド用くぼみ 洗浄しやすい研磨仕上げ、スタイリッシュな外観 高プロファイルで内部容量を最大化 基板の取り付け用に、ベースにプラスチックスタンドオフを装備 機械加工向けの優れた特性
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 125 mm高さ = 50 mm幅 = 75 mm外形寸法 = 125 x 75 x 50mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = なしシリーズ = 1101
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
CamdenBoss 1100シリーズABSエンクロージャ. 幅広い用途向けに設計されたCamdenBoss 1100シリーズ汎用ABSエンクロージャです。頑丈なABS製のふた又は透明なポリカーボネート製の高耐衝撃性のふたをご用意しています。. ABS成形、UL94-V0のボックス ふたは4本のM3小ねじで取り付け はす縁、曲面の側壁 ふたとベースに1.2 mmのメンブレンキーパッド用くぼみ 洗浄しやすい研磨仕上げ、スタイリッシュな外観 高プロファイルで内部容量を最大化 基板の取り付け用に、ベースにプラスチックスタンドオフを装備 機械加工向けの優れた特性
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 110 mm高さ = 40 mm幅 = 60 mm外形寸法 = 110 x 60 x 40mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = なしシリーズ = 1101
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
CamdenBoss 1100シリーズABSエンクロージャ. 幅広い用途向けに設計されたCamdenBoss 1100シリーズ汎用ABSエンクロージャです。頑丈なABS製のふた又は透明なポリカーボネート製の高耐衝撃性のふたをご用意しています。. ABS成形、UL94-V0のボックス ふたは4本のM3小ねじで取り付け はす縁、曲面の側壁 ふたとベースに1.2 mmのメンブレンキーパッド用くぼみ 洗浄しやすい研磨仕上げ、スタイリッシュな外観 高プロファイルで内部容量を最大化 基板の取り付け用に、ベースにプラスチックスタンドオフを装備 機械加工向けの優れた特性
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 125 mm高さ = 50 mm幅 = 75 mm外形寸法 = 125 x 75 x 50mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = 透明シールド = なしシリーズ = 1102
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
CamdenBoss 1100シリーズABSエンクロージャ。幅広い用途向けに設計されたCamdenBoss 1100シリーズ汎用ABSエンクロージャです。頑丈なABS製のふた又は透明なポリカーボネート製の高耐衝撃性のふたをご用意しています。ABS成形、UL94-V0のボックス ふたは4本のM3小ねじで取り付け。はす縁、曲面の側壁 ふたとベースに1.2 mmのメンブレンキーパッド用くぼみ。洗浄しやすい研磨仕上げ、スタイリッシュな外観。高プロファイルで内部容量を最大化 基板の取り付け用に、ベースにプラスチックスタンドオフを装備 機械加工向けの優れた特性。
仕様材質 = ABS樹脂、奥行き = 90 mm、高さ = 35 mm、幅 = 50 mm、外形寸法 = 90 x 50 x 35mm、IP保護等級 = IP54、色 = グレー、蓋色 = グレー、シールド = なし、シリーズ = 1101
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
CAMDENBOSS シリーズ 2000 IP54 / 65 フランジ付きボックスです. この広範な製品群は、表面実装や、ほこりや水の浸入に対する保護を必要とする幅広い用途に最適です。LID ボルトへのアクセスは、表面実装後に制限されます。この製品は、セキュリティ機能を強化するために設計されています。. 特長と利点:. 機械加工向けの優れた特性 基板ピラーはふた LID に組み込まれている 85 ° C までの温度に耐性があります ふたは4本のM3機械ねじで取り付け IP65 等級に適合するように設計された ABS フランジ付き LID ( オプションのガスケットを使用 ) ベースには真鍮製インサートが組み込まれて LID を繰り返し除去できます 1.6 mm の基板に対応するように設計された内蔵取り付けガイド 研磨仕上げにより、クリーニングが簡単で、外観も優れています. オプションのガスケット :. 55 x 55 mm - ; 528-668 528-668. 76 x 50 mm - ; 528-628 528-628. 105 x 56 mm - ; 528-707 528-707. 120 x 50 mm - ; 528-680 528-680. 132 x 32 mm - ; 528-674 528-674. 162 x 80 mm - ; 528-703 528-703. 170 x 80 mm - ; 528-678 528-678. 210 x 110 mm - ; 528-624 528-624. よくある質問:. IP等級とは. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容を教えてください。. 標準ユニットの内容: LID M3機械ねじ x 4. オプションのアクセサリ: IP65 ガスケットキット
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 105 mm高さ = 39 mm幅 = 56 mm外形寸法 = 105 x 56 x 39mmIP保護等級 = IP65色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = Series 2000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
CAMDENBOSS シリーズ 2000 IP54 65 フランジ付きボックスです. この広範な製品群は、表面実装や、ほこりや水の浸入に対する保護を必要とする幅広い用途に最適です。LID ボルトへのアクセスは、表面実装後に制限されます。この製品は、セキュリティ機能を強化するために設計されています。. 特長と利点:. 機械加工向けの優れた特性 基板ピラーはふた LID に組み込まれている 85 C までの温度に耐性があります ふたは4本のM3機械ねじで取り付け IP65 等級に適合するように設計された ABS フランジ付き LID オプションのガスケットを使用 ベースには真鍮製インサートが組み込まれて LID を繰り返し除去できます 1.6 mm の基板に対応するように設計された内蔵取り付けガイド 研磨仕上げにより、クリーニングが簡単で、外観も優れています. オプションのガスケット :. 55 55 mm ; 528-668 528-668. 76 50 mm ; 528-628 528-628. 105 56 mm ; 528-707 528-707. 120 50 mm ; 528-680 528-680. 132 32 mm ; 528-674 528-674. 162 80 mm ; 528-703 528-703. 170 80 mm ; 528-678 528-678. 210 110 mm ; 528-624 528-624. よくある質問:. IP等級とは. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容を教えてください。. 標準ユニットの内容: LID M3機械ねじ 4. オプションのアクセサリ: IP65 ガスケットキット
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 95 mm高さ = 27 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 95 x 50 x 27mmIP保護等級 = IP65色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = ありシールド = なしシリーズ = Series 2000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
ベースと深型ふた、M3小ねじ x 4、基板アダプタ. 2000 シリーズ汎用 ABS ケース. 幅広い用途向けに設計された頑丈な ABS 製の深型ふたを備えた電子機器用多目的エンクロージャ製品です。高さのある電気部品を収納するのに適しています。IP 保護等級は IP54 です。. 特長:. ABS 成形の深型ふたとベース 逃げ角が小さいため、側壁に制御エレメントを取り付け可能 洗浄しやすいポリッシュ仕上げ 4 本の M3 小ねじで固定られるふた ふたを繰り返し取り外すことができる真鍮製のインサートをベースに配置 優れた機械加工性 1.6mm厚の基板に対応した一体型マウントガイド 耐熱性:最大85 ℃ 難燃性等級:UL94-HB. 保護等級(IP)とその意味. IP 等級は、電気エンクロージャへの固形物体(手や指などの体の一部を含む)、ほこり、偶発的な接触、水の侵入に対する保護性能を表す規格です。. よくある質問. このボックスは屋外で使用することができますか このエンクロージャは IP54 等級で、水の飛沫に対する保護しか備えていないため、屋外用途には適していません。 この製品にはFRIシールドがありますか いいえ、この製品にはFRI シールドはありません。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 190 mm高さ = 90 mm幅 = 110 mm外形寸法 = 190 x 110 x 90mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = なしシリーズ = 2000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様タイプ = ハンドル材質 = ABS樹脂併用 = ABSデスクケース滑り止めの脚、4個の粘着式取り付けクリップ(正確な位置決めのための上下成形部分のグリッドパターン). デスクタイプ計器ケース. 難燃性(UL94HB) 使用温度範囲: -40 → +80 ℃ 2陽極酸化処理アルミ製パネル付属: 3 mm厚 ねじ留め、1.2 mm厚 上下成形部分のスロットにより保持 奥行き160 mm又は220 mmの6Uユーロカード用の基板実装ガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,988
税込¥4,387
5日以内出荷
RFシールドユニバーサルABSエンクロージャ. CAMDENBOSS 2000 EMCは、電子機器シールド用各種高周波EMC対応エンクロージャです。耐久性の高いエンクロージャは高衝撃性ABSプラスチック製で、IP54保護クラスが保証されています。. 特長と利点:. ふたとベースはABS成形 グラファイトダークグレー塗装仕上げ 内部にニッケルアクリルコーティングを施した成形1.8 mmの電磁両立性コーティングで、EMI / RFIシールドが向上しています。 ふたは4本のM3機械ねじで取り付け 耐衝撃性、耐薬品性、耐候性(IP54) 機械加工向けの優れた特性 一体型取り付けガイドで1.6 mmの基板に対応 水平基板実装用基板アダプタ(付属) 減衰: 50 → 90 dB (5 → 1800 MHz) 表面抵抗力: ;1.5 Ω/0.025 mm ;sup>2 ;/sup>. よくある質問:. IP等級とは. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか. ベース / ふた M3機械ねじ x 4
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 100 mm高さ = 25 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 100 x 50 x 25mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = なしシリーズ = 2000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
ベースと深型ふた、M3小ねじ 4、基板アダプタ. 2000 シリーズ汎用 ABS ケース. 幅広い用途向けに設計された頑丈な ABS 製の深型ふたを備えた電子機器用多目的エンクロージャ製品です。高さのある電気部品を収納するのに適しています。IP 保護等級は IP54 です。. 特長:. ABS 成形の深型ふたとベース 逃げ角が小さいため、側壁に制御エレメントを取り付け可能 洗浄しやすいポリッシュ仕上げ 本の M3 小ねじで固定られるふた ふたを繰り返し取り外すことができる真鍮製のインサートをベースに配置 優れた機械加工性 1.6mm厚の基板に対応した一体型マウントガイド 耐熱性:最大85 難燃性等級:UL94-HB. 保護等級(IP)とその意味. IP 等級は、電気エンクロージャへの固形物体(手や指などの体の一部を含む)、ほこり、偶発的な接触、水の侵入に対する保護性能を表す規格です。. よくある質問. このボックスは屋外で使用することができますか? このエンクロージャは IP54 等級で、水の飛沫に対する保護しか備えていないため、屋外用途には適していません。 この製品にはFRIシールドがありますか? いいえ、この製品にはFRI シールドはありません。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 55 mm高さ = 42 mm幅 = 55 mm外形寸法 = 55 x 55 x 42mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒シールド = なしシリーズ = 2000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
ベースと深型ふた、M3小ねじ 4、基板アダプタ. 2000 シリーズ汎用 ABS ケース. 幅広い用途向けに設計された頑丈な ABS 製の深型ふたを備えた電子機器用多目的エンクロージャ製品です。高さのある電気部品を収納するのに適しています。IP 保護等級は IP54 です。. 特長:. ABS 成形の深型ふたとベース 逃げ角が小さいため、側壁に制御エレメントを取り付け可能 洗浄しやすいポリッシュ仕上げ 本の M3 小ねじで固定られるふた ふたを繰り返し取り外すことができる真鍮製のインサートをベースに配置 優れた機械加工性 1.6mm厚の基板に対応した一体型マウントガイド 耐熱性:最大85 難燃性等級:UL94-HB. 保護等級(IP)とその意味. IP 等級は、電気エンクロージャへの固形物体(手や指などの体の一部を含む)、ほこり、偶発的な接触、水の侵入に対する保護性能を表す規格です。. よくある質問. このボックスは屋外で使用することができますか このエンクロージャは IP54 等級で、水の飛沫に対する保護しか備えていないため、屋外用途には適していません。 この製品にはFRIシールドがありますか? いいえ、この製品にはFRI シールドはありません。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 190 mm高さ = 60 mm幅 = 110 mm外形寸法 = 190 x 110 x 60mmIP保護等級 = IP54色 = ベージュ蓋色 = ベージュシールド = なしシリーズ = 2000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
ベースと深型ふた、M3小ねじ 4、基板アダプタ. 2000 シリーズ汎用 ABS ケース. 幅広い用途向けに設計された頑丈な ABS 製の深型ふたを備えた電子機器用多目的エンクロージャ製品です。高さのある電気部品を収納するのに適しています。IP 保護等級は IP54 です。. 特長:. ABS 成形の深型ふたとベース 逃げ角が小さいため、側壁に制御エレメントを取り付け可能 洗浄しやすいポリッシュ仕上げ 本の M3 小ねじで固定られるふた ふたを繰り返し取り外すことができる真鍮製のインサートをベースに配置 優れた機械加工性 1.6mm厚の基板に対応した一体型マウントガイド 耐熱性:最大85 難燃性等級:UL94-HB. 保護等級(IP)とその意味. IP 等級は、電気エンクロージャへの固形物体(手や指などの体の一部を含む)、ほこり、偶発的な接触、水の侵入に対する保護性能を表す規格です。. よくある質問. このボックスは屋外で使用することができますか? このエンクロージャは IP54 等級で、水の飛沫に対する保護しか備えていないため、屋外用途には適していません。 この製品にはFRIシールドがありますか? いいえ、この製品にはFRI シールドはありません。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 100 mm高さ = 25 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 100 x 50 x 25mmIP保護等級 = IP54色 = 白蓋色 = 白シールド = なしシリーズ = 2000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
ベースと深型ふた、M3小ねじ 4、基板アダプタ. 2000 シリーズ汎用 ABS ケース. 幅広い用途向けに設計された頑丈な ABS 製の深型ふたを備えた電子機器用多目的エンクロージャ製品です。高さのある電気部品を収納するのに適しています。IP 保護等級は IP54 です。. 特長:. ABS 成形の深型ふたとベース 逃げ角が小さいため、側壁に制御エレメントを取り付け可能 洗浄しやすいポリッシュ仕上げ 本の M3 小ねじで固定られるふた ふたを繰り返し取り外すことができる真鍮製のインサートをベースに配置 優れた機械加工性 1.6mm厚の基板に対応した一体型マウントガイド 耐熱性:最大85 難燃性等級:UL94-HB. 保護等級(IP)とその意味. IP 等級は、電気エンクロージャへの固形物体(手や指などの体の一部を含む)、ほこり、偶発的な接触、水の侵入に対する保護性能を表す規格です。. よくある質問. このボックスは屋外で使用することができますか? このエンクロージャは IP54 等級で、水の飛沫に対する保護しか備えていないため、屋外用途には適していません。 この製品にはFRIシールドがありますか? いいえ、この製品にはFRI シールドはありません。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 85 mm高さ = 39 mm幅 = 56 mm外形寸法 = 85 x 56 x 39mmIP保護等級 = IP54色 = ベージュ蓋色 = ベージュシールド = なしシリーズ = 2000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
粘着式ゴム脚4個. アルミ製 LID を備えた ABS 製. 小型モジュールケース. 基板位置用サイドスロット フロントパネルはM3ねじで一体型黄銅ブッシュに取り付け
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 111 mm高さ = 48 mm幅 = 71 mm外形寸法 = 111 x 71 x 48mmIP保護等級 = IP54色 = グレーシールド = なしシリーズ = 4000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
CAMDENBOSS シリーズ 2000 IP54 65 フランジ付きボックスです. この広範な製品群は、表面実装や、ほこりや水の浸入に対する保護を必要とする幅広い用途に最適です。LID ボルトへのアクセスは、表面実装後に制限されます。この製品は、セキュリティ機能を強化するために設計されています。. 特長と利点:. 機械加工向けの優れた特性 基板ピラーはふた LID に組み込まれている 85 C までの温度に耐性があります ふたは4本のM3機械ねじで取り付け IP65 等級に適合するように設計された ABS フランジ付き LID オプションのガスケットを使用 ベースには真鍮製インサートが組み込まれて LID を繰り返し除去できます 1.6 mm の基板に対応するように設計された内蔵取り付けガイド 研磨仕上げにより、クリーニングが簡単で、外観も優れています. オプションのガスケット :. 55 55 mm ; 528-668 528-668. 76 50 mm ; 528-628 528-628. 105 56 mm ; 528-707 528-707. 120 50 mm ; 528-680 528-680. 132 32 mm ; 528-674 528-674. 162 80 mm ; 528-703 528-703. 170 80 mm ; 528-678 528-678. 210 110 mm ; 528-624 528-624. よくある質問:. IP等級とは. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容を教えてください。. 標準ユニットの内容: LID M3機械ねじ 4. オプションのアクセサリ: IP65 ガスケットキット
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 105 mm高さ = 39 mm幅 = 56 mm外形寸法 = 105 x 56 x 39mmIP保護等級 = IP65色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = ありシールド = なしシリーズ = Series 2000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
CAMDENBOSS シリーズ 2000 IP54 / 65 フランジ付きボックスです. この広範な製品群は、表面実装や、ほこりや水の浸入に対する保護を必要とする幅広い用途に最適です。LID ボルトへのアクセスは、表面実装後に制限されます。この製品は、セキュリティ機能を強化するために設計されています。. 特長と利点:. 機械加工向けの優れた特性 基板ピラーはふた LID に組み込まれている 85 ° C までの温度に耐性があります ふたは4本のM3機械ねじで取り付け IP65 等級に適合するように設計された ABS フランジ付き LID ( オプションのガスケットを使用 ) ベースには真鍮製インサートが組み込まれて LID を繰り返し除去できます 1.6 mm の基板に対応するように設計された内蔵取り付けガイド 研磨仕上げにより、クリーニングが簡単で、外観も優れています. オプションのガスケット :. 55 x 55 mm - ; 528-668 528-668. 76 x 50 mm - ; 528-628 528-628. 105 x 56 mm - ; 528-707 528-707. 120 x 50 mm - ; 528-680 528-680. 132 x 32 mm - ; 528-674 528-674. 162 x 80 mm - ; 528-703 528-703. 170 x 80 mm - ; 528-678 528-678. 210 x 110 mm - ; 528-624 528-624. よくある質問:. IP等級とは. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容を教えてください。. 標準ユニットの内容: LID M3機械ねじ x 4. オプションのアクセサリ: IP65 ガスケットキット
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 75 mm高さ = 42 mm幅 = 57 mm外形寸法 = 75 x 57 x 42mmIP保護等級 = IP65色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = Series 2000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
ベースと深型ふた、M3小ねじ 4、基板アダプタ. 2000 シリーズ汎用 ABS ケース. 幅広い用途向けに設計された頑丈な ABS 製の深型ふたを備えた電子機器用多目的エンクロージャ製品です。高さのある電気部品を収納するのに適しています。IP 保護等級は IP54 です。. 特長:. ABS 成形の深型ふたとベース 逃げ角が小さいため、側壁に制御エレメントを取り付け可能 洗浄しやすいポリッシュ仕上げ 本の M3 小ねじで固定られるふた ふたを繰り返し取り外すことができる真鍮製のインサートをベースに配置 優れた機械加工性 1.6mm厚の基板に対応した一体型マウントガイド 耐熱性:最大85 難燃性等級:UL94-HB. 保護等級(IP)とその意味. IP 等級は、電気エンクロージャへの固形物体(手や指などの体の一部を含む)、ほこり、偶発的な接触、水の侵入に対する保護性能を表す規格です。. よくある質問. このボックスは屋外で使用することができますか? このエンクロージャは IP54 等級で、水の飛沫に対する保護しか備えていないため、屋外用途には適していません。 この製品にはFRIシールドがありますか? いいえ、この製品にはFRI シールドはありません。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 150 mm高さ = 50 mm幅 = 80 mm外形寸法 = 150 x 80 x 50mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒シールド = なしシリーズ = 2000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
ベースと深型ふた、M3小ねじ 4、基板アダプタ. 2000 シリーズ汎用 ABS ケース. 幅広い用途向けに設計された頑丈な ABS 製の深型ふたを備えた電子機器用多目的エンクロージャ製品です。高さのある電気部品を収納するのに適しています。IP 保護等級は IP54 です。. 特長:. ABS 成形の深型ふたとベース 逃げ角が小さいため、側壁に制御エレメントを取り付け可能 洗浄しやすいポリッシュ仕上げ 本の M3 小ねじで固定られるふた ふたを繰り返し取り外すことができる真鍮製のインサートをベースに配置 優れた機械加工性 1.6mm厚の基板に対応した一体型マウントガイド 耐熱性:最大85 難燃性等級:UL94-HB. 保護等級(IP)とその意味. IP 等級は、電気エンクロージャへの固形物体(手や指などの体の一部を含む)、ほこり、偶発的な接触、水の侵入に対する保護性能を表す規格です。. よくある質問. このボックスは屋外で使用することができますか? このエンクロージャは IP54 等級で、水の飛沫に対する保護しか備えていないため、屋外用途には適していません。 この製品にはFRIシールドがありますか? いいえ、この製品にはFRI シールドはありません。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 100 mm高さ = 25 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 100 x 50 x 25mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒シールド = なしシリーズ = 2000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
ベースと深型ふた、M3小ねじ 4、基板アダプタ. 2000 シリーズ汎用 ABS ケース. 幅広い用途向けに設計された頑丈な ABS 製の深型ふたを備えた電子機器用多目的エンクロージャ製品です。高さのある電気部品を収納するのに適しています。IP 保護等級は IP54 です。. 特長:. ABS 成形の深型ふたとベース 逃げ角が小さいため、側壁に制御エレメントを取り付け可能 洗浄しやすいポリッシュ仕上げ 本の M3 小ねじで固定られるふた ふたを繰り返し取り外すことができる真鍮製のインサートをベースに配置 優れた機械加工性 1.6mm厚の基板に対応した一体型マウントガイド 耐熱性:最大85 難燃性等級:UL94-HB. 保護等級(IP)とその意味. IP 等級は、電気エンクロージャへの固形物体(手や指などの体の一部を含む)、ほこり、偶発的な接触、水の侵入に対する保護性能を表す規格です。. よくある質問. このボックスは屋外で使用することができますか? このエンクロージャは IP54 等級で、水の飛沫に対する保護しか備えていないため、屋外用途には適していません。 この製品にはFRIシールドがありますか? いいえ、この製品にはFRI シールドはありません。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 250 mm高さ = 64 mm幅 = 200 mm外形寸法 = 250 x 200 x 64mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = なしシリーズ = 2000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ベースと深型ふた、M3小ねじ 4、基板アダプタ. 2000 シリーズ汎用 ABS ケース. 幅広い用途向けに設計された頑丈な ABS 製の深型ふたを備えた電子機器用多目的エンクロージャ製品です。高さのある電気部品を収納するのに適しています。IP 保護等級は IP54 です。. 特長:. ABS 成形の深型ふたとベース 逃げ角が小さいため、側壁に制御エレメントを取り付け可能 洗浄しやすいポリッシュ仕上げ 本の M3 小ねじで固定られるふた ふたを繰り返し取り外すことができる真鍮製のインサートをベースに配置 優れた機械加工性 1.6mm厚の基板に対応した一体型マウントガイド 耐熱性:最大85 難燃性等級:UL94-HB. 保護等級(IP)とその意味. IP 等級は、電気エンクロージャへの固形物体(手や指などの体の一部を含む)、ほこり、偶発的な接触、水の侵入に対する保護性能を表す規格です。. よくある質問. このボックスは屋外で使用することができますか このエンクロージャは IP54 等級で、水の飛沫に対する保護しか備えていないため、屋外用途には適していません。 この製品にはFRIシールドがありますか? いいえ、この製品にはFRI シールドはありません。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 150 mm高さ = 50 mm幅 = 80 mm外形寸法 = 150 x 80 x 50mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = なしシリーズ = 2000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ