瞬間接着機。電子制御ヒーター採用。
電源タイプAC電源式
付属品ノズル(ロングタイプ)、スウィングスタンド、ボンドスティック(Φ11mm×200mm)1本
質量(g)350
消費電力(W)(入力)16
電源100(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH)(mm)185×160
吐出量(接着剤)20g/min
ノズル口径(Φmm)2.7
予熱時間約12分間
接着剤酢酸ビニール樹脂形接着剤
制御温度(℃)200
アズワン品番65-2070-74
危険物の類別非危険物
硬化時間50~90秒
主なワークパーツ
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
騒音が気にならないダイヤフラム、ブロア式です。
用途熱可塑性樹脂の溶接、局部乾燥。
小径チューブの収縮に。
トラスコ品番480-3337
セット内容本体、K-1ガン、エアホース(3m物)、ダブルコンセント、ガン置台、予備ノズル、予備ボビン、布製バッグ
質量(kg)9
タイプ1基装着
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)AC100
電力(W)最大700
温度調節範囲(℃)0~400
風量(L/min)80
風圧(kPa)20~40
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
塩ビ溶接専用プラジェット
塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
付属品フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本
種別本体(溶接専用タイプ)
質量(g)約740
寸法H(mm)24
スイッチ3段(切、送風、熱風)
コード長さ(m)約3
寸法F(mm)47
寸法D(mm)101
寸法E(mm)97
寸法I(mm)33.5
寸法G(mm)125
風速(m/min)400
寸法J(Φmm)3
全長B(mm)260
全高C(mm)191
定格消費電力(W)(50/60Hz)300(100V)
風圧(mmAq)130
本体径A(mm)70
アズワン品番6-477-05
適合ヒーターPJ-203H
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×70×191
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
本体セット(品番:ST-25083)用の車関連のひび割れたバンパーやプラスチック部品の補修に必要なヒートチップ&溶着用素材のセットです!
個別にご購入いただくよりもお買い得となります。
セット内容ヒートチップ(GH-21・GH-22・GH-23-1)・ステーブル(GH-0.6・GH-0.8)・溶着ロッド(GH-PS・GH-ABS・GH-PP・GH-PE)
1セット
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
品番:ST-25083用の溶着ロッドです。
用途ステープルの埋め込み、割れたプラスチック部品・亀裂の入ったバンパーの補修に
色黒
径(Φmm)4
適合PJ-203A、A1、215A、216A
トラスコ品番805-2479
種別スピードノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
FLガンはNS-300の本体に標準装備されています。NS-300から供給された圧縮エアにFLガン内部のヒーターで加熱し溶接に必要な熱風を発生させます。
用途塩ビの溶接。
トラスコ品番387-2459
質量(g)600
出力(W)600
電源(V)100
コード長さ(m)2.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×200×38
長時間の連続作業に使用できます。
潤滑油が不要なので、手間が省け、熱風中に油を含みません。
用途配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、看板作成。
給・配水管加工業、水道工事業、造船業、プラスチック加工。
付属品配電盤付ロータリーブロアー、FLガン、エアーホース、予備電熱ボビン、4mmノズル、3mm曲がりノズル、ガン置き台、収納スチールケース
トラスコ品番310-1151
質量(kg)9.8
出力(W)260
電源(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×138×196
電源コード230mm
温度調節ガンペの出力電圧40~100V 7段切替え
1台
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
携帯用充電式はんだこて・ウレタン加工・木彫絵付け等、豊富な形状のコテ先(ヒーター部)で、多様な作業に対応するヒーティングツールです。
立ち上げ後、約10秒で温まる急速加熱!指先の通電ボタンのON/OFFでチップの温度コントロールが可能。
通電中はわかりやすくLEDライトが点灯します。
連続使用時間は45~90分。
フル充電迄約3~3.5時間。
小型でUSB充電式のため、様々な場所で使用が可能。
別売りで、車関連の補修に便利なオプションセット(ST-25083OP-SET)や、ヒートチップ・アタッチメントをご用意しておりますので、1台あれば、様々な用途で使用することが可能です!
用途ハンダ付け・樹脂繊維加工・発泡ウレタン加工・木彫/皮等への焼きコテ・樹脂溶着
仕様充電中は赤LEDが点滅・満充電後は緑LEDが点灯
セット内容本体・ヒートチップ(GH-5)・安全キャップ・USB充電コード・ハンダ(15g/sin60/lead40)・簡易コテ置台
出力USBポート
最高温度(℃)600(50W)
本体質量(g)85
入力電圧(V)100(50/60Hz)
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)2400
本体長さ(mm)161
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番EA365SB-7
寸法(mm)吹出:75
全長(mm)78
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
自動車バンパー、バイクのカウル等、プラスチック部品の補修が出来ます。
セット内容チップ3種類:ホットステープルチップ・プラスチック溶接チップ・盛り用ヘラチップ・溶接棒5種類:ABS、PP、PP(フラット)、PE、PS(各5本入り・全長150mm)・補修ピン材質:合金鋼・補修ピン0.8mm&0.6mm:各50pcs・ステンレスワイヤーメッシュ50×100mm:2pcs・安全スタンド・USB充電ケーブル
内蔵電池リチウムイオン
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
用途が広がるアタッチメント付です。
用途シュリンク包装の収縮、ラベルはがし、塩ビパイプの曲げ加工。
付属品フィルター・R型スタンドスプーンノズル(AT-11)集中熱風ノズル(AT-21)
トラスコ品番331-8729
種別本体
質量(g)750
スイッチ3段切換(熱風・送風・切)
コード長さ(m)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×70×191
風速(m/min)1000
風量(L/min)180
アズワン品番6-477-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
熱風溶接機で熱溶接することで、強い溶着強度が発現します。
用途タキロンシーアイ長尺床材溶接用。床溶接棒。
棒径(Φmm)3.5
棒長(mm)50000
材質軟質塩化ビニル樹脂系
質量(kg)0.3
長さ(m)(棒)50
本体NS-300のオプションのガンです。NS-300から供給された圧縮エアにRLガン内部のヒーターで加熱し溶接に必要な熱風を発生させます。高速ノズルを装着することにより標準ノズルより溶接がスピーディー且つ綺麗に仕上がります。
用途塩ビの溶接。
適合NS-300
トラスコ品番387-2467
質量(g)600
出力(W)600
電源(V)100
コード長さ(m)2.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×60×60
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
プラジェット用溶接塩ビ棒です。
適合プラジェット全機種
トラスコ品番805-2486
適合機種プラジェット全機種
種別硬質熔接棒
寸法(mm)Φ3×300
全長(mm)300
色透明
タイプ硬質
径(Φmm)3
素材塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
¥599
税込¥659
当日出荷
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質PTFE
色白
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-180~260
小型軽量、100V専用インバータノンガス半自動溶接機です。トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。電流調整ダイヤルと電圧調整ダイヤルがそれぞれ独立しており、より細かく溶接条件の設定が可能。視認性に優れた専用樹脂ノズルを採用しています。安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。
定格出力電流(A)80
使用率(%)35
電源コード(m)2
適合ワイヤ径(Φmm)0.8
定格入力電流(A)24.4
無負荷電圧(V)19.5
定格入力容量(kVA)2.44
BMW/TOYOTA(EU)車体補修プログラムに採用。小型・軽量でLEDライトを搭載した溶接トーチにより作業性向上。国産車など薄い母材に適応した加熱システム。自動スリープ機能付トーチホルダー採用。タック専用トーチ付です。樹脂デントの作業も可能です。豊富な作業ツールを標準装備しております。
その他【エア流量調整】20~100%
付属品エアー式本体ユニット、タッカー、平形溶接ストリップ、樹脂溶接専用バイス、タック3種類
消費電力(W)290
温度範囲(℃)【調整出力】50~480
長さ(cm)【加熱トーチ】131
コード長さ(m)【タッカー】1.75【入力コード】1.45
方式【温度検知・温度制御】熱電対・無段階デジタル表示 温度/風量制御
本体質量(kg)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×200(ハンドル含む)
定格容量【タッカー】5VA
機能【内部ヒーター保護】ヒーターOFF後、自動で余熱冷却、100℃以下で自動停止
使用周囲温度(℃)5~45
ポンプ【空気圧力発生エアポンプ】内蔵ダイアフラムポンプ
ヒューズ【保護ヒューズ(A)】本体:8(予備1本)、タッカー:10(本体内蔵)※マイクロヒューズ
流量調整範囲(L/min)0.3~24.0
危険物の類別非危険物
太さ(sq)【入力コード】1.25
各種認証PSE
関連資料(1.8MB)
グリーン購入法適合
入力電源(V)単相AC100±5%(50/60Hz)
相対湿度(%RH)70以下(結露無きこと)
動作電流(A)2.9
1セット
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
軽くて丈夫、水濡れや熱による変形が少ないプラスチック製です。
プレートの交換が簡単に行える樹脂製面ばねを採用しました。
ANSI Z87.1適合品です。
用途アーク溶接作業。
種類溶接面(かぶり式)
トラスコ品番300-0915
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)350
寸法(縦×横)(mm)400×300
適合プレート(JIS/ANSI)105×50mm/108×51mm(遮光プレート(別売))
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
高強度・高品質な樹脂補修を実現する、窒素シールドガス樹脂溶接機。窒素シールドガスが溶接個所の酸化を防止。トーチハンドルのスイッチにより、手元操作で窒素ガスのON/OFFが可能。高出力で寒冷地でも安定した溶接を実現。高価なヘッドライトのステー修復で、工場利益および顧客満足度に貢献
付属品専用ワゴン、ガス流量計、樹脂溶接ロッド(5種)
周波数(Hz)50~60
最大出力(W)900
入力一次:100V
吐出量(L/min)窒素:22
最高使用温度(℃)800
危険物の類別非危険物
関連資料(0.43MB)
1台
¥599,800
税込¥659,780
10日以内出荷
熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
使用温度(℃)‐200~200
端末仕様M4圧着端子付
被覆フッ素樹脂
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)0.2×2000
プレート交換が容易に行える樹脂製面ばねを採用しています。柄に角度があることで下向き作業の疲労を軽減します。
トラスコ品番161-5674
材質/仕上面体:硬質繊維(バルカナイズドファイバー)、手持棒、窓枠:熱硬化性樹脂(フェノール)
種類溶接面(手持ち式)
面体寸法(幅×長さ)(mm)215×310
適合寸法(mm)遮光プレート:105×50(別売)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
材質アルミ
自己消火性樹脂PBTを採用しています。溶接スパッタがかかっても安全です。チャック力アップです。
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
ペンのような感覚で使用できる固形ペンキです。
色褪せなく、定着性が優れています。
耐水性抜群!
-10℃から200℃の表面にまで筆記可能です。
用途鉄、鋼材、溶接部分、樹脂、ゴム、木材、革、コンクリート
商品タイプ使い切り本体
全長(mm)148
質量(g)21
インク油性
線の太さ中太
溶接作業のプロユース仕様です。
肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のスタンダードモデルです。
マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミスト、溶接ヒュームなどに対して高い捕集性能を持っています。
二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。
国家検定合格番号第TM541号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプRB
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.3
質量(g)147
基準質量(g)147±20
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53
排気抵抗(Pa)(平均実測値)30
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)48±25
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能
仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付
適合(フィルター)マイティミクロンフィルター1005用
種別取替式防じん
区分RL2
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。
そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。
左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。
スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。
最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。
長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。
ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。
スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。
ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。
ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。
グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。
ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場!
最大出力880Wパワフルモーター搭載!
手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ
溶接・溶断部の研削および仕上げ加工
鉄板などのサビ落とし
合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ
ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断
切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断
仕様二重絶縁
付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ
電圧(V)単相100
消費電力(W)680
最大出力(W)880
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
モーター単相直巻整流子モーター
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
胴径(Φmm)56
携帯に便利なクリップ付、速乾性固形ペイントペンです。
用途溶接個所、鉄鋼材、木材、樹脂等の産業資材へのマークチェック。
タイプ中字用
質量(g)30
水漏れによる変形が少ない樹脂製溶接面。
種類溶接面(手持ち式)
仕様軽量プラスチック
付属品JIS規格プレート(105mm×50mm)用アダプター
材質軽量プラスチック
質量(g)290
タイプ手持ち
プレート(推奨)108mm×51mm(ANSI)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
コンクリートのハツリ作業に。
建材、石膏ボードの削りやハツリ作業に。溶接のスポットおとしに。
ハンマーで叩いて使える座金付。
耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
全長(mm)199
軸長(mm)110
ハンドル径(Φmm)30
質量(g)155
トラスコ品番493-6213
材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ
先端幅(mm)10
1本
¥789
税込¥868
当日出荷
こんなお得な商品も!
スパッタ防止スプレー 高張力鋼・軟鋼用
モノタロウ
¥929
税込¥1,022
耐熱性の高い特殊樹脂を配合した溶接母材用のスパッタ付着防止剤です。
塗膜は速乾性で、防錆が優れています。
特殊樹脂配合のため、塗料となじみ易くなっています。
用途高張力鋼・軟鋼材のスパッタ付着防止に。
仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)
トラスコ品番157-9428
材質/仕上主成分:溶剤、樹脂
色黄褐色透明
容量(mL)420
摘要高張力鋼、軟鋼用
使用温度範囲-20~40℃
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。
タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)プラスティック
流体圧縮空気
使用温度範囲(℃)-5~+60
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7
制御方向メーターアウト
使用流体圧縮空気
適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ
材質(ねじ部、ニードル部)金属
色(本体)黒
水漏れによる変形が少ない樹脂製溶接面。ヘルメット取り付けに別途金具が不要なスライド・イン方式。
種類溶接面(かぶり式)
付属品JIS規格プレート(105mm×50mm)用アダプター
適合(ヘルメット):MP型、野球帽型
材質プラスチック
質量(g)310
タイプヘルメットタイプ
プレート(推奨)108mm×51mm(ANSI)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)311×241×208
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ