材質鉄
形状ナベ頭
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴リセス、頭部はJIS規格なべ頭です。熱可塑性樹脂専用タッピンねじです。
【クオスティクスの特長】
カムアウトしない。
ビットとの嵌合に優れ、トルク伝達率も良好。専用ビットがなくても市販の十字ビットも使えます。
従来の十字穴リセスでは成し得なかった作業性・安全性・確実性の高いねじ締結を実現します。
【ノンサートの特長】
金属インサート不要。樹脂に鋭く切れ込む30度のねじ山。
高い繰り返し特性。低ねじ込トルク、高破壊トルク。高い繰り返し特性。
頭部形状超極低頭
穴の形状十字クオ
材質/処理鉄/三価クロメート5μm以上
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状ブレジャー
ねじの呼びM3
RoHS指令(10物質対応)対応
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
適合ドライバープラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラスNO.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1種よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
十字穴番号2
適合ドライバープラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
1種よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
十字穴番号2
適合ドライバープラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1種よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
十字穴番号2
適合ドライバープラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
先端に差し込み用のガイドが付いたタッピングねじです。1種(Aタッピング)よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)、樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
寸法G(mm)ガイド:5
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1種(Aタッピング)よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)、樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
寸法d(mm)M3
頭部厚(mm)1.75
頭部径(Φmm)6
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1種(Aタッピング)よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)、樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
1種(Aタッピング)よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)、樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
基板取付ボスに固定する際にご利用下さい。
EM-3-6は基板の板厚がt1.6以上の場合にご使用下さい。
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理三価メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。
「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。
耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。
本体裏のパッキンは埋め込み式なので、密着性が高く、防水仕様となっています。
左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)
取付板用ネジ(M5タッピングネジ)の推奨締めつけトルクは1.0N・mとなります。
用途配電盤、制御盤、その他各種BOX
材質ポリアミド
キー番号H200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 132 mm。高さ = 43 mm。幅 = 66 mm。外形寸法 = 132 x 66 x 43mm。範囲 = 1594 年。フランジ = なし。シリーズ = 1594。Hammond の防水ヘビーデューティ ABS エンクロージャは、基板の取り付けに最適です。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。色は黒、寸法は 132 x 66 x 43 mm です。プラスチックポスト(黄銅インサートなし)にセルフタッピングねじをねじ込んでいます。IP65 保護等級です UL94 V-0 難燃性等級に適合しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 40 mm。高さ = 15 mm。幅 = 40 mm。外形寸法 = 40 x 40 x 15mm。範囲 = 1551。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。重量 = 18g。RALコード = RAL 9005。Hammond 1551QFLBK エンクロージャは、小型基板の取り付けや、ポッティングボックスとして使用するのに適しています。サテン仕上げで、 LID 及び 2 本のセルフタッピングねじが付いています。1551QFLBK は、ラップジョイント構造により、ほこりや水滴飛沫の侵入を防止します。ABSプラスチック製 IP定格: IP54 黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 40 mm。高さ = 15 mm。幅 = 40 mm。外形寸法 = 40 x 40 x 15mm。IP保護等級 = IP54。色 = 半透明青。蓋色 = 半透明青。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。重量 = 15g。防爆 = なし。Hammond 1551QTBU エンクロージャは、小型基板の取り付けや、ポッティングボックスとしての使用に適しています。サテン仕上げで、 LID 及び 2 本のセルフタッピングねじが付いています。1551QTBU はラップジョイント構造で、埃や水滴飛沫の進入を防止します。ABSプラスチック製 IP定格: IP54 半透明の青色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 104 mm。高さ = 33 mm。幅 = 66 mm。外形寸法 = 104 x 66 x 33mm。範囲 = 1594 年。フランジ = なし。シリーズ = 1594。Hammond の防水ヘビーデューティ ABS エンクロージャは、基板の取り付けに最適です。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。色は黒で、寸法は 104 x 66 x 33 mm です。プラスチックポスト(黄銅インサートなし)にセルフタッピングねじをねじ込んでいます。IP65 保護等級です UL94 V-0 難燃性等級に適合しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 81 mm。高さ = 28 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 81 x 56 x 28mm。IP保護等級 = IP65。フランジ = なし。シリーズ = 1594。Hammond の防水ヘビーデューティ ABS エンクロージャは、基板の取り付けに最適です。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。黒色で、寸法は 81 x 56 x 28 mm です。プラスチックポスト(黄銅インサートなし)にセルフタッピングねじをねじ込んでいます。IP65 保護等級です UL94 V-0 難燃性等級に適合しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 50 mm。高さ = 15 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 50 x 50 x 15mm。範囲 = 1551。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。重量 = 18g。防爆 = なし。Hammond 1551SGY エンクロージャは、小型基板の取り付けや、ポッティングボックスとしての使用に適しています。サテン仕上げで、 LID 及び 2 本のセルフタッピングねじが付いています。1551SGY はラップジョイント構造で、防塵及び防沫性を提供します。ABSプラスチック製 IP定格: IP54 色: グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 168 mm。高さ = 53 mm。幅 = 107 mm。外形寸法 = 168 x 107 x 53mm。範囲 = 1594 年。フランジ = なし。シリーズ = 1594。Hammond の防水ヘビーデューティ ABS エンクロージャは、基板の取り付けに最適です。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。黒色で、寸法は 168 x 107 x 53 mm です。プラスチックポスト(黄銅インサートなし)にセルフタッピングねじをねじ込んでいます。IP65 保護等級です UL94 V-0 難燃性等級に適合しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 56 mm。高さ = 28 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 56 x 56 x 28mm。IP保護等級 = IP65。フランジ = なし。シリーズ = 1594。Hammond の防水ヘビーデューティ ABS エンクロージャは、基板の取り付けに最適です。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。黒色で、寸法は 56 x 56 x 28 mm です。プラスチックポスト(黄銅インサートなし)にセルフタッピングねじをねじ込んでいます。IP65 保護等級です UL94 V-0 難燃性等級に適合しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●材質:ABS樹脂●奥行き:150 mm●幅:200 mm●高さ:62.8 mm●外形寸法:150 x 200 x 62.8mm●傾斜フロント:あり●色:白●シリーズ:Comtec●人間工学に基づくCOMTEC傾斜フロントエンクロージャ. OKW COMTECエンクロージャは、キーパッドの取り付けに最適な、人間工学に基づく傾斜フロントを備えています。 用途には、データ収集端末、通信デバイス、アクセス制御、セキュリティ、医療、ラボ、健康、及びPOSシステムなどがあります。. モダンで人間工学に基づくキーパッドエンクロージャ 容易なデータ入力を可能にする10°傾斜のフロント部 7つのサイズがあり、便利な製品 デスクトップ型電子機器及び壁面取り付け電子機器に最適 バージョンI - バッテリ収納部ふたなし バージョンII - バッテリ収納部ふたあり バージョンIIのケース用のねじ込みバッテリクレードルは別売 2本のセルフタッピングねじで組み立てが簡単 メンブレンキーパッド又はラベル用の上部の凹型 基板用の内部取り付けピラー コネクタやスイッチを取り付けるためのフラットなリアセクション ABS (UL94HB) 製 IP40保護 オフホワイトRAL9002及びブラックRAL9005をご用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
仕様●材質:ABS樹脂●奥行き:200 mm●幅:150 mm●高さ:71.5 mm●外形寸法:200 x 150 x 71.5mm●傾斜フロント:あり●色:白●シリーズ:Comtec●人間工学に基づくCOMTEC傾斜フロントエンクロージャ. OKW COMTECエンクロージャは、キーパッドの取り付けに最適な、人間工学に基づく傾斜フロントを備えています。 用途には、データ収集端末、通信デバイス、アクセス制御、セキュリティ、医療、ラボ、健康、及びPOSシステムなどがあります。. モダンで人間工学に基づくキーパッドエンクロージャ 容易なデータ入力を可能にする10°傾斜のフロント部 7つのサイズがあり、便利な製品 デスクトップ型電子機器及び壁面取り付け電子機器に最適 バージョンI - バッテリ収納部ふたなし バージョンII - バッテリ収納部ふたあり バージョンIIのケース用のねじ込みバッテリクレードルは別売 2本のセルフタッピングねじで組み立てが簡単 メンブレンキーパッド又はラベル用の上部の凹型 基板用の内部取り付けピラー コネクタやスイッチを取り付けるためのフラットなリアセクション ABS (UL94HB) 製 IP40保護 オフホワイトRAL9002及びブラックRAL9005をご用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 193 mm。高さ = 56 mm。幅 = 112 mm。外形寸法 = 193 x 112 x 56mm。範囲 = 1591XX。フランジ = なし。シリーズ = 1591XX。Hammond の汎用エンクロージャは、基板を水平に取り付けるのに最適です。エンクロージャの内部はスムーズで、コネクタを簡単に取り付けられます。強力なさと溝の LID からボックスセルフタッピングねじが付属しています。黒色で、寸法は 193 x 112 x 56 mm です。IP54 保護等級です UL94 V-0 難燃性等級に適合しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 40 mm。高さ = 15 mm。幅 = 40 mm。外形寸法 = 40 x 40 x 15mm。範囲 = 1551。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。重量 = 18g。防爆 = なし。Hammond 1551QFLGY エンクロージャは、小型基板の取り付けや、ポッティングボックスとしての使用に適しています。サテン仕上げで、 LID 及び 2 本のセルフタッピングねじが付いています。1551QFLGY は、ラップジョイント構造のため、埃や水滴飛沫の侵入を防止します。ABSプラスチック製 IP定格: IP54 色: グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 50 mm。高さ = 20 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 50 x 50 x 20mm。範囲 = 1551。色 = 半透明青。蓋色 = 半透明青。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。重量 = 18g。防爆 = なし。Hammond 1551RTBU エンクロージャは、小型基板の取り付けや、ポッティングボックスとしての使用に適しています。サテン仕上げで、 LID 及び 2 本のセルフタッピングねじが付いています。1551RTBU はラップジョイント構造で、防塵 / 防沫性を提供。ABSプラスチック製 IP定格: IP54 半透明の青色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 50 mm。高さ = 15 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 50 x 50 x 15mm。範囲 = 1551。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。重量 = 21g。防爆 = なし。Hammond 1551SFLGY エンクロージャは、小型基板の取り付け又はポッティングボックスとして使用するのに適しています。サテン仕上げで、 LID 及び 2 本のセルフタッピングねじが付いています。1551SFLGY はラップジョイント構造を採用しており、埃や水滴飛沫の進入を防止します。ABSプラスチック製 IP定格: IP54 色: グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 60 mm。高さ = 20 mm。幅 = 35 mm。外形寸法 = 60 x 35 x 20mm。範囲 = 1551。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1551。重量 = 23g。防爆 = なし。Hammond 1551HRBK エンクロージャは、小型基板の取り付け又はポッティングボックスとして使用するのに適しています。サテン仕上げで、 LID 及び 2 本のセルフタッピングねじが付いています。1551HRBK はラップジョイント構造で、埃の侵入や水滴の飛沫から保護します。ABSプラスチック製 IP定格: IP54 黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 40 mm。高さ = 20 mm。幅 = 40 mm。外形寸法 = 40 x 40 x 20mm。範囲 = 1551。色 = 半透明青。蓋色 = 半透明青。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。重量 = 18g。防爆 = なし。Hammond 1551PTBU エンクロージャは、小型基板の取り付けや、ポッティングボックスとしての使用に適しています。サテン仕上げで、 LID 及び 2 本のセルフタッピングねじが付いています。1551PTBU は、ラップジョイント構造で、防塵 / 防沫性を提供。ABSプラスチック製 IP定格: IP54 半透明の青色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 80 mm。高さ = 15 mm。幅 = 40 mm。外形寸法 = 80 x 40 x 15mm。範囲 = 1551。色 = 半透明青。蓋色 = 半透明青。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。重量 = 22g。防爆 = なし。Hammond 1551LTBU エンクロージャは、小型基板の取り付けや、ポッティングボックスとしての使用に適しています。サテン仕上げで、 LID 及び 2 本のセルフタッピングねじが付いています。1551LTBU はラップジョイント構造で、防塵 / 防沫性を提供。ABSプラスチック製 IP定格: IP54 半透明の青色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 50 mm。高さ = 15 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 50 x 50 x 15mm。範囲 = 1551。色 = 半透明青。蓋色 = 半透明青。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。重量 = 18g。防爆 = なし。Hammond 1551STBU エンクロージャは、小型基板の取り付けや、ポッティングボックスとしての使用に適しています。サテン仕上げで、 LID 及び 2 本のセルフタッピングねじが付いています。1551STBU はラップジョイント構造で、防塵 / 防沫性を提供。ABSプラスチック製 IP定格: IP54 半透明の青色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ