「樹脂用 チップソー125」の検索結果
極薄刃1.0~1.6mmで発熱が少ないため、熱可塑性炭素繊維強化プラスチックも材料を溶かさずきれいに切断可能です。シャープな切れ味で、アラミド繊維強化プラスチックなどの切断面に生じる繊維の「もつれ」もクリーンにカットします。世界最小ピッチ3.5mmです。極薄刃1.tなので発熱が少なく熱に解けやすい熱可塑性、炭素繊維強化プラスチックの切断も材料を溶かさずきれいに切断可能です。極薄刃1.6tなので発熱が少なく熱に解けやすい熱可塑性、炭素繊維強化プラスチックの切断も材料を溶かさずきれいに切断可能です。
用途アラミド繊維強化プラスチック(AFRP)の切断。熱硬化性炭素繊維強化プラスチック(CFRTP、CFRP)の切断。熱可塑性炭素繊維強化プラスチックの切断。樹脂・プラスチック・FRPの切断。
材質台金:SKS、チップ:超硬、超硬チップ、SKS
2018年トラスコ掲載ページ5 0791
用途プラスチック用。
プラスチック建材、アクリル、塩ビ材の切断に。
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
薄いプラスチックが割れずにキレイに切れる。
ロングライフ仕様
用途[切断適合材]薄板プラスチック・薄板ポリカ・アクリル(3mm以下)・FRP・塩ビ・人工大理石・キッチンパネル(ホーロー不可)・窯業系サイディング等
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1
適合材薄板プラスチック
様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。
適合材木材・アルミ・鉄鋼材など
穴径(mm)20
材質(本体)SK5
切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3
材質(チップ)超硬
スリット有
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
プラスチック板の切れ味を重視した、プラスチック専用チップソーです。
硬質チップを使用しており、鋭い切れ味が長く保てます。
穴径(Φmm)25.4
適合材アクリル、PP、ABS、塩ビ、PET
鋸振れを抑え静かに切断、滑りが違うから軽さが違います。高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違います。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
用途木工用チップソー。
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.5
加工フッ素樹脂コーティング
適合材木工
多用途使用可能チップソーです。塩ビ・アクリル・プラスチック・樹脂・板金材の切断も可能です。
用途塩ビ・プラスチック用。
切断能力(mm)鉄鋼-
薄肉のプラスチック(アクリルなど)の切断に適したチップソーです。
チップの研磨面精度を向上させ、刃先を鋭利にしました。
切断面にはナイフマークが少なく、プラスチックの透明度を維持します。
用途薄肉・薄板プラスチック(塩ビ、アクリルなど)の切断に。
こんなお得な商品も!

チップソー オールラウンド
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
YAMASHINオリジナル。元祖スーパーオールマイティー!
パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ1枚で可能!
振動吸収樹脂入り「カラーレーザースリット」で、チップの腰揺れを抑え、静音・制振性の高い「サイレント仕様」のチップソーを実現。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・Cチャン・アルミ材・塩ビ管などに
スリット有
こんなお得な商品も!

チップソー オールラウンド
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
いろいろ切れる!万能刃
ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング
耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
用途塩ビ、プラスチック、ポリカーボネート、エポキシなどの樹脂系の材料、金属サイディング、カラートタンなどの薄鉄板(1.0mm以下)。(グラスファイバー含有の樹脂などは切断できません)
トラスコ品番195-3245
適合機種マキタ充電式チップソーカッタ CS553DRG/CS551DRG/CS551DRT
刃数56枚
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
刃厚(mm)1.2
外径(mm)150
穴径(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
鋭い刃先角度で材料への食い込みが良く、切断スピードがアップしました。
高硬度チップの採用で、優れた耐久性を実現します。
ローノイズスリット設計で切断時の騒音と振動を低減します。
フッ素樹脂コーティングで切断時の摩擦を低減します。
仕様●用途:木材、合板、せっこうボードなどの切断の際に●外径:125mm●刃厚:1.2mm●穴径:20mm●歯数:24●最高回転速度:9,600min-1●切断可能材料:木材(縦、横)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、パーチクルボード、ハードボード、MDF、せっこうボード●適合機種:集じん、防じんマルノコ、マルノコ、充電マルノコ●ローノイズスリット設計●フッ素樹脂コーティング
アズワン品番68-4576-52
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
消音効果を高める弾性樹脂充墳レーザースリット加工。切り渋りを防ぐフッ素塗装処理。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-KFZ12540●用途:一般木材・硬質集成材・合板・パーチクルボード・構造材●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:40●最大回転数:12200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):70●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。
アズワン品番65-9305-27
1枚
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
消音効果を高める弾性樹脂充墳レーザースリット加工。切り渋りを防ぐフッ素塗装処理。完全焼き入れによる均質な熱処分によって、強靭な基板を表現。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。精密2回研磨で切れ味が軽く、切断面の仕上がりもきれいな両側面研磨刃。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-KFK12524●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:24●用途:一般木材・硬質集成材・合板・パーチクルボード・構造材●最大回転数:12200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):70●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。
アズワン品番65-9305-30
1枚
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
塩ビ・プラスチックなどの合成樹脂の切断に最適。
鋭い刃先が切断時の発熱を抑え溶着を防止します。
軽快な切れ味で高精度な仕上がりが得られます。
用途塩ビ・プラスチック用。
穴径(Φmm)25.4
歯数100
適合機種卓上マルノコ、卓上スライドマルノコ、専用機
刃形交換刃
適合材FRP、アクリル、プラスチック、塩ビ、人造大理石などの合成樹脂の切断に
腰入台金により、優れた直進性を実現しました。台金フッ素コーティングにより、接着剤や木ヤニの付着が少なく、挽きが軽いです。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
用途木工用チップソー。
加工フッ素樹脂コーティング
適合材木工
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材
仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有
適合電気丸のこ
種別造作用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
傾斜切断作業において高精度切断を実現、滑りが違うから軽さが違います。高含有量フッ素樹脂コーティングにより滑りが違います。
強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。
レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
用途スライド丸鋸用の木工チップソー。
加工フッ素樹脂コーティング
軽天専用チップソー
切断時間が大幅短縮。粉塵・火花を大幅カット作業効率がアップ!!
切断面に焼け・バリが殆ど残らないので、後処理不要。(125、150、165、180mmはさらに!)
最適な歯先角度。マイナスすくい角が弾きを抑制。チップ欠けが低減し長寿命。
1充電作業量アップ:Φ125~180のチップソーは、薄刃設計により切断抵抗を低減。軽くてシャープな切れ味で切断スピードアップ。
用途軽天材、ハンガーレール、アルミ・樹脂見切り材、全ネジなどの切断に