単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途プラスチックもしくは、ソフトメタルにご使用下さい。
全長(mm)235
刃長(mm)135
目の粗さ単目(中目)
適合材プラスチック、ソフトメタル
持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。プラスチックをはじめ、軽金属の研削、研磨に最適です。荒目と仕上目の兼用タイプです。
用途プラスチック等の研削、研磨作業。
適合材プラスチック等
形状平
目の粗さ荒目・仕上目
全長(mm)215
仕様プラスチック用
色グリップ:緑
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
片目が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっており、ヤスリ本体に幅があるため、切削力を必要とする作業に最適です。
用途石こうボード、スレート、レンガ、軽量コンクリート、木材、樹脂の加工用ヤスリ。
適合材石こうボード、スレート、レンガ、軽量コンクリート、木材、樹脂
従来の前方に押して削るヤスリと違い、カッターナイフのように持ち、被切削面に対して横に滑らせるように使用します。
刃物のように刃先が喰い込まない、熟練者の仕上がりです。#200相当クラスの仕上がり面で、右利き、左利き関係なく使用可能です。
用途面取り、パイプの内側Rの研削などに。軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)などに。
適合材軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)など
刃幅(mm)10
刃長(mm)40
全長(mm)130
切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。
用途銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。
適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
究極の日本製。ヤスリ誉(ほまれ)
スイスのバローベより繊細な切れ味です。
新潟大学と共同開発の目詰まりしない特殊表面加工。
目が単目であるため、削った後の肌面がきれいで1/100mm~1/200mm単位で表面を美しく仕上げることが出来ます。
目詰まりしにくいため、プラスチックの加工のほかに木材(例えば弦楽器)やアルミニウム等ソフトな素材の仕上げにも最適です。
用途プラスチック・木材・軽金属他
目の粗さ中目
材質SKS8
適合材プラスチック・木材・軽金属他
細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。平・丸・半丸・三角・四角の5形状のセット品です。使用後の収納に便利なケース入りです。
ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。
研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。
用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。
粒度150
適合材金属・樹脂
幅(mm)7
厚さ(mm)7
全長(mm)145
材質(本体)S45C
1パック(5本)
¥739
税込¥813
当日出荷
ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。
材質(本体)ABS樹脂
適合替刃L-31P,L-231P,L-431P,L-731P
目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。
全長(mm)160
ヤスリの長さ(mm)100
適合材ステンレス、アルミ、樹脂、プラスチックなど
用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの研削、研磨作業に。
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
ヤスリ部形状カッター目
適合材木材、アルミ、樹脂、軽金属など
六角軸対辺(mm)6.35
ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34
材質ダイヤ
セット内容先端径0.8~2mm(ヤスリ×5本)、先端径2~4mm(ダイヤ×5本)
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
1パック(10枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
力強いストロークで負荷が高くても止まらずに動き続け、作業効率がアップ。オートトルク機能搭載、ストロークサンダー、フィードバック機能をストロークサンダーに応用することにより、力強いストロークで作業効率が更にアップするだけでなく、負荷が強い木工等のヤスリ掛けも対応可能になりました。
用途樹脂、木工のやすり掛け
付属品アルティマ7本体、ゴムスタンド、ACアダプター、専用先端アタッチメント9種
トラスコ品番537-3542
全長(mm)187
電源(V)AC100~240
定格入力(VA)12 0.5A
往復回数(回/min)(可変)1000~5000
振動数(回/min-1)1000~5000
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具
研磨仕上げの目的に応じて握り方を変えたり、前後左右、円形に回転させるなど、方向を気にせず自由に研磨できます。
用途プラスチックのバリ取りや木工研磨の仕上げ
材質(本体)ABS樹脂
目の粗さ中目
材質研磨部/ステンレス(SUS430の焼き入れ仕上げ)本体部/プラスチック
タイプ替刃式、平面用<中目>
適合材プラスチック、木工など
形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。材質はセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。非常に強靭なため研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ磨耗しにくく、耐久性に優れ、研磨コストの削減が可能です。
用途各種金属の仕上げ研磨ステンレス銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに
砥材セラミック
適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等
細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの半丸型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。
チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。
用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。
粒度150
適合材金属・樹脂
形状半丸
幅(mm)7
厚さ(mm)7
全長(mm)145
材質(本体)S45C
ヤスリ部外径W(Φmm)約7
1本
¥229
税込¥252
当日出荷
金型・鍵・彫金等の機器の小さい部分の仕上げ加工をする時に使用します。
用途金型・鍵・彫金等の機器の小さい部分の仕上げ加工をする時に使用します。
呼び寸法(mm)215
目の粗さ中目
滑りにくく手に馴染みやすい二重成形型グリップ付き。
用途非常に目の細かいヤスリなので、精密に仕上げる作業に最適。金属の精密加工、精密仕上げに。
仕様複目
形状半丸型
目の粗さ精密目
細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの平型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。
チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。
用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。
粒度150
適合材金属・樹脂
厚さ(mm)1.5
材質(本体)S45C
ヤスリ部寸法(mm)50
1本
¥229
税込¥252
当日出荷
細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの丸型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。
チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。
用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。
粒度150
適合材金属・樹脂
形状丸
材質(本体)S45C
1本
¥229
税込¥252
当日出荷
細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの三角型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。
チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。
用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。
粒度150
適合材金属・樹脂
形状三角
材質(本体)S45C
1本
¥209
税込¥230
当日出荷
細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。平・丸・半丸の3形状のセット品です。使用後の収納に便利なケース入りです。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。
チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。
用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。
粒度150
適合材金属・樹脂
形状平
材質(本体)S45C
1パック(3本)
¥549
税込¥604
当日出荷
細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの四角型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。
チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。
用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。
粒度150
適合材金属・樹脂
形状角
材質(本体)S45C
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
ステンレス刃でシャープな切れ味です。
切ったツメが飛び散らないストッパーケース付。
テコに軽量新素材採用
耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂性のヘラです。
硬めのヘラですが、ヘラ先には適度なコシがあります。
建築用および車両用に適してます。
使用後、先端が摩耗した場合は紙やすりなどで研磨してお使いください。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・汚れ落し・補修作業など、多目的に使用できます。
材質ポリアセタール
細かい精密な研磨作業に。チタン加工してあるから寿命が長い。ダイヤモンドシャープナー。一般のやすりでは削りにくい超硬チップ・ステンレス等の硬い金属や、ガラス・陶器・樹脂製品のバリ取り・面取り等の研磨作業に。
全長(mm)140
細かい精密な研磨作業に最適なダイヤモンドシャープナー。チタン加工してあるから寿命が長い。一般のやすりでは削りにくい超硬チップ・ステンレス等の硬い金属や、ガラス・陶器・樹脂製品のバリ取り・面取り等の研磨作業に。
全長(mm)140
耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂性のヘラです。
硬めのヘラですが、ヘラ先には適度なコシがあります。
建築用および車両用に適してます。
使用後、先端が摩耗した場合は紙やすりなどで研磨してお使いください。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・汚れ落し・補修作業など、多目的に使用できます。
材質ポリアセタール
ソフトでしなやかなコシがあるポリアミド樹脂製のヘラです。
車両の微妙な曲線にも対応できます。
耐薬品性に優れたヘラです。
先端が摩耗した場合は紙ヤスリなどで研磨してご使用ください。
用途板金用。フィルム貼り。
材質ポリアミド
デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。
使用中に先端が摩耗した場合は、紙ヤスリ等で研磨してお使いください。
幅(mm)150
材質ポリプロピレン
高さ(mm)125
質量(g)36
アズワン品番65-2357-73
1枚
¥289
税込¥318
当日出荷
デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。
使用中に先端が摩耗した場合は、紙ヤスリ等で研磨してお使いください。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ